絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • 不二空機(15)
  • SHINANO(信濃機販)(10)
  • 日本ニューマチック工業(8)
  • YoshidaTools(8)
  • エス・ピー・エアー(7)
  • 瓜生製作(6)
  • 高速電機(富士製砥)(6)
  • SUNMATCH(6)
  • BAHCO(バーコ)(5)
  • 空研(5)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(5)
  • ヤナセ(柳瀬)(4)
  • ハゼット(4)
  • MASTER AIR(4)
  • TRUSCO(3)
  • 日東工器(3)
  • ニューレジストン(3)
  • ムラキ(3)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 11000(1)
  • 16000(1)
  • 20000(1)
  • 21000(1)
  • 25000(2)
空気消費量(m3/min)
  • 0.115(1)
  • 0.17(1)
  • 0.228(1)
  • 0.35(1)
  • 0.45(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大回転数(min-1[r.p.m])から絞り込む
11000(1)
16000(1)
20000(1)
21000(1)
25000(2)
18,000rpm/6.0mm エアーグラインダー(アングル型) エスコ18,000rpm/6.0mm エアーグラインダー(アングル型)エスコ
13,400税込14,740
1個
翌日出荷
エスコ品番EA159HL
18,000rpm/6.0mm エアーグラインダー(アングル型) エスコ18,000rpm/6.0mm エアーグラインダー(アングル型)エスコ
11,800税込12,980
1個
翌日出荷
エスコ品番EA159HK
エアーダイグラインダー エスコエアーダイグラインダーエスコ
5,240税込5,764
1セット
翌日出荷
安全のため作業時は必ず保護メガネ、ゴーグルを着用下さい。
全長(mm)155質量(g)360規格【吸入口】Rc (PT)1/4"使用圧力0.63MPA空気消費量(L/min)228回転数【無負荷】25000rpm使用コンプレッサ1.5~2.2kwチャックサイズ6mm
エアーダイグラインダー エスコエアーダイグラインダーエスコ
19,500税込21,450
1台
翌日出荷
小型・軽量。側方排気で粉塵が飛散しない。始動スイッチはレバータイプ。3mm・6mmのコレットを標準装備。
用途金型の面取りや仕上げ、鋳物や金属加工時の切断面のバリ取り作業に付属品カップリングプラグ20PM、1/4”レギュレータ、コレット:3mm、専用スパナ14Hex(2個)全長(mm)166質量(g)640規格【吸入口】Rc1/4”使用圧力(MPa)0.64空気消費量(L/min)450使用ホース内径(Φmm)6.5回転数【無負荷】20000rpm使用コンプレッサ2.2kWチャックサイズ3・6mm振動3軸合成値(m/s2)3.12
エアーダイグラインダー エスコエアーダイグラインダーエスコ
19,500税込21,450
1台
翌日出荷
小型・軽量なので狭い場所の作業に便利。側方排気で粉塵が飛散しない。始動スイッチはグリップタイプ。3mm・6mmのコレットを標準装備。
用途金型の面取りや仕上げ、鋳物や金属加工時の切断面のバリ取り作業に付属品カップリングプラグ20PM、1/4”レギュレーター、コレット:3mm、専用スパナ(2個)全長(mm)181質量(g)660規格【吸入口】Rc1/4”使用圧力(MPa)0.64空気消費量(L/min)450使用ホース内径(Φmm)6.5回転数【無負荷】21000rpm使用コンプレッサ2.2kWチャックサイズ3・6mm
エアーカットオフグラインダー エスコエアーカットオフグラインダーエスコ
15,100税込16,610
1台
翌日出荷
プラグ付き。
全長(mm)245質量(g)1100規格【吸入口】Rc1/4”使用圧力(MPa)0.63空気消費量(L/min)350回転数【無負荷】16000rpm適合砥石サイズ直径75mm×穴径9.5mm使用コンプレッサ2.2kW
19,000rpm/ 75mm エアーカットオフグラインダー エスコ19,000rpm/ 75mm エアーカットオフグラインダーエスコ
14,100税込15,510
1台
翌日出荷
アズワン品番64-7822-31
11,000rpm/100mm エアーアングルグラインダー エスコ11,000rpm/100mm エアーアングルグラインダーエスコ
20,500税込22,550
1個
翌日出荷
エスコ品番EA162SB
エアーダイグラインダー エスコエアーダイグラインダーエスコ
24,300税込26,730
1台
翌日出荷
回転数(min-1[r.p.m])25000空気消費量(L/min)115エスコ品番EA159SL全長(mm)285質量(g)640使用圧力(MPa)0.64チャック寸法(mm)6(1/4inch)所要圧縮機(kw)1.5~2.2幅(Φmm)30吸入口サイズ1/4inchPT
エアーアングルグラインダー エスコエアーアングルグラインダーエスコ
28,900税込31,790
1個
翌日出荷
用途錆落し、研磨等に無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000空気消費量(L/min)170エスコ品番EA162DA全長(mm)220質量(kg)1.8使用圧力(MPa)0.58所要圧縮機(kw)2.2適合砥石サイズ直径:100、穴径:16吸入口サイズ1/4inchPT

研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります

アングルグラインダー