「最大回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
ミニアングルグラインダーCUSTOR(クストー)(2件のレビュー)当日出荷
高精度の仕上げで静音で高速研削のミニグラインダー
使用空気圧力(MPa)0.6仕様セフティレバー式質量(g)540無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000使用ホース内径(Φmm)6.5以上外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×65×75空気消費量(m3/min)0.076エアーインレットNPT1/4排気方式後方排気式コレット径(Φmm)6.0(1/4)
『研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります