絞り込み
ブランド
  • エス・ピー・エアー
  • モノタロウ(1)
  • 東空販売(28)
  • ヨコタ工業(20)
  • 日本ニューマチック工業(15)
  • JTC(12)
  • 瓜生製作(8)
  • 不二空機(8)
  • SK11(5)
  • 室本鉄工(4)
  • 中谷機械製作所(3)
  • AIRREX(アネスト岩田)(3)
  • エスコ(2)
  • SHINANO(信濃機販)(2)
  • マキタ(2)
  • RS PRO(2)
  • E-Value(1)
  • 日平機器(1)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(1)
  • ベッセル(1)
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 3000(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーハンマー エス・ピー・エアーエアーハンマーエス・ピー・エアー
19,980税込21,978
1個
翌日出荷
硬質スチール製シリンダーを使用しています。 チゼルの交換もスピーディーです。 クイックチェンジリテーナー付です。
用途各チゼルを付けてマフラーやパイプの錆落とし、ボディーパネルの切断作業、スポット溶接点の剥離作業などに打撃数(bpm)3000仕様エアーレギュレーター内蔵トラスコ品番541-4741全長(mm)216質量(kg)1.65使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.3ホース取付口NPT1/4チゼル軸径(Φmm)10.2
エアーハンマーセット エス・ピー・エアーエアーハンマーセットエス・ピー・エアー
29,980税込32,978
1個
翌日出荷
エアーハンマーSP1410とチゼル4本のボックスセットです。 硬質スチール製シリンダーを使用しています。 チゼルの交換もスピーディーです。 クイックチェンジリテーナー付です。
用途各チゼルを付けてマフラーやパイプの錆落とし、ボディーパネルの切断作業、スポット溶接点の剥離作業などに打撃数(bpm)3000仕様エアーレギュレーター内蔵トラスコ品番541-4750セット内容チゼル4本(#810フラットチゼル×1、#815スポットウェルダーチゼル×1、#807シートメタルチゼルA×1、#812テーパーパンチチゼル×1)、PBケース全長(mm)216質量(kg)1.65使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.3ホース取付口NPT1/4チゼル軸径(Φmm)10.2

はくり工具』には他にこんなカテゴリがあります

エアーハンマー