絞り込み
ブランド
  • JTC
  • モノタロウ(1)
  • 東空販売(28)
  • ヨコタ工業(20)
  • 日本ニューマチック工業(15)
  • 瓜生製作(8)
  • 不二空機(8)
  • SK11(5)
  • 室本鉄工(4)
  • 中谷機械製作所(3)
  • AIRREX(アネスト岩田)(3)
  • エス・ピー・エアー(2)
  • エスコ(2)
  • SHINANO(信濃機販)(2)
  • マキタ(2)
  • RS PRO(2)
  • E-Value(1)
  • 日平機器(1)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(1)
  • ベッセル(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
12.7mmアダプター JTC12.7mmアダプターJTC(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
JTC3309・JTC3310K・JTC3310J用
寸法(mm)12.7全長(mm)110
エアーハンマーセット JTCエアーハンマーセットJTC
20,980税込23,078
1個
当日出荷
ボールジョイントの錆びの固着を打撃振動で簡単にはがします。
付属品ワイドアダプター(68x40mm)、丸型アダプター(Φ25mm)、差込12.7mmアダプターストローク(mm)89差込角(mm)10速度2100bpmRoHS指令(10物質対応)対応
ボールジョイントセパレーターセット JTCボールジョイントセパレーターセットJTC
38,980税込42,878
1個
5日以内出荷
ボールジョイント外しの時間短縮! ネジを打撃で叩き抜く! 狭い角度でも叩く角度360°自由自在!!
用途ネジ込みアダプターサイズ:M10x1.25・M12x1.25・M12x1.5・M12x1.75・M14x1.5・M16x1.5・M18x1.5関連資料(2.81MB) (3.94MB) (2.81MB) (3.94MB)取扱説明書(2.2MB) (2.2MB)
フォークアダプターセット JTCフォークアダプターセットJTC
15,880税込17,468
1個
5日以内出荷
狭いロアアームのボールジョイントに最適!
用途2個セット JTC3310J・JTC3310K用 先端爪幅:20mm 先端爪幅:24mm 本体差込側径:10mm関連資料(0.2MB)
チゼル フラット JTCチゼル フラットJTC
999税込1,099
1個
5日以内出荷
JTC3309・JTC3310K・JTC3310J用
全長(mm)175径(Φmm)本体差込側:10
ボールジョイントセパレーターセット JTCボールジョイントセパレーターセットJTC
51,980税込57,178
1個
5日以内出荷
ボールジョイント外しの時間短縮! ネジを打撃で叩き抜く! 狭い角度でも叩く角度360°自由自在!!
用途ネジ込みアダプターサイズ:M10x1.25・M12x1.25・M12x1.5・M12x1.75・M14x1.5・M16x1.5・M18x1.5本体差込側径:10mm エアーハンマー:本体全長:225mm 本体重量:2kg ストローク:89mm 打撃速度:2100bpm関連資料(0.24MB)取扱説明書(0.34MB)
ボールジョイントセパレーターアダプターセット JTCボールジョイントセパレーターアダプターセットJTC
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
ボールジョイント外しの時間短縮! ネジを打撃で叩き抜く! 狭い角度でも叩く角度360°自由自在!!
用途JTC3310J・JTC3310K エアーハンマーで使用します。関連資料(0.19MB)取扱説明書(2.02MB)
ショートエアーハンマー JTCショートエアーハンマーJTC
13,980税込15,378
1個
14日以内出荷
農機具向け! ショートボディで狭いスペースでの作業に最適。 農機、トラクター等の錆びて固着したネジを打撃振動で簡単にはがします。
ストローク(mm)41全長(mm)142質量(kg)1.27回転数(min-1[r.p.m])4500空気消費量(L/min)0.11エアーインレット1/4騒音レベル(dB(A))99振動(m/s2)15.2取扱説明書(0.61MB)
フォークアダプターセット JTCフォークアダプターセットJTC
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷
狭いロアアームのボールジョイントに最適! ボールジョイントの錆びの固着を打撃振動で簡単にはがす!!
用途フォークアダプター:先端爪幅:20mm 先端爪幅:24mm 本体差込側径:10mm エアーハンマー:本体全長:225mm 本体重量:2kg ストローク:89mm 打撃速度:2100bpm関連資料(0.3MB)取扱説明書(0.18MB)
13PCS プラスチックチゼルセット JTC13PCS プラスチックチゼルセットJTC
8,498税込9,348
1個
5日以内出荷
JTC3310J、JTC3310K エアーハンマー用 エアーハンマーに取り付けて削り取りや清掃作業に使用します。
用途※傷や削れを最小限に抑えます。材質ナイロン+繊維40%寸法(mm)【差込】10全長(mm)160関連資料(0.08MB)
チゼル シャープ JTCチゼル シャープJTC
1,188税込1,307
1個
5日以内出荷
JTC3309・JTC3310K・JTC3310J用
全長(mm)175径(Φmm)本体差込側:10
スプリング JTCスプリングJTC
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
JTC3310・JTC3310J用

はくり工具』には他にこんなカテゴリがあります

エアーハンマー