絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • 日本ニューマチック工業(12)
  • ヨコタ工業(5)
  • 日東工器(3)
  • 東空販売(3)
  • 不二空機(2)
  • 空研(2)
  • エス・ピー・エアー(1)
  • 大塚刷毛製造(1)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
  • YoshidaTools(1)
  • BTB(1)
  • 吉田工作所(1)
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 3000(1)
  • 4800(1)
  • 5000(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーチッパー モノタロウエアーチッパーモノタロウ(9件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
エア式でスパッタや固着物をはくりするのに便利です。
用途錆び落としやハツリ作業に無負荷打撃数(min-1)5000付属品チゼル1本ストローク(mm)33全長(mm)341質量(kg)1.8使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.2空気接続口PT1/4関連資料エアーチッパーのご利用方法
エアーチッパー 軽量タイプ モノタロウエアーチッパー 軽量タイプモノタロウ(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
小型・軽量ですので、作業性に優れています。
用途錆び落とし、塗料落とし無負荷打撃数(min-1)4800付属品チゼル1本ストローク(mm)28全長(mm)235質量(kg)1.12使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)約0.057空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)9.5取扱説明書(4.6MB)
エアーチッパー グリップハンドル付 モノタロウエアーチッパー グリップハンドル付モノタロウ
22,980税込25,278
1台
当日出荷
ハンドル形状がグリップタイプになっていますので、重作業に適しています。
用途錆び落とし、塗料落とし無負荷打撃数(min-1)3000適合適合シャンク径12.6Φmm丸型ストローク(mm)58全長(mm)257質量(kg)1.6使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)約 0.21空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)9.5適合径(Φmm)12.6取扱説明書(4.6MB)
部品 エアーチッパー グリップハンドル付用スプリング モノタロウ部品 エアーチッパー グリップハンドル付用スプリングモノタロウ
899税込989
1個
当日出荷
モノタロウ エアーチッパー グリップハンドル付、MOSR5の専用部品です。
用途交換用スプリング適合MOSR

はくり工具』には他にこんなカテゴリがあります

エアーチッパー