絞り込み
ブランド
- AIRREX(アネスト岩田)(3)
- ATI(15)
- BTB(24)
- IKURATOOLS(育良精機)(1)
- JTC(8)
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)(8)
- SHINANO(信濃機販)(11)
- SK11(4)
- TRUSCO(2)
- WIZ'A(3)
- エスコ(2)
- コンパクトツール(2)
- ハゼット(5)
- ベッセル(1)
- 不二空機(11)
- 京セラインダストリアルツールズ(4)
- 日本ニューマチック工業(52)
- 日東工器(54)
- 東空販売(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ジェットタガネ用ニードル
日東工器(4件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1箱(50本)ほか当日出荷から4日以内出荷豊富なバリエーションを揃えたジェットタガネ用針。(硬鋼線)用途作業対象面凹凸に追従するニードル束が、はく離作業に威力を発揮。
フラットチゼル 1002
日東工器(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷トラスコ品番276-8755適合機種A-300、A-302全長(mm)180質量(g)165刃長(mm)25シャンク径(Φmm)10
エアーハンマーロングチゼル
SK11(1件のレビュー)¥899税込¥9891本当日出荷ハツリ方向が決めやすい先端がフラットなチゼルです。エアーハンマー用のフラットチゼルです。用途コンクリートや石材などのハツリ作業。適合機種SK11エアーハンマー材質SCM材(クロームモリブデン鋼)軸径(Φmm)10全長(mm)175先端形状フラット(幅19mm)
ニードルスケールヘッド
SK11(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881本当日出荷強力に細かいところの剥離作業ができます。エアーハンマーの先端パーツです。本体にねじ込むだけで簡単に接続できます。 鉄工ではサビ取り・塗装ははがし・溶接ビートはがし等に、建築ではコンクリートの地ならし等に、塗装では塗料はがし等に最適です。用途サビ取り、塗装はがし、コンクリートの地ならし作業等。適合機種SK11エアーハンマー(AHM-661K・AHM-881K)材質特殊鋼・他全長(mm)175直径(Φmm)34径(Φmm)ニードル:3先端形状12Pcsニードルニードル長さ(mm)125
ニードルセット
SK11(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481セット当日出荷強力に細かいところの剥離作業ができます。別売のニードルスケールヘッド(4977292439985)の交換用ニードルです。 本体にねじ込むだけで簡単に接続できます。鉄工ではサビ取り・塗装ははがし・溶接ビートはがし等に、建築ではコンクリートの地ならし等に、塗装では塗料はがし等に最適です。用途サビ取り、塗装はがし、コンクリートの地ならし作業等。適合機種SK11エアーハンマー(AHM-661K・AHM-881K)材質特殊鋼・他全長(mm)125直径(Φmm)27径(Φmm)ニードル:3先端形状12Pcsニードルニードル長さ(mm)125
チゼル NNK-250~1500用
日本ニューマチック工業(1件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1本当日出荷仕様NNK-250、500、750、1000、1500適合機種NNK-250、500、750、1000、1500
0~1/4、 1/8、 #30ドリル用(銅色)
ATI(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681セット(10個)当日出荷航空機用シートメタルのファスナーです。 ハンドプライヤー用専用工具を使用してください。用途航空機用適合ドリル:#30用トラスコ品番490-3277材質スチール色銅質量(g)16適合板厚(inch)シートメタル:0~1/4
エアーハンマーチゼル
SK11(2件のレビュー)¥599税込¥6591本当日出荷ハツリ方向が決めやすい先端がフラットなチゼルです。エアーハンマー用のフラットチゼルです。用途コンクリートや石材などのハツリ作業。適合機種SK11エアーハンマー(AHM-661K)材質SCM材(クロームモリブデン鋼)軸径(Φmm)10全長(mm)127先端形状フラット(幅20mm)
0~1/4、 5/32、 #20ドリル用(黒色)
ATI(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681セット(10個)当日出荷航空機用シートメタルのファスナーです。 ハンドプライヤー用専用工具を使用してください。用途航空機用適合ドリル:#21用トラスコ品番490-3331材質スチール色黒質量(g)17適合板厚(inch)シートメタル:0~1/4
0~1/4、 3/16、 #10ドリル用(真ちゅう色)
ATI¥3,490税込¥3,8391セット(10個)当日出荷航空機用シートメタルのファスナーです。 ハンドプライヤー用専用工具を使用してください。用途航空機用適合ドリル:#10用トラスコ品番490-3391材質スチール色真ちゅう質量(g)17適合板厚(inch)シートメタル:0~1/4
0~1/4、3/32、#40ドリル用(亜鉛色)
ATI¥1,698税込¥1,8681セット(10個)欠品中航空機用シートメタルのファスナーです。 ハンドプライヤー用専用工具を使用してください。用途航空機用適合ドリル:#40用トラスコ品番490-3218材質スチール色亜鉛質量(g)16適合板厚(inch)シートメタル:0~1/4
チゼル NF-00 0用
日本ニューマチック工業(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1本当日出荷用途溶接のスラグ、スパッタ、錆落としに使用できます、木工、アルミのはつり、石材彫刻作業に最適です
スムージングツール NBH-400用 4K
日本ニューマチック工業(1件のレビュー)¥3,098税込¥3,4081本当日出荷適合NBH-400用 4Kスムージングツールトラスコ品番753-3179全長(mm)110質量(g)170