絞り込み
ブランド
- 室本鉄工(197)
- ベッセル(17)
- SHINANO(信濃機販)(8)
- 空研(5)
- コンパクトツール(3)
- 日平機器(3)
- TRUSCO(1)
- 日東工器(1)
- 不二空機(1)
- UNITED(1)
- JTC(1)
- JAPPY(1)
- ハゼット(1)
- AIRREX(アネスト岩田)(1)
エコロジープロダクト

バイメタル製エアソー替刃
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681セット(10枚)当日出荷折れにくいバイメタル鋸刃を使用し、衝撃に強く、切れ味良好です。せまい場所でも切断可能です。用途薄鉄板、薄いステンレス板、アルミ、プラスチック、バンパー材、FRPなどの切断に。木工、樹脂製品の仕上げ加工に。ダイカストのバリ取り作業に。適用エアソーメーカー:信濃、ベッセル、SPエアー、室本(ナイル)、空研、ITI、コンパクト、東空、スナップオン・ツールズ材質バイメタルハイス厚さ(mm)0.64全長(mm)90質量(g)48.2有効刃長(mm)852018年トラスコ掲載ページ5 0866
エアーニッパー用ブレード(刃のみ) (フラット切断樹脂用)
ベッセル¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷切り口を平らにする樹脂用ブレードです。切り口が残ってはいけない場合のゲート処理に合わせて切断面に大きなRをもうけています。材質特殊合金鋼ブレードフラット切断樹脂用
エアーソー 603用替刃
コンパクトツール¥5,598~税込¥6,158~1箱(5枚)当日出荷ロングストロークタイプエアソー「603」用のノコ刃です。用途鉄板、プラスチック、バンパーなどの切断作業に適合機種603
エアーソー 604用替刃
コンパクトツール¥2,798税込¥3,0781箱(5枚)当日出荷刃先が細い為、細部の切断作業に用途鉄板(薄物)、プラスチック、バンパーなどの切断作業に適合機種604質量(g)16
エアーニッパー用ブレード(刃のみ) (樹脂用)
ベッセル(1件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から3日以内出荷樹脂切断に用いる標準ブレードです。 切り口が残ってはいけない場合のゲート処理に合せて切断面に大きなRをもうけています。(刃先に角度がついています)材質特殊合金鋼ブレード樹脂用
ヒルソー用替刃
室本鉄工¥10,980税込¥12,0781組(10枚)当日出荷適合AF10S用トラスコ品番368-9239質量(g)110被削材木工・アルミ山数14使用空気圧力(MPa)0.5~0.6適合替刃ヒルソー専用替刃
メカニカル・ソー
SHINANO(信濃機販)¥46,980税込¥51,6781台当日出荷厚物パネル切断がエンストなしにスムーズに切れます。強力タイプ。新機構ノンストップ・メカニズム搭載!。高硬度メカブレード標準装備。用途ヤスリ・万能切断作業用。トラスコ品番251-3277軸径(Φmm)5全長(mm)235質量(kg)1.0(ホース付)無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000空気消費量(m2/min)0.3ストローク長(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
横用ブレード(刃のみ)ストレート刃
ベッセル¥7,998税込¥8,7981個当日出荷ジョイント部は高精度の加工、耐久性に優れています。刃の部分はワークに応じた断面角度、特殊な熱処理をほどこしてあり、どの部分でもかわらぬ切れ味です。適合機種NY05、NY05-4、NF05材質特殊合金鋼質量(g)22寸法d(mm)10.5寸法a(mm)22.0切断能力(mm)軟質樹脂:3.0硬質樹脂:2.0寸法e(mm)4.0寸法b(mm)7.0ブレードストレート刃
エアニッパー用ブレード
ベッセル¥9,498税込¥10,4481本当日出荷ジョイント部は高精度の加工、耐久性に優れています。刃の部分はワークに応じた断面角度、特殊な熱処理を施しており、どの部分でも変わらぬ切れ味です。質量(g)41
替刃
室本鉄工¥7,398税込¥8,1381個当日出荷銅線、鉄線等軟材の切断に適します。トラスコ品番104-0430適合本体MR12タイプ摘要鉄1.6mm 銅2.3mm質量(g)140寸法a(mm)35寸法b(mm)19寸法f(°)30刃開き(先端)(mm)約5
樹脂用クイキリ刃 No.N20AE1205
ベッセル¥58,980税込¥64,8781個当日出荷乗せゲート、捨てゲートなどの樹脂ゲート処理に用いられます。用途樹脂の切断、かしめ作業にトラスコ品番406-2401適合機種GT-NS20/N20/NR20/NB20材質特殊合金鋼切断能力(mm)3.5(強化プラスチック・人造大理石)RoHS指令(10物質対応)対応
エアニッパー(レバー式)
ベッセル¥29,980税込¥32,9781台当日出荷別作ブレードの対応で用途は限りなく広範囲です。より安全で効率よく、さらに疲労の軽減につながります。用途樹脂や金属の切断、かしめ作業に。仕様替刃鉄・銅用(A):N30S、N30BBB、替刃樹脂用(A):N30P、N30J、N30JL、N30PF、N30E、NM30J、NM30P、NM30Eトラスコ品番810-6728材質鋼材 ダイカスト寸法(mm)フレーム角:56全長(mm)185切断能力(mm)軟質樹脂:10使用空気圧力(MPa)統合:0.5~0.6切断能力(硬質樹脂)6.5mm切断能力(Φmm) ピアノ線1.2切断能力(Φmm) 鉄線2.8切断能力(Φmm) 銅線3.3空気消費量(cm3/回)584加圧力(N)2744端子裸:1.25/2mm2
エアーソー替刃(32山) 10枚入り
日平機器¥5,498税込¥6,0481セット(10枚)当日出荷仕様ホルダー部ワイドタイプトラスコ品番783-9235材質バイメタルハイス厚さ(mm)0.8全長(mm)91色ブラック質量(g)40山数32適合材高張力超鋼板有効刃長(mm)76