絞り込み
ブランド
  • SHINANO(信濃機販)
  • 室本鉄工(204)
  • ベッセル(18)
  • 空研(5)
  • コンパクトツール(3)
  • 日平機器(3)
  • エス・ピー・エアー(1)
  • TRUSCO(1)
  • 日東工器(1)
  • 不二空機(1)
  • UNITED(1)
  • JAPPY(1)
  • ハゼット(1)
  • MASTER AIR(1)
  • AIRREX(アネスト岩田)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーソーブレード SHINANO(信濃機販)エアーソーブレードSHINANO(信濃機販)
9,998税込10,998
1袋(10枚)
当日出荷
ピラーカットブレード SHINANO(信濃機販)ピラーカットブレードSHINANO(信濃機販)
8,798税込9,678
1セット(3枚)
当日出荷
SI-43B専用ブレード
用途自動車外板パネル切断用トラスコ品番857-1769質量(g)10
ミニメカルソー用ブレード SHINANO(信濃機販)ミニメカルソー用ブレードSHINANO(信濃機販)(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1パック(10枚)
当日出荷
トラスコ品番404-2701刃数32山質量(g)40
エアヤスリSI4740F用ヤスリ SHINANO(信濃機販)エアヤスリSI4740F用ヤスリSHINANO(信濃機販)
6,598税込7,258
1袋(5本)
4日以内出荷
質量(g/袋)80質量(g)80
エアーソーブレード SHINANO(信濃機販)エアーソーブレードSHINANO(信濃機販)(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1袋(10枚)
当日出荷
メカニカル・ソー SHINANO(信濃機販)メカニカル・ソーSHINANO(信濃機販)
46,980税込51,678
1台
当日出荷
厚物パネル切断がエンストなしにスムーズに切れます。強力タイプ。新機構ノンストップ・メカニズム搭載!。高硬度メカブレード標準装備。
用途ヤスリ・万能切断作業用。トラスコ品番251-3277軸径(Φmm)5全長(mm)235質量(kg)1.0(ホース付)無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000空気消費量(m2/min)0.3ストローク長(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
メカニカルソー SHINANO(信濃機販)メカニカルソーSHINANO(信濃機販)
35,980税込39,578
1台
5日以内出荷
世界最小、最軽量! 小さくてもエンストなし! ショートストロークタイプ
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・32山ミニメカブレード(1枚)・丸ヤスリ(1本)・アレンレンチ(2mm)・アレンレンチ(2.5mm)全長(mm)148質量(kg)0.52ホース内径(Φmm)6.5騒音値(dB)83/(94)A空気消費量(m3/min)0.293振動14.5/1.9m/s2ストローク長(mm)5コンプレッサー(kW)2取付軸径(Φmm)ヤスリ:5無負荷往復回数(回/min)10,500s.p.m.
63Φロータリーブレード SHINANO(信濃機販)63ΦロータリーブレードSHINANO(信濃機販)
7,698税込8,468
1セット(2枚)
当日出荷
SI-43B専用ブレード
用途自動車外板パネル切断用トラスコ品番857-1768質量(g)30
空圧工具付属品(切断/曲げ)