250件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイル エヤーハサミ用替刃No.30S 室本鉄工ナイル エヤーハサミ用替刃No.30S室本鉄工
15,980税込17,578
1丁
当日出荷
トラスコ品番852-3492
ナイル エヤーニッパ用替刃(樹脂切断タイプ)F9EK 室本鉄工ナイル エヤーニッパ用替刃(樹脂切断タイプ)F9EK室本鉄工
13,980税込15,378
1丁
46日以内出荷
トラスコ品番852-3330
ナイル エヤーニッパ用替刃(樹脂切断タイプ)F10S 室本鉄工ナイル エヤーニッパ用替刃(樹脂切断タイプ)F10S室本鉄工
6,698税込7,368
1丁
当日出荷
トラスコ品番852-3310
ナイル エヤーニッパ用替刃(樹脂クイキリタイプ)FEP6 室本鉄工ナイル エヤーニッパ用替刃(樹脂クイキリタイプ)FEP6室本鉄工(2件のレビュー)
9,498税込10,448
1個
翌々日出荷
ステンレス線、鉄線等硬材の切断に適します。
トラスコ品番852-3355適合機種MR20タイプ
ナイル エヤーニッパ用替刃(金属切断タイプ)S5S 室本鉄工ナイル エヤーニッパ用替刃(金属切断タイプ)S5S室本鉄工
7,298税込8,028
1個
当日出荷
トラスコ品番852-3505
エアーソーブレード SHINANO(信濃機販)エアーソーブレードSHINANO(信濃機販)
9,998税込10,998
1袋(10枚)
当日出荷
ナイル エアニッパ用替刃(超硬クリッパータイプ) 室本鉄工ナイル エアニッパ用替刃(超硬クリッパータイプ)室本鉄工
29,980税込32,978
1個
当日出荷
適合MP35Aトラスコ品番368-9298質量(g)364
ローターブレード MASTER AIRローターブレードMASTER AIR
649税込714
1セット(4枚)
当日出荷
適合31010・2013RoHS指令(10物質対応)対応
メカニカル・ソー SHINANO(信濃機販)メカニカル・ソーSHINANO(信濃機販)
46,980税込51,678
1台
6日以内出荷
厚物パネル切断がエンストなしにスムーズに切れます。強力タイプ。新機構ノンストップ・メカニズム搭載!。高硬度メカブレード標準装備。
用途ヤスリ・万能切断作業用。トラスコ品番251-3277軸径(Φmm)5全長(mm)235質量(kg)1.0(ホース付)無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000空気消費量(m2/min)0.3ストローク長(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
横用ブレード(刃のみ)ストレート刃 ベッセル横用ブレード(刃のみ)ストレート刃ベッセル
7,998税込8,798
1個
翌日出荷
ジョイント部は高精度の加工、耐久性に優れています。刃の部分はワークに応じた断面角度、特殊な熱処理をほどこしてあり、どの部分でもかわらぬ切れ味です。
適合機種NY05、NY05-4、NF05材質特殊合金鋼質量(g)22寸法d(mm)10.5寸法a(mm)22.0切断能力(mm)軟質樹脂:3.0硬質樹脂:2.0寸法e(mm)4.0寸法b(mm)7.0ブレードストレート刃
エアーソーKS-35用のこ刃 空研エアーソーKS-35用のこ刃空研
9,998税込10,998
1箱(10枚)
当日出荷
適合KS-35エアーソー山数32
上用ブレード(刃のみ) (圧着用) ベッセル上用ブレード(刃のみ) (圧着用)ベッセル
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
材質特殊合金鋼ブレード圧着用
エアーニッパー替刃 室本鉄工エアーニッパー替刃室本鉄工
6,898税込7,588
1個
当日出荷
用途強力刃用替刃刃先形状両刃寸法f(°)35
ダブルブレードニッパ JAPPYダブルブレードニッパJAPPY
3,998税込4,398
1個
翌日出荷
アズワン品番64-9330-43
イオンパーツクリーナー”IPC-250CR” オプション ベッセルイオンパーツクリーナー”IPC-250CR” オプションベッセル
22,980税込25,278
1台
3日以内出荷
IPC-250CR専用の電源アダプターです。
トラスコ品番146-0770適合機種IPC-250CR材質樹脂幅(mm)64高さ(mm)168品名電源アダプター奥行(mm)39
エアニッパー(レバー式) ベッセルエアニッパー(レバー式)ベッセル
29,980税込32,978
1台
当日出荷
別作ブレードの対応で用途は限りなく広範囲です。より安全で効率よく、さらに疲労の軽減につながります。
用途樹脂や金属の切断、かしめ作業に。仕様替刃鉄・銅用(A):N30S、N30BBB、替刃樹脂用(A):N30P、N30J、N30JL、N30PF、N30E、NM30J、NM30P、NM30Eトラスコ品番810-6728材質鋼材 ダイカスト寸法(mm)フレーム角:56全長(mm)185切断能力(mm)軟質樹脂:10使用空気圧力(MPa)統合:0.5~0.6切断能力(硬質樹脂)6.5mm切断能力(Φmm) ピアノ線1.2切断能力(Φmm) 鉄線2.8切断能力(Φmm) 銅線3.3空気消費量(cm3/回)584加圧力(N)2744端子裸:1.25/2mm2
ブレード/エアーニッパー ベッセルブレード/エアーニッパーベッセル
24,980税込27,478
1個
8日以内出荷
切り口が残ってはいけない場合のゲート処理に合せて切断面に大きなRをもうけている。本体の設置角度に合せて角度付きのブレードが選択できる。
用途樹脂の切断、かしめ作業に適合本体GT-NS20/N20/NL20/NR20/NB20/NS20A/NR20A材質特殊合金鋼全長(mm)121寸法d(mm)35寸法a(mm)61本体質量(g)185寸法e(mm)16寸法b(mm)12寸法c(mm)15能力(Φmm)(硬質樹脂)4.5 / (軟質樹脂)6.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ(0.13MB)
メカニカルソー SHINANO(信濃機販)メカニカルソーSHINANO(信濃機販)
35,980税込39,578
1台
5日以内出荷
世界最小、最軽量! 小さくてもエンストなし! ショートストロークタイプ
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・32山ミニメカブレード(1枚)・丸ヤスリ(1本)・アレンレンチ(2mm)・アレンレンチ(2.5mm)全長(mm)148質量(kg)0.52ホース内径(Φmm)6.5騒音値(dB)83/(94)A空気消費量(m3/min)0.293振動14.5/1.9m/s2ストローク長(mm)5コンプレッサー(kW)2取付軸径(Φmm)ヤスリ:5無負荷往復回数(回/min)10,500s.p.m.
樹脂用フラットロング刃 ベッセル樹脂用フラットロング刃ベッセル
30,980税込34,078
1個
3日以内出荷
切り口を平らにカットする樹脂用ブレード。切断能力:軟質樹脂Φ9.5mm、硬質樹脂Φ5.5mm。
適合機種GT-NR50F材質特殊合金晃全長(mm)160質量(g)394有効長(mm)50切断能力(mm)軟質樹脂Φ9.5、硬質樹脂Φ5.5刃開き(先端)(mm)35傾斜角度(°)30
KS-22のこ刃(32山) 空研KS-22のこ刃(32山)空研
8,498税込9,348
1袋(10枚)
当日出荷
用途KS-22用トラスコ品番828-3603適合機種KS-22材質質量(g)45刃形32山
ヤスリ&ノコ 不二空機ヤスリ&ノコ不二空機
179,800税込197,780
1台
8日以内出荷
ヤスリ・ノコはエアモータの回転をカム機構により往復運動に変えたメーカー独自のユニークな設計で、ヤスリ仕上げ・ラッピング仕上げ・ノコ作業に使用されています。
給気口PT1/4
ブレードセット AIRREX(アネスト岩田)ブレードセットAIRREX(アネスト岩田)
2,498税込2,748
1セット(5枚)
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります樹脂板の切断は鉄工用・木工用いずれも使用可能。 アルミニウム板の切断は鉄工用をお使いください。
セット内容鉄工用(約24山/inch)×3本、木工用(約18山/inch)×2本
エアーソー替刃 日平機器エアーソー替刃日平機器
5,498税込6,048
1パック(10枚)
当日出荷
全長(mm)80質量(g)30
ミニヤスリ エス・ピー・エアーミニヤスリエス・ピー・エアー
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
小型・軽量なミニタイプです。 不意のスタートによる事故を防ぐ、安全ストッパー付きレバーです。
用途金型、精密部品のラッピング作業に仕様ラバーグリップ付トラスコ品番541-4903セット内容丸型・平型・三角型ヤスリ各1本付き全長(mm)180質量(kg)0.42使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.3ストローク数(min-1[回/分])4500ホース取付口NPT1/4取付軸径(Φmm)5
ナイル替刃  PSH10用 室本鉄工ナイル替刃 PSH10用室本鉄工
96,980税込106,678
1丁
6日以内出荷
トラスコ品番802-1429
ナイル 電線カッター用替刃VOHR5 室本鉄工ナイル 電線カッター用替刃VOHR5室本鉄工
46,980税込51,678
1組
6日以内出荷
トラスコ品番852-0342
ナイル 電線カッター用替刃VOHR10 室本鉄工ナイル 電線カッター用替刃VOHR10室本鉄工
59,980税込65,978
1組
6日以内出荷
トラスコ品番802-1426
ナイル 替刃裸端子用圧着刃2.0-5.5sq 室本鉄工ナイル 替刃裸端子用圧着刃2.0-5.5sq室本鉄工
18,980税込20,878
1個ほか
6日以内出荷
ナイル 替刃裸端子用圧着刃1.25-2.0sq 室本鉄工ナイル 替刃裸端子用圧着刃1.25-2.0sq室本鉄工
23,980税込26,378
1丁
6日以内出荷
ナイル 替刃接続子用圧着刃5.5sq 室本鉄工ナイル 替刃接続子用圧着刃5.5sq室本鉄工
19,980税込21,978
1丁
6日以内出荷
ナイル 替刃接続子用圧着刃2.0sq 室本鉄工ナイル 替刃接続子用圧着刃2.0sq室本鉄工
15,980税込17,578
1丁
6日以内出荷
ナイル 替刃接続子用圧着刃2.0-5.5sq 室本鉄工ナイル 替刃接続子用圧着刃2.0-5.5sq室本鉄工
23,980税込26,378
1丁
6日以内出荷
トラスコ品番852-3251
ナイル 替刃接続子用圧着刃1.25sq 室本鉄工ナイル 替刃接続子用圧着刃1.25sq室本鉄工
15,980税込17,578
1丁
6日以内出荷
ナイル 替刃接続子用圧着刃1.25-2.0sq 室本鉄工ナイル 替刃接続子用圧着刃1.25-2.0sq室本鉄工
18,980税込20,878
1丁
6日以内出荷
ナイル 替刃マルチハサミ用直刃 室本鉄工ナイル 替刃マルチハサミ用直刃室本鉄工
28,980税込31,878
1丁
翌々日出荷
トラスコ品番852-3229
ナイル 替刃  SNP5用  超硬刃 室本鉄工ナイル 替刃 SNP5用 超硬刃室本鉄工
16,980税込18,678
1丁
6日以内出荷
トラスコ品番852-3585
ナイル 替刃  SNP20用  超硬刃 室本鉄工ナイル 替刃 SNP20用 超硬刃室本鉄工
18,980税込20,878
1丁
6日以内出荷
トラスコ品番852-3589
ナイル 替刃  SNP20用  クランク刃 室本鉄工ナイル 替刃 SNP20用 クランク刃室本鉄工
28,980税込31,878
1丁
翌々日出荷
トラスコ品番852-3393
ナイル 替刃  SNP2・SNP3用  超硬刃 室本鉄工ナイル 替刃 SNP2・SNP3用 超硬刃室本鉄工
15,980税込17,578
1丁
6日以内出荷
トラスコ品番852-3586
ナイル 替刃  SNP2・SNP3用  クランク刃 室本鉄工ナイル 替刃 SNP2・SNP3用 クランク刃室本鉄工
29,980税込32,978
1丁
6日以内出荷
トラスコ品番852-3386
空圧工具付属品(切断/曲げ)