絞り込み
![MAX ガスネイラ用C金具 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60950146-170710-02.jpg)
MAX ガスネイラ用C金具
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥7,998税込¥8,7981ケース(100個)当日出荷マックスガスネイラ専用軽量物吊下げ用C金具です 機械にセットして上向きに打てます 打込後、全ネジボルト(3/8)をセットして折り曲げると吊下物をまっすぐに吊ることができます マックスガスネイラシリーズ専用(GS-725C、GS-638CAシリーズ)用途軽量フレキシブルダクト、小径スパイラルダクト、冷媒管等の軽量物を全ネジボルトで吊下げるためのC金具ですトラスコ品番485-4705材質鉄(亜鉛メッキ処理)幅(mm)36.5厚さ(mm)( 金具)t1.6全長(mm)41高さ(mm)14質量(g)13.6表面処理亜鉛メッキ高さH×幅W×長さL(mm)22×20×54
NC1840DA用コンクリート釘
HiKOKI(ハイコーキ)¥18,980税込¥20,8781箱(1000本)当日出荷18V充電式コンクリート釘打機 NC1840DA用 コンクリート釘。形名 C2640-2。コレット色 青。用途 コンクリート。寸法 長さ40mm×軸径Φ2.6mm×首下長さ39mm×頭径6.2mm。入り本数 1000本 (10連×100)用途一般コンクリート用寸法(mm)長さ40×軸径Φ2.6×首下長さ39×頭径6.2色【コレット】青入数(本)1000
連結ビス
マキタ¥12,980~税込¥14,278~1箱(4000本)3日以内出荷適合機種FR440D、6840、6841、6842L、6832、6833、6834、6836、6837、6831D材質鉄タイプ平テープタイプ頭径(Φmm)8.2表面処理ノンクロム
NC1840DA用ロングマガジン
HiKOKI(ハイコーキ)¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷18V充電式コンクリート釘打機 NC1840DA用 ロングマガジン。品名コード 0038-2819。装てん数 45本。ツールレスで着脱可能なマガジンです。マガジン寸法 399mm×160mm×68mm。通常マガジンの長さに+138mmのサイズです適合機種NC1840DA釘装てん数(本)45
NC1840DA用コンクリート釘
HiKOKI(ハイコーキ)¥16,980税込¥18,6781箱(1000本)当日出荷18V充電式コンクリート釘打機 NC1840DA用 コンクリート釘。形名 C2625-2。コレット色 青。用途 コンクリート。寸法 長さ25mm×軸径Φ2.6mm×首下長さ24mm×頭径6.2mm。入り本数 1000本 (10連×100)用途一般コンクリート用寸法(mm)長さ25×軸径Φ2.6×首下長さ24×頭径6.2色【コレット】青入数(本)1000
NC1840DA用コンクリート釘
HiKOKI(ハイコーキ)¥13,980税込¥15,3781箱(1000本)当日出荷18V充電式コンクリート釘打機 NC1840DA用 コンクリート釘。形名 C2620-2。コレット色 青。用途 コンクリート。寸法 長さ20mm×軸径Φ2.6mm×首下長さ19mm×頭径6.2mm。入り本数 1000本 (10連×100)用途一般コンクリート用寸法(mm)長さ20×軸径Φ2.6×首下長さ19×頭径6.2色【コレット】青入数(本)1000
NC1840DA用コンクリート釘
HiKOKI(ハイコーキ)¥23,980税込¥26,3781箱(1000本)翌々日出荷18V充電式コンクリート釘打機 NC1840DA用 コンクリート釘。形名 C3022M2。コレット色 黒。用途 コンクリート・鉄工。寸法 長さ22mm×軸径Φ3.0mm×首下長さ21mm×頭径6.2mm。入り本数 1000本 (10連×100)用途鋼材(鉄)、高強度コンクリート用寸法(mm)長さ22×軸径Φ3.0×首下長さ21×頭径6.2色【コレット】黒入数(本)1000
NC1840DA用コンクリート釘
HiKOKI(ハイコーキ)¥18,980税込¥20,8781箱(1000本)翌々日出荷18V充電式コンクリート釘打機 NC1840DA用 コンクリート釘。形名 C3015M2。コレット色 黒。用途 コンクリート・鉄工。寸法 長さ15mm×軸径Φ3.0mm首下長さ12mm×頭径6.2mm。入り本数 1000本 (10連×100)用途鋼材(鉄)、高強度コンクリート用寸法(mm)長さ15×軸径Φ3.0×首下長さ12×頭径6.2色【コレット】黒入数(本)1000
ガス式鋲打ち機 ウルトラガスツール UG7
日本パワーファスニング¥129,800税込¥142,7801台当日出荷コンプレッサー不要なガス式鋲打ち機です。用途軽量間仕切りなどの取付に。付属品バッテリー、充電器、充電用アダプター、保護メガネ、ポンチトラスコ品番578-5270![ガスネイラ用鋼板用ピン MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63313874-240328-02.jpg)
ガスネイラ用鋼板用ピン
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥29,980税込¥32,9781ケース(1000本)9日以内出荷仕様●1ケース入数(本):1000●適合ネイル頭径×胴径×長さ(mm):6.3×3.0×15トラスコ品番494-3414
JPF ガス式鋲打ち機 UG用ピン U8用
日本パワーファスニング¥25,980税込¥28,5781ケース(1000本)当日出荷UG8の機種にもご使用できるようにスペーサーが付いています。用途軽量間仕切り、サドル取付他用。付属品ガスカートリッジ×1本、スペーサー×1個トラスコ品番336-2740材質ピン鋼製![ガス式鋲打機ガスネイラ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono53570756-200331-02.jpg)
ガス式鋲打機ガスネイラ
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥139,800税込¥153,7801台当日出荷ハイパワーで軽量3.7kgです。LED表示で電池残量の有無を確認できます。ピン詰まりが起きても簡単に除去できる除針装置です。ガスカートリッジ1本で約3000本のピンを打ち込み可能です。押し付けも19mmで上向き作業が片手で出来るので、楽です。10種類の現場に合わせたピンをラインナップしています。用途コンクリートへのランナー(軽天)止め、木下地止め、サドルバンド止め。軽量ダクトの吊りバンド止め。住宅基礎、セパ・鋼製束留めに。鉄筋、架台留めなどに。付属品充電器(JC-610Mセット)、電池パック(JP-H606 2個入)、保護メガネ、六角棒レンチ、キャリングケース、ポンチトラスコ品番179-4261質量(kg)3.7アズワン品番64-5037-79寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)376×123×328(電池パック装着時)装填数ネイル/22本適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)6.3×2.6/3.0×13~38![ガスネイラ用GP超硬ピン 長さ17mm 1000本入り GS-725C MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60950155-170710-02.jpg)
ガスネイラ用GP超硬ピン 長さ17mm 1000本入り GS-725C
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥27,980税込¥30,7781セット(1000本)3日以内出荷トラスコ品番494-3422質量(kg)1.1適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)6.3×3.0×17
ピン38(仕上用)セット品
マキタ¥33,980税込¥37,3781セット3日以内出荷打ち込むと飛散し易い連結材を使用しているため、鋲頭と相手材の「ツライチ」が必要な用途に最適。用途一般コンクリート/仕上用セット内容専用ガス缶1本、ピン1000本(1連10本×100連)長さ(mm)38頭径(Φmm)6胴径(Φmm)2.8圧縮強度(N/mm2)25程度まで(コンクリートピン)![ガスネイラ用ピン ガスネイラ用ピン(ガスカートリッジ付) MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
ガスネイラ用ピン ガスネイラ用ピン(ガスカートリッジ付)
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥28,980税込¥31,8781ケース(1000本)当日出荷トラスコ品番406-2089適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)6.3×2.6×38









![MAX ガスネイラ用C金具 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60950146-170710-02.jpg)



![ガスネイラ用コンクリート超硬ピン MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono23996805-160509-02.jpg)











![ガスネイラ用鋼板用ピン MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63313874-240328-02.jpg)

![ガス式鋲打機ガスネイラ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono53570756-200331-02.jpg)
![ガスネイラ用GP超硬ピン 長さ17mm 1000本入り GS-725C MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60950155-170710-02.jpg)


![ガスネイラ用コンクリートピン MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono23996814-160509-02.jpg)
![ガスネイラ用コンクリート超硬ピン MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono23996787-160509-02.jpg)



![ガスネイラ用ピン ガスネイラ用ピン(ガスカートリッジ付) MAX(マックス)[事務用品・工具] ガスネイラ用ピン ガスネイラ用ピン(ガスカートリッジ付) MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)