MAX ガスネイラ用C金具MAX(マックス)[事務用品・工具]当日出荷
マックスガスネイラ専用軽量物吊下げ用C金具です
機械にセットして上向きに打てます
打込後、全ネジボルト(3/8)をセットして折り曲げると吊下物をまっすぐに吊ることができます
マックスガスネイラシリーズ専用(GS-725C、GS-638CAシリーズ)
用途軽量フレキシブルダクト、小径スパイラルダクト、冷媒管等の軽量物を全ネジボルトで吊下げるためのC金具ですトラスコ品番485-4705材質鉄(亜鉛メッキ処理)幅(mm)36.5厚さ(mm)( 金具)t1.6全長(mm)41高さ(mm)14質量(g)13.6表面処理亜鉛メッキ高さH×幅W×長さL(mm)22×20×54
ガス式鋲打機ガスネイラMAX(マックス)[事務用品・工具]当日出荷
ハイパワーで軽量3.7kgです。LED表示で電池残量の有無を確認できます。ピン詰まりが起きても簡単に除去できる除針装置です。ガスカートリッジ1本で約3000本のピンを打ち込み可能です。押し付けも19mmで上向き作業が片手で出来るので、楽です。10種類の現場に合わせたピンをラインナップしています。
用途コンクリートへのランナー(軽天)止め、木下地止め、サドルバンド止め。軽量ダクトの吊りバンド止め。住宅基礎、セパ・鋼製束留めに。鉄筋、架台留めなどに。付属品充電器(JC-610Mセット)、電池パック(JP-H606 2個入)、保護メガネ、六角棒レンチ、キャリングケース、ポンチトラスコ品番179-4261質量(kg)3.7アズワン品番64-5037-79寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)376×123×328(電池パック装着時)装填数ネイル/22本適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)6.3×2.6/3.0×13~38
ガスネイラ用コンクリートピンMAX(マックス)[事務用品・工具]¥23,980税込¥26,378
1箱(1000本)
翌々日出荷
トラスコ品番494-3503長さ(mm)22質量(kg)1.6
ガスネイラ用コンクリート超硬ピンMAX(マックス)[事務用品・工具]¥25,980税込¥28,578
1箱(1000本)
翌日出荷
トラスコ品番494-3481長さ(mm)21質量(kg)1.6
ガスネイラ用コンクリートピンMAX(マックス)[事務用品・工具]¥21,980税込¥24,178
1箱(1000本)
当日出荷
トラスコ品番494-3465セット内容ピン1000本・ガス2本付長さ(mm)19質量(kg)0.8
ガスネイラ用鋼板用ピンMAX(マックス)[事務用品・工具]¥29,980税込¥32,978
1ケース(1000本)
9日以内出荷
仕様●1ケース入数(本):1000●適合ネイル頭径×胴径×長さ(mm):6.3×3.0×15トラスコ品番494-3414
ガスネイラ用コンクリート超硬ピンMAX(マックス)[事務用品・工具]¥23,980税込¥26,378
1箱(1000本)
翌々日出荷
トラスコ品番494-3449長さ(mm)18質量(kg)1.6
『空圧工具アクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります