絞り込み
ブランド
  • PROXXON(プロクソン)
  • ミスターマイスター(13)
  • コスモキカイ(5)
  • メカニクス(2)
  • 榎本工業(2)
電源(V)
  • 100(2)
心間距離(mm)
  • 250(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源(V)から絞り込む
100(2)
マイクロ・レースシリーズ PROXXON(プロクソン)マイクロ・レースシリーズPROXXON(プロクソン)
509,800税込560,780
1台
7日以内出荷
主軸回転数は、2段スイッチと3段ベルト変速により6段階のスピードコントロールができます。
用途金工の旋盤加工にトラスコ品番420-5646幅(mm)860高さ(mm)300出力(kW)0.5奥行(mm)400電源(V)100(50/60Hz)センター距離(mm)400回転数主軸:80/330/1400、160/660/2800(rpm)主軸貫通孔(Φmm)20回転数(回/分)2段階スイッチ+ベルト変速 低速ポジション80/330/1400、高速ポジション160/660/2800
木工旋盤”ミニウッドレース” PROXXON(プロクソン)木工旋盤”ミニウッドレース”PROXXON(プロクソン)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
木工旋盤「ミニウッドレース」用オプションです。
用途消耗品の交換用に。適合機種28140幅(mm)33奥行(mm)33
マイクロ・レースPD250 PD250用別売オプション PROXXON(プロクソン)マイクロ・レースPD250 PD250用別売オプションPROXXON(プロクソン)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から5日以内出荷
省スペースでの旋盤加工を実現します。 ビギナーユーザーからプロユーザーまで満足いただけるオールインワンパッケージです。
用途金工の旋盤加工に。
マイクロ・レースPD250 PROXXON(プロクソン)マイクロ・レースPD250PROXXON(プロクソン)
269,800税込296,780
1台
4日以内出荷
省スペースでの旋盤加工を実現します。 ビギナーユーザーからプロユーザーまで満足いただけるオールインワンパッケージです。
用途金工の旋盤加工に。トラスコ品番207-0145セット内容三爪ユニバーサルチャック、逆爪セット、チャックハンドル、心押し軸固定回転センター、ネジ切用タイミングベルト、ネジ切用タイミングギア5種、自動送り用タイミングギア1種、L型レンチセット、専用バイト5種、専用ドリルチャック一式幅(mm)575寸法(mm)設置床面積:650×320質量(kg)12高さ(mm)195出力(kW)0.1奥行(mm)295電源(V)100主軸回転数(min-1[r.p.m])460/1200/2100心間距離(mm)250アズワン品番64-8354-17主軸貫通孔(Φmm)10.5

工作機械/木工旋盤』には他にこんなカテゴリがあります

旋盤