絞り込み
ブランド
  • ギガ・セレクション
  • ミスターマイスター(18)
  • PROXXON(プロクソン)(7)
  • ホーザン(6)
  • コスモキカイ(4)
  • メカニクス(3)
  • 光畑製作所(2)
  • ワイエス工機(1)
電源(V)
  • 100(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源(V)から絞り込む
100(1)
小型卓上旋盤 BL250 ギガ・セレクション小型卓上旋盤 BL250ギガ・セレクション
359,800税込395,780
1台
翌々日出荷
試作単品加工・研究開発・模型製作、教材として幅広い活用ができる本格的な小型卓上旋盤です。1.三爪スクロールチャックΦ100標準装備!2.デスクや作業台などのスペースに設置して使用できるコンパクト仕様3.アルミ・鉄・真鐵のほか、ステンレスなども切削可能です汎用旋盤と同様、剛性のある鋪鉄製ベッドを採用しています。主軸台の回転速度は無段変速が可能で加工に合わせた速度調整ができます。さらにΦ100の三爪スクロールチャック、四面刃物台付のトップスライド、自動送り装置、CE準拠の緊急停止機能、チップトレイ、スプラッシュガード、チェンジギアセット、レースセンターまでも標準装備しています。
付属品Φ100三爪スクロールチャック(本体装着済み)、逆爪3ヶセット、チャックハンドル、スプラッシュガード(本体装着済み)、チップトレイ、レースセンター、チェンジギアセット、標準工具、油差し、取扱説明書電源100V、50/60Hz、250W本体質量(kg)33チャック(mm)外径:100、把握径:(正爪時)Φ3~42/(逆爪時)Φ30~100スピンドルMT-3主軸回転数(min-1[r.p.m])100-2500寸法(高さH×幅W)(mm)最大取付刃物:8×10心間距離(mm)250ベット上振り(mm)180クロススライド上振り(mm)114主軸貫通孔(Φmm)20心高(mm)90トラベル(mm)クロススライド:65、トップススライド:55心押台(mm)クイルトラベル:40、テーパー:MT-2S

工作機械/木工旋盤』には他にこんなカテゴリがあります

フライス盤