カテゴリ
作業工具/電動・空圧工具
電動工具
電動工具 本体
切断/曲げ
ベンダー
絞り込み
ブランド
DIAMOND
大同興業
(6)
アサダ
(4)
オグラ
(4)
マキタ
(3)
イチネンTASCO
(3)
IKURATOOLS(育良精機)
(2)
BBKテクノロジーズ
(2)
亀倉精機
(1)
HiKOKI(旧:日立工機)
(1)
カクタス
(1)
消費電力(W)
1000~1100未満
(10)
1300~1400未満
(2)
1400~1500未満
(1)
電源(V)
36
(1)
100
(11)
電流(A)
10.5
(2)
11
(3)
14
(1)
15
(1)
コード長さ(m)
2.5
(3)
5
(1)
商品レビュー
以上
(0)
以上
(0)
以上
(0)
以上
(0)
価格
100,000円以上
(13)
~
適用
価格で絞り込む
出荷目安
当日
翌日以内
翌々日以内
3日以内
4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く
個人購入不可商品を除く
工具の通販モノタロウ
DIAMOND
作業工具/電動・空圧工具
電動工具
電動工具 本体
切断/曲げ
ベンダー
DIAMONDのベンダー
13
件中 1~13件
画像
一覧
詳細
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「
消費電力(W)
」
から絞り込む
1000~1100未満
(10)
1300~1400未満
(2)
1400~1500未満
(1)
ブランド:
DIAMOND
すべて解除
コードレスベンダー
DIAMOND
¥
219,800
税込
¥
241,780
1台
翌々日出荷
36Vコードレスモーター搭載 D13 90度曲げ約3.5秒と圧倒的なスピード! 壁際より45mm、高さ50mmまでの差し筋を施工可能です。 かがまず作業できるので、作業者の腰への負担を低減します。 36Vモーター搭載 360度回転式
トラスコ品番
417-9665
曲げ能力
SD345D13以下
曲げ速度(90°曲げ)(秒)
3.5
最大曲げ角度(1回曲げ)(°)
90
バスケットへ
コードレス鉄筋ベンダー
DIAMOND
¥
249,800
税込
¥
274,780
1台
翌々日出荷
ブラシレスモーター搭載! 高耐久・長寿命 メンテナンスフリー! コードレスベンダー90°曲げ約3.5秒 1チャージD13鉄筋90°曲げ連続240回可能 作業効率UP!
付属品
工具セット(六角レンチ)・油圧オイル・サイドハンドル・充電器(7UC18YDL)・バッテリー(7BSL36A18)・樹脂ケース
質量(kg)
8.2(バッテリー含む)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
394×140×278(ハンドル除く)
バッテリー容量(Ah)
2.5
バッテリー電圧(V)
36(マルチボルト)
充電時間(分)
25(UC18YDL使用時)
ローラ径(Φmm)
曲げローラー:Φ24(1BS4105800)
関連資料
(6.8MB)
曲げR
15
曲げ能力
曲げ可能径:SD345D13以下(4~13mm)、1チャージ曲げ回数目安:D13(SD345)240本【36V2.5Ah】
曲げ角度(°)
0~90(自在)
バスケットへ
電動油圧式差し筋ベンダー
DIAMOND
¥
169,800
税込
¥
186,780
1台
翌々日出荷
差し筋を瞬時に加工可能です。作業者の腰への負担を軽減します。スイッチを押すだけで、素早い連続作業が可能です。壁際より45mm、高さは50mmまでの差し筋を曲げられます。差し筋曲げが一人でできる、高速度・連続作業性に優れた差し筋ベンダーです。50mmから150mmまで、曲げ高さ調整自在です。
消費電力(W)
1010
電源(V)
AC100
トラスコ品番
112-7547
セット内容
工具セット 油圧オイル 専用ケース 延長コード3m
質量(kg)
7.3
曲げ能力
SD345/D13
曲げ角度範囲
0°~90°
曲げ速度(90°曲げ)(秒)
3~4
バスケットへ
電動油圧式差し筋ベンダー
DIAMOND
¥
249,800
税込
¥
274,780
1台
翌々日出荷
壁際より65mmの曲げ加工が可能です。オプションの部品を使用すればSD490鉄筋も対応可能です。かがまずに作業できるので、腰への負担を減らせます。58mmから250mmまで、曲げ高さ調整自在です。ヘッド部360°回転式の差し筋ベンダーです。
消費電力(W)
1020
電源(V)
AC100
トラスコ品番
112-7536
セット内容
工具セット 専用ケース
質量(kg)
11.5
曲げ能力
SD390/D16
曲げ角度範囲
0°~90°
曲げ速度(90°曲げ)(秒)
4
バスケットへ
電動油圧式ハンドベンダー
DIAMOND
¥
199,800
税込
¥
219,780
1台
翌々日出荷
無段階で0度~135度まで自在に曲げられます。D10鉄筋なら3本、D13鉄筋なら2本まで同時曲げが可能です。配筋済みでも曲げられます。現場で簡単に曲げられるハンディタイプの鉄筋ベンダーです。
消費電力(W)
1050
電源(V)
AC100
トラスコ品番
112-7533
セット内容
工具セット 油圧オイル 専用ケース
質量(kg)
15
曲げ能力
SD345/D16以下
曲げ角度範囲
0°~135°
曲げ速度(135°曲げ)(秒)
8
バスケットへ
電動油圧式鉄筋ストライナー
DIAMOND
¥
259,800~
税込
¥
285,780~
1台
翌々日出荷
D32までの鉄筋を無段階で修正できます。ハウジング部は360度回転自在で、狭い現場で柱筋の内部部分などでも活躍します。コンクリート打設や、柱芯墨だしの狂いから生じた鉄筋の曲がりを修正する台直し作業用の強力版です。押し、引き、台直しからアンカー曲げまで、D32まで簡単に修正できます。ハウジング部は360度回転自在です。
電源(V)
AC100
セット内容
工具セット(レンチ・スパナ) 油圧オイル 専用ケース
曲げ角度範囲
90°
曲げ速度(90°曲げ)(秒)
12
バリエーション一覧へ(2)
電動油圧式鉄筋ベンダーカッター
DIAMOND
¥
239,800
税込
¥
263,780
1台
翌々日出荷
SD390・D16までの鉄筋を加工可能です。最大曲げ角度180度、ベンダーとカッターのコンビネーションです。差し筋曲げも可能です。調整は工具を使わずできます。
消費電力(W)
1050
電源(V)
AC100
トラスコ品番
112-7528
セット内容
工具セット 油圧オイル 標準カッターブロック1BC4208000 スチールケース
質量(kg)
18
曲げ速度(180°曲げ)(秒)
5.5
曲げ能力
SD390/D16以下
曲げ角度範囲
0°~180°
バスケットへ
鉄筋ベンダーカッター
DIAMOND
¥
679,800
税込
¥
747,780
1台
翌々日出荷
SD345・D25までの鉄筋を「切断」「曲げ」加工可能です。 定置型なので、安定した曲げ加工と切断ができます。 スイッチ一つで「曲げ」「切断」を切り替え可能です。 スタンドセットが標準装備です。
曲げ能力(鉄筋)(mm)
SD345 D25以下
曲げ角度(鉄筋)(°)
0~180
電源(V)
単相100
電流(A)
ベンダー使用時/15、カッター使用時/14
消費電力(W)
ベンダー使用時/1430、カッター使用時/1330
曲げR
20~48
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
550×690×800
付属品
工具セット・ローラーセット・アースロット棒
仕様
曲げ速度:180度曲げ 6秒、加工可能径:SD345 D25以下
曲げ速度(180°曲げ)(秒)
6
質量(kg)
129
アズワン品番
64-8481-71
バスケットへ
鉄筋ベンダーカッター
DIAMOND
¥
259,800
税込
¥
285,780
1台
翌々日出荷
SD390・D16までの鉄筋を「切断」「曲げ」加工可能です。 曲げ角度は無段階。最大180度曲げが可能です。 ハイパワーモーター搭載で、海外の高強度鉄筋にも対応可能です。 差し筋曲げも可能です。
曲げ能力(鉄筋)(mm)
SD390 D16以下
曲げ角度(鉄筋)(°)
0~180(自在)
電源(V)
単相100
電流(A)
11
消費電力(W)
1050
コード長さ(m)
2.5
曲げR
31
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
645×170×220
付属品
工具セット・油圧オイル・専用スチールケース
仕様
(曲げ速度)180度曲げ5.5秒、(曲げ可能径)SD390 D16以下
曲げ速度(180°曲げ)(秒)
5.5
質量(kg)
18.0(2芯・2.5mコードを含む)
アズワン品番
64-8481-70
バスケットへ
鉄筋ストライナー
DIAMOND
¥
289,800
税込
¥
318,780
1台
4日以内出荷
D32までの鉄筋を無段階で「押し」または「引き」で修正できます。 ハウジング部は360度回転自在。狭い現場や柱筋の内側部分などでも活躍します。 コンクリートの打設や柱芯墨出しの狂いから生じた鉄筋の曲がりを修正する”台直し”作業用の強力版です。
曲げ能力(鉄筋)(mm)
SD345 D32以下
出力(t)
押修正・押曲げ11/引修正・引曲げ8.5
電源(V)
単相100
電流(A)
11
消費電力(W)
1050
コード長さ(m)
5
曲げR
25
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
650×265×200
付属品
工具セット ・油圧オイル・専用トライウォールケース
仕様
(曲げ可能径)SD345 D32以下
質量(kg)
26.0(3芯・5.0mコードを含む)
バスケットへ
差筋ベンダー
DIAMOND
¥
259,800
税込
¥
285,780
1台
4日以内出荷
曲げ能力(鉄筋)(mm)
SD390 D16
曲げ角度(鉄筋)(°)
0~90(自在)
電源(V)
単相100
電流(A)
10.5
消費電力(W)
1020
コード長さ(m)
2.5
曲げR
R19.5/オプション使用時R31
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
470×145×270
付属品
工具セット・ケース
仕様
曲げ速度:90度曲げ 4秒、最大曲げ径:D16 SD390/オプション使用時D16 SD490
曲げ速度(90°曲げ)(秒)
4
質量(kg)
11.5(2芯・2.5mコードを含む)
バスケットへ
差筋ベンダー
DIAMOND
¥
179,800
税込
¥
197,780
1台
4日以内出荷
差し筋を瞬時に加工可能です。 かがまず作業できるので、作業者の腰への負担を低減します。 スイッチを押すだけの簡単操作で、素早い連続作業が可能です。 壁際より45mm、高さ50mmまでの指し筋を加工可能です。
曲げ能力(鉄筋)(mm)
SD345 D13
曲げ角度(鉄筋)(°)
0~90(自在)
電源(V)
単相100
電流(A)
10.5
消費電力(W)
1010
コード長さ(m)
2.5
曲げR
15
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
420×110×210
付属品
工具セット・油圧オイル・延長コード(3m)・専用トライウォールケース
仕様
(曲げ速度)90度 3~4秒、(曲げ可能径)SD345 D13
曲げ速度(90°曲げ)(秒)
3~4
質量(kg)
7.3(2芯・2.5mコードを含む)
バスケットへ
DIAMOND 鉄筋ベンダー
DIAMOND
¥
329,800
税込
¥
362,780
1台
翌々日出荷
現場から現場への持ち運び自在の軽量タイプです。フープ・スタラップ、段筋曲げも可能です。0~180°までのすべての角度が曲げられます。
用途
現場において鉄筋を曲げ加工する際に使用します。
消費電力(W)
1050
電圧(V)
100
電源(V)
単相100
電流(A)
11
仕様
(鉄筋径SD345)D10~D19
トラスコ品番
455-8561
質量(kg)
40.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×425×415
曲げ角度
0~180°
曲げ速度(180°曲げ)(秒)
5
バスケットへ
『切断/曲げ』には他にこんなカテゴリがあります
高速切断機
丸ノコ
ベンダー
バンドソー/糸ノコ盤
ジグソー
木工切削/切断
セーバーソー/レシプロソー
ニブラ/シャー
超音波カッター
スチロールカッター/ヒートカッターその他
切断機/アングル加工機
鉄筋/コンクリートカッター
切断用カッター