絞り込み
ブランド
  • 大同興業
  • DIAMOND(13)
  • アサダ(4)
  • オグラ(4)
  • マキタ(3)
  • イチネンTASCO(3)
  • IKURATOOLS(育良精機)(2)
  • BBKテクノロジーズ(2)
  • 亀倉精機(1)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(1)
  • カクタス(1)
電源(V)
  • 100(2)
  • 200(2)
コード長さ(m)
  • 2(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消費電力(W)から絞り込む
CMLトップベンダー 大同興業CMLトップベンダー大同興業
2,998,000税込3,297,800
1台
翌々日出荷
鉄・ステンレス・銅・アルミニウム等のパイプを変形なく曲げることができます。
本体寸法(mm)760×500×1000本体質量(kg)186回転速度(min-1[r.p.m])回転1:1.7/回転2:3.4モーター電圧(V)3相200角度調節マイクロプロセッサー
ペンディングダイ 大同興業ペンディングダイ大同興業
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
テツフォーマー 大同興業テツフォーマー大同興業
73,980税込81,378
1個
3日以内出荷
エルコリーナ メディベンダー MB42P 大同興業エルコリーナ メディベンダー MB42P大同興業
1,398,000税込1,537,800
1台
3日以内出荷
コンパクトな設計で大径パイプの曲げが可能です。 治具の交換がかんたんです。
使用可能材質パイプ(加工可能)/銅・真鍮・アルミ・スチール・ステンレス曲げ能力(パイプ)(Φmm)(鉄)42×3.5t、(ステンレス)42×2.5t、(銅・アルミニウム)54×2.0t曲げ能力(鉄筋)(mm)30曲げ角度(パイプ)(°)180回転速度(min-1[r.p.m])3電源(V)三相200電源コード(m)2出力(W)1100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×570×450設定方式マイクロプロセッサー(角度設定)質量(kg)59トラスコ品番461-5387
エルコリーナ メディベンダー ART070L 大同興業エルコリーナ メディベンダー ART070L大同興業
919,800税込1,011,780
1台
翌々日出荷
鉄・ステンレス・銅などのパイプを変形なく美しく曲げることのできる取り扱いやすい簡単な機械です。 最小曲げ半径はパイプの2倍、曲げ角度は180度まで自由にセットできます。 コンパクトな設計で大径パイプの曲げが可能です。 治具の交換がかんたんです。
使用可能材質パイプ(加工可能)/銅・アルミ・スチール・ステンレス曲げ能力(パイプ)(Φmm)(鉄)34×2.5t、(ステンレス)28×1.5t、(銅・アルミニウム)42×1.5t曲げ能力(鉄筋)(mm)20曲げ角度(パイプ)(°)180回転速度(min-1[r.p.m])3電源(V)単相100電源コード(m)2出力(W)900寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×460×340設定方式デジタル(角度設定)質量(kg)23トラスコ品番461-5204
エルコリーナ ミニベンダー ART092 大同興業エルコリーナ ミニベンダー ART092大同興業
699,800税込769,780
1個
9日以内出荷
鉄・ステンレス・銅などのパイプを変形なく美しく曲げることのできる取り扱いやすい簡単な機械です。 最小曲げ半径はパイプの2倍、曲げ角度は180度まで自由にセットできます。
使用可能材質パイプ(加工可能)/銅・アルミ・スチール・ステンレス曲げ能力(パイプ)(Φmm)(鉄)25×2.5t、(ステンレス)25×1.5t、(銅・アルミニウム)28×1.5t曲げ能力(鉄筋)(mm)16曲げ角度(パイプ)(°)180回転速度(min-1[r.p.m])2.1電源(V)単相100電源コード(m)2出力(W)800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×470×140設定方式デジタル(角度設定)質量(kg)15
ベンダー