絞り込み
ブランド
  • SK11
  • エスコ(23)
  • アイリスオーヤマ(11)
  • EARTH MAN(6)
  • Berger(6)
  • BOSCH(ボッシュ)(4)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(2)
  • マキタ(2)
  • SMT(2)
  • 京セラインダストリアルツールズ(2)
  • SHINANO(信濃機販)(1)
  • SHINKO(新興製作所)(1)
  • カクイチ(1)
  • JTC(1)
  • 東京オートマック(1)
  • レザーマン(1)
  • フェルコ(1)
  • NiteIze(1)
  • ハーフェレ(1)
電源(V)
  • 10.8(1)
  • 100(1)
振動角度(°)
  • 1.4(1)
  • 2.8(1)
電流(A)
  • 2.2(1)
消費電力(W)
  • 200~300未満(1)
コード長さ(m)
  • 2(1)
2
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コード式マルチツール200W SK11コード式マルチツール200WSK11(4件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
切る・削る・磨く・剥がすの4つの機能が一台でこなせる多機能ツールです。 高速振動を利用して木、石工ボード非鉄金属の切断や切り抜き、タイル、レンガの研磨、硬質ボンドやクロス、フロア材の剥離などいろんな作業ができます。 白色LED作業灯機能付きで、薄暗い場所や奥まった場所の作業も簡単です。通電ランプ機能付きだから、ランプ点灯の有無で電源に接続されているかどうかが確認できます。 ダイヤル式回転数無段階調整機能付きで、使用場面に応じて最適な回転数で作業ができます。7種類のアクセサリーが標準付属。収納、保管に便利なソフトバッグ入りです。
用途各種材料の切断、研磨、研削、剥がし作業。電源(V)単相交流100消費電力(W)200電流(A)2.2電源コード(m)約2角度(°)振動:±1.4(左右)仕様二重絶縁構造付属品金属切断用鋸刃(半円、ストレート)、木材、樹脂、石工ボード切断用鋸刃(ストレート)、タイル目地、レンガ切断用鋸刃(半円)、ブロック、硬質ボンド、モルタル研削用刃(三角)、スクレーバーブレード無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000~18000定格時間(分)30
10.8Vマルチツール本体 SK1110.8Vマルチツール本体SK11
9,598税込10,558
1台
当日出荷
高速振り子運動、先端工具で切断・研磨・はがしなどいろんな作業ができるマルチツールで、充電式なので電源から離れた場所での作業もできます。振動角度1.4度、毎分15000回/分の高速振動を利用して木、タイル、レンガ、非鉄金属の切断や研磨など様々な作業ができます。先端工具の交換は工具不要のツールレス方式を採用。誰でも素早く、簡単に、確実に工具の取り付けが出来ます。白色LED作業灯機能付きで、薄暗い場所や奥まった場所の作業も簡単です。ダイヤル式回転数無段階調整機能採用で、使用場面に応じて最適な回転数で作業ができます。
用途木材、金属、石材類の切断、研磨作業。材質樹脂質量(kg)約1.0本体寸法(mm)295×100×50機能急速40分充電(充電器:SCH108V-30CHRV は別売)振動数(min-1)7500~15000モーター電圧(V)10.8バッテリー容量(mAh)1500(別売):SBP108V-15Li振動角度(°)左右1.4(合計2.8)
マルチツール/セット品