絞り込み
ブランド
  • IKURATOOLS(育良精機)
  • オグラ(21)
  • DIAMOND(17)
  • マキタ(7)
  • ダイア(7)
  • カクタス(6)
  • アーム(2)
  • エクセン(2)
  • 旭化成(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 三笠産業[工具](1)
  • 三笠(1)
切断能力(mm)鉄工
  • D13(1)
消費電力(W)
  • 900~1000未満(1)
電源(V)
  • 36(1)
  • 100(2)
切断時間(秒)
  • 1.5(1)
コード長さ(m)
  • 2.7(1)
2.7
電流(A)
  • 9.5(1)
  • 14(1)
9.5・14
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レースウェイカッター IKURATOOLS(育良精機)レースウェイカッターIKURATOOLS(育良精機)
139,800税込153,780
1台
3日以内出荷
ステンレス材を大量・連続で切りたい方にオススメです。負荷時でも360°回転します。100Vだからとにかく速い!連続で切れる!(切断1.9秒)チップソーなどと違い火花と切粉が出ないです。端材が置台として使えます。使いやすい首折れ式のため手首の疲労を軽減します。工具レスで簡単アタッチメント交換定寸での切断時にガイドとして使用できます。
付属品スパナ#17、六角棒レンチ5mm、定寸棒、固定部品ストローク(mm)12質量(kg)9.5電源AC100(50/60Hz)外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)131×450×263
コードレスレースウェイカッター IKURATOOLS(育良精機)コードレスレースウェイカッターIKURATOOLS(育良精機)
189,800税込208,780
1台
3日以内出荷
電源が取れない現場でもすぐに作業したい方にオススメです。負荷時でも360°回転します。圧倒的な切断回数(1充電あたりの切断回数:D1鉄/540カット、D2ステンレス/550カット)チップソーなどと違い火花と切粉が出ないです。端材が置台として使えます。使いやすい首折れ式のため手首の疲労を軽減します。工具レスで簡単アタッチメント交換定寸での切断時にガイドとして使用できます。
付属品バッテリーパック1個、充電器、スパナ#17、六角棒レンチ5mm、定寸棒、固定部品ストローク(mm)12質量(kg)9.3電源バッテリーパックDC36V 2.5Ah(リチウムイオン)、充電器AC100V 50/60Hz外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)131×389×336
D1用替刃 IKURATOOLS(育良精機)D1用替刃IKURATOOLS(育良精機)
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
穴あきアングル用替刃 IKURATOOLS(育良精機)穴あきアングル用替刃IKURATOOLS(育良精機)
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
鉄、ステンレス兼用です。カセットケース付です。
穴あきアングル用替刃 IKURATOOLS(育良精機)穴あきアングル用替刃IKURATOOLS(育良精機)
57,980税込63,778
1個
4日以内出荷
鉄、ステンレス兼用です。
アングル用替刃 IKURATOOLS(育良精機)アングル用替刃IKURATOOLS(育良精機)
55,980税込61,578
1個
4日以内出荷
鉄専用です。
アングル用替刃 IKURATOOLS(育良精機)アングル用替刃IKURATOOLS(育良精機)
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
鉄専用です。カセットケース付です。
D2用替刃 IKURATOOLS(育良精機)D2用替刃IKURATOOLS(育良精機)
62,980税込69,278
1個
4日以内出荷
ステンレス専用です。
D2用替刃 IKURATOOLS(育良精機)D2用替刃IKURATOOLS(育良精機)
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
ステンレス専用です。カセットケース付です。
D2用替刃 IKURATOOLS(育良精機)D2用替刃IKURATOOLS(育良精機)
52,980税込58,278
1個
4日以内出荷
鉄専用です。
D1用替刃 IKURATOOLS(育良精機)D1用替刃IKURATOOLS(育良精機)
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
鉄、ステンレス兼用です。カセットケース付です。
D15用替刃 IKURATOOLS(育良精機)D15用替刃IKURATOOLS(育良精機)
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
鉄、ステンレス兼用です。カセットケース付です。
D15用替刃 IKURATOOLS(育良精機)D15用替刃IKURATOOLS(育良精機)
57,980税込63,778
1個
4日以内出荷
鉄、ステンレス兼用です。
レースウェイカッター IKURATOOLS(育良精機)レースウェイカッターIKURATOOLS(育良精機)
269,800税込296,780
1台
当日出荷
AC100Vだから鉄・ステンレスを「高速・連続」で切断可能です。切断2秒。工具レスで切断カセットを交換、作業効率アップ使いやすい首折れ式により手首の疲労軽減同じ長さをたくさん切るのに最適な定寸ガイド負荷時でも360°回転します。火花が出ない、バリが出にくい、現場を汚さない
ストローク(mm)12質量(kg)本体:9.5、カセット:2.8ストローク無負荷時:1.8/s、切断時1.9(D1鉄)/s外形寸法(mm)本体首折れ0度時:L452×W131×H263、本体首折れ90度時:L222×W131×H404、カセット:L144.5×W51.5×H107電流(A)無負荷時:6.5、切断時14(D1鉄)方式切断刃物交換方式モーターAC100V 50/60Hz 800Wシリースモーター適合切断材鉄(D1レースウェイ、D2レースウェイ、D15レースウェイ、アングル、穴あきアングル)・ステンレス(D1レースウェイ、D2レースウェイ、D15レースウェイ、穴あきアングル)最大能力(t)15動作時間(s)(ストローク)無負荷時:1.8、切断時1.9(D1鉄)
鉄筋カッター IKURATOOLS(育良精機)鉄筋カッターIKURATOOLS(育良精機)
99,980税込109,978
1台
当日出荷
二重絶縁構造です。固定刃の緩み防止にインロー付固定方法を採用しています。エアパックを大型化にし、連続切断にも強いタフな機械です。
用途鉄筋の切断。切断能力(mm)鉄工D6~13(SD345相当)電源(V)AC100(50/60Hz)定格電流(A)9.5消費電力(W)900コード長さ(m)2.7切断時間(秒)約1.5寸法(mm)414×152×118付属品六角棒レンチ#4、スパナ#17、キャリングケース質量(kg)5.3トラスコ品番395-1685
専用カセットケース IKURATOOLS(育良精機)専用カセットケースIKURATOOLS(育良精機)
57,980税込63,778
1個
4日以内出荷
D2用替刃 IKURATOOLS(育良精機)D2用替刃IKURATOOLS(育良精機)
109,800税込120,780
1個
4日以内出荷
鉄、ステンレス兼用です。カセットケース付です。
鉄筋/コンクリートカッター