絞り込み
ブランド
  • 旭化成
  • オグラ(21)
  • IKURATOOLS(育良精機)(17)
  • DIAMOND(17)
  • マキタ(7)
  • ダイア(7)
  • カクタス(6)
  • アーム[作業工具](2)
  • エクセン(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 三笠産業[工具](1)
  • 三笠(1)
切断能力(mm)鉄工
  • D22(1)
消費電力(W)
  • 1000~1100未満(1)
電源(V)
  • 100(1)
電流(A)
  • 11(1)
11
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月31日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄筋カッター 旭化成鉄筋カッター旭化成
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷
D22までの鉄筋を3秒で切断可能です。 安全設計の二重絶縁モーター採用で、アースせずに使用できます。 リリースバルブ機構の搭載で鉄筋噛み込み時にも油圧の解除が可能です。 飛散防止ガードの装着で鉄筋切断片による事故を低減します。
電源(V)単相100消費電力(W)1050電流(A)11A切断能力(mm)鉄筋(SD390鉄筋/D22以下)4~22付属品工具セット、油圧オイル、専用樹脂ケース、標準カッターブロック(1C1311(No.2))質量(kg)11.1(コード含む)構造二重絶縁、リリースバルブ機構、飛散防止ガード寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)408×109×215アズワン品番64-8482-52切断速度4秒
鉄筋/コンクリートカッター