絞り込み
ブランド
  • ダイア
  • オグラ(21)
  • DIAMOND(18)
  • IKURATOOLS(育良精機)(16)
  • マキタ(7)
  • カクタス(6)
  • アーム[作業工具](2)
  • エクセン(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 三笠産業[工具](1)
  • 三笠(1)
消費電力(W)
  • 1000~1100未満(6)
電源(V)
  • 100(6)
コード長さ(m)
  • 5(1)
5
電流(A)
  • 10.5(1)
10.5
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイアソー SDCシリーズ専用チップソー ダイアダイアソー SDCシリーズ専用チップソーダイア
9,898税込10,888
1枚
当日出荷
新刃止方式と刃形状で、耐久性とスピードがアップしました。
トラスコ品番764-1095適合機種SDC-51E外径(Φmm)180刃厚(mm)1.8
ダイアソーコードタイプ ダイアダイアソーコードタイプダイア
399,800税込439,780
1台
翌々日出荷
ダイアソー100Vタイプ、待望のブラシレスモーター仕様!鉄筋を冷間で直角!平滑に切断!鉄筋径D32~D51対応!公益社団法人 日本鉄筋継手協会認定機器
質量(kg)12.5電源(V)AC100(50Hz/60Hz)消費電力(W)1050切断能力D32~D51(鉄筋径)適合チップソー:ZC1052XAモーターブラシレス(電子制御によるブレーキ・過負荷保護回路付)コード2芯キャプタイヤケーブル5m外径(mm)562×231×258(長×高×幅)(取手除く)
ダイアソーコードタイプ ダイアダイアソーコードタイプダイア
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
ダイアソー100Vタイプ、待望のブラシレスモーター仕様!鉄筋を冷間で直角!平滑に切断!鉄筋径D10~D25対応!公益社団法人 日本鉄筋継手協会認定機器
質量(kg)5.1(取手除く)電源(V)AC100(50Hz/60Hz)消費電力(W)1050切断能力D10~25(鉄筋径)適合チップソー:ZC1075Yモーターブラシレス(電子制御によるブレーキ・過負荷保護回路付)コード2芯キャプタイヤケーブル5m外径(mm)403×170×160(長×高×幅)(取手除く)
フェイスカッター100V ダイアフェイスカッター100Vダイア
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷
フェイスカッター100Vタイプ、待望のブラシレスモーター仕様!小型軽量で、混みあった狭い場所での作業も容易です。差し筋鉄筋D25を約7秒ツラや際4.6mmで切断!
付属品チップソー(本体に装着済)、六角棒スパナ、手ぼうき質量(kg)3.9(コード除く)電源(V)AC100(50Hz/60Hz)消費電力(W)1050切断能力D10~25(鉄筋径)適合チップソー:ZC1075Yモーターブラシレス外径(mm)395×105×135(長×高×幅)(取手除く)
ダイアソーコードタイプ ダイアダイアソーコードタイプダイア
289,800税込318,780
1台
翌々日出荷
ダイアソー100Vタイプ、待望のブラシレスモーター仕様!鉄筋を冷間で直角!平滑に切断!鉄筋径D19~D38対応!公益社団法人 日本鉄筋継手協会認定機器
質量(kg)9.2(取手除く)電源(V)AC100(50Hz/60Hz)消費電力(W)1050切断能力D19~D38(鉄筋径)適合チップソー:ZC1002_Hモーターブラシレス(電子制御によるブレーキ・過負荷保護回路付)コード2芯キャプタイヤケーブル5m外径(mm)509×209×211(長×高×幅)(取手除く)
ダイアソーコードタイプ ダイアダイアソーコードタイプダイア
229,800税込252,780
1台
翌々日出荷
ダイアソー100Vタイプ、待望のブラシレスモーター仕様!鉄筋を冷間で直角!平滑に切断!鉄筋径D19~D32対応!公益社団法人 日本鉄筋継手協会認定機器
電源(V)AC100(50Hz/60Hz)消費電力(W)1050切断能力D19~D32(鉄筋径)モーターブラシレス(電子制御によるブレーキ・過負荷保護回路付)コード2芯キャプタイヤケーブル5m
フェイスカッター ダイアフェイスカッターダイア
149,800税込164,780
1台
当日出荷
撤去したい鉄筋を際やツラで高速切断します。ダイア純正チップソー1枚で、鉄筋呼びD10を1本5秒で1100本まで切断可能です。小型軽量のため鉄筋の混み合った狭い場所でも作業ができます。
付属品専用チップソートラスコ品番764-1061幅(mm)360高さ(mm)105奥行(mm)135消費電力(W)1010定格電流(A)10.5切断能力(mm)D10~19入力電圧(V)AC100電源コード(m)5切断速度(秒)5
鉄筋/コンクリートカッター