スリーブコレットリューター(日本精密機械工作)当日出荷から8日以内出荷
マイクログラインダー用スリーブコレット。
コレットとスリーブコレットのスリットを合わせて使用します。
カーボンブラシ 2個リューター(日本精密機械工作)5日以内出荷
ハイブリッドリューターLHBM-12用カーボンブラシです。
ミニエイト パワーユニットリューター(日本精密機械工作)翌日出荷
未来を先取りして開発された小形、軽量、高性能の最高級パワーユニットです。美しいデザインと機能性を重視したコンパクトサイズ。高性能マイコン搭載2ステーション方式フィードバック機能を搭載ソフトスタート及びクイックストップ機能付き正逆回転選択とデジタル回転速度表示LOADメーター搭載セルフ診断機能エラーコード表示フットコントローラーの接続可能
ヒューズ容量(A)2定格入力AC100V 50/60Hz 30W
超硬タガネリューター(日本精密機械工作)翌々日出荷から8日以内出荷
タガネは彫金加工用に開発された専用工具で貴金属の彫刻等に使用します。
用途絵や文字彫り、宝石の石留めなど彫金、宝飾加工に適してます。
パワーユニットリューター(日本精密機械工作)8日以内出荷
正転、逆転が可能です。モーターの焼損を保護するサーキットブレーカー内蔵。フットスイッチ(オプション)が使用出来ます。
電源AC100V 50/60Hz定格入力(VA)30ヒューズ容量(A)1
コレットチャックリューター(日本精密機械工作)翌々日出荷から3日以内出荷
リューターフレックス「極」LF-300用の別売コレットチャックです。
コレットリューター(日本精密機械工作)翌日出荷から8日以内出荷
ミニエイト用コレットチャック。
延長コードリューター(日本精密機械工作)翌々日出荷から8日以内出荷
モーターコードを長くしたい時に使用します。
LEC-800用 変換プラグリューター(日本精密機械工作)翌日出荷
ミニエイトのモーター(Aタイプ)をLEC-800で使用するときに使用します。
適合機種ミニエイト・Aタイプモーター質量(g)23
コレットチャックリューター(日本精密機械工作)6日以内出荷
ミニエイト・Hシリーズ用コレットチャック。
モータホルダーリューター(日本精密機械工作)6日以内出荷
ホルダーガイドの取り付け方向で芯高さは5mm調整出来ます。
ウエストポーチリューター(日本精密機械工作)4日以内出荷
ハイブリッドリューターLHB-12用ウエストポーチです。
ハイブリッドリューター パワーユニットリューター(日本精密機械工作)4日以内出荷
ハイブリッドリューターLHBM-12用充電式パワーユニットです。
質量(g)280出力DC0~12V(2.8Ah)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70.5×43×128.5入力DC 12V2A
ドリルチャックユニットリューター(日本精密機械工作)3日以内出荷
リューターフレックス「極」LF-300用の別売ドリルチャックユニットです。
超音波研磨装置LS-45用 ツールチャックΦ3リューター(日本精密機械工作)翌々日出荷
超音波研磨装置 ソニックハンドピース GS-H26(LS-45)用のツールチャックΦ3です。
用途ダイヤモンド工具・セラミック丸棒・ラッピング用丸棒・超硬工具などのΦ3軸工具を入れて使用します。適合機種GS-45全長(mm)26チャック内径D(Φmm)3
超音波研磨装置LS-45用 ツールチャックアダプタ付リューター(日本精密機械工作)3日以内出荷
超音波研磨装置 ソニックハンドピース GS-H26(LS-45)用のツールチャック・アダプター付きです。
用途タガネ・ヘラを入れて使用します。適合機種GS-45全長(mm)39
フットスイッチ(ミニエイト用)リューター(日本精密機械工作)翌日出荷
パワーユニット(LEC-900)のフットコントローラーコネクタに差し込み使用出来るフットスイッチです。(ON-OFF)
アーバー 平型ホイールリューター(日本精密機械工作)3日以内出荷
ハンドグラインダー L-8用平型ホイール用アーバ。
コレットチャックリューター(日本精密機械工作)3日以内出荷
ハンドグラインダー L-8用コレットチャック。
コレットチャックリューター(日本精密機械工作)3日以内出荷から8日以内出荷
精密ハンドグラインダー L-6用コレットチャック。
LHBフットスイッチリューター(日本精密機械工作)4日以内出荷
ハイブリッドリューターLHB-12用 フットスイッチ。足元で回転をON-OFFしたいときに使用します。
適合機種LHB-12質量(g)177外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×110×30
専用キャビネットリューター(日本精密機械工作)3日以内出荷
オールマイティリューターAM3用 専用キャビネット。2段引出し式。
適合機種AM3質量(kg)6.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200+150×260×165
フットコントローラーリューター(日本精密機械工作)4日以内出荷
オールマイティリューターAM3用フットコントローラー。
適合機種AM3質量(g)220コード長さ(m)1.9外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×170×65
砥石ホルダーリューター(日本精密機械工作)3日以内出荷
超音波研摩装置LS-45用の砥石ホルダーです。ダイヤモンド工具、セラミックスティック砥石、ラッピング工具などを挟んで使用します。
サブコレットアーバーセットリューター(日本精密機械工作)66日以内出荷
ツカミ能力(最大5mm)、許容回転数20000min-1
許容回転数(min-1[r.p.m])20000ツカミ能力(mm)最大5
LEC-900用変換プラグリューター(日本精密機械工作)6日以内出荷
ミニエイトの旧タイプモーターを使ってLEC-900で回転数を表示させるときに使用します。
超硬ナイフリューター(日本精密機械工作)3日以内出荷から6日以内出荷
タガネは彫金加工用に開発された専用工具で貴金属の彫刻等に使用します。
用途品物の表面の剥離、キャスト肌の処理、ロー付の修正ガラスファイバー、プラスチックなどの削りや切断などに適しています。切断対象ガラスファイバー、プラスチック
GOLD2 パワーユニットリューター(日本精密機械工作)8日以内出荷
持ち運びに便利なキャリングハンドル付正転・逆転が可能です。フットスイッチ(オプション)が使えます。
電源AC100V 50/60Hz定格入力(VA)35ヒューズ容量(A)1.5
ミニエイト用フットコントローラリューター(日本精密機械工作)6日以内出荷
適合機種LEC-900機能無段変速、ON OFF切換、オートクルージング(定速運転)
電動工具・充電工具アクセサリー の新着商品
ページ: 1/ 3
圧着ペンチカナレ電気税込¥24,178~¥21,980~