センターピンIKURATOOLS(育良精機)当日出荷から3日以内出荷
ノス型ドリルIKURATOOLS(育良精機)当日出荷から8日以内出荷
深さ(mm)16対応機種IS-LB30SX、IS-LB40SW、ISK-LB50SX
ノス型ドリル専用アダプターIKURATOOLS(育良精機)当日出荷
育良精機製 ライトボーラーでノス型ドリルを使用する際に使うアダプタです。
対応機種IS-LB30SX、40SW、50SW、50SX、25V、30Li
ISK-MP15F、15LF用 替刃(丸穴)IKURATOOLS(育良精機)翌日出荷から8日以内出荷
コードレスパンチャー/ISK-MP15LFの丸穴用替刃です。
用途パンチャー用替刃セット/ISK-MP15LF用適合機種ISK-MP15F、MP15LFタイプ丸穴用
ISK-MP15F、15LF用 替刃(溝形鋼長穴)IKURATOOLS(育良精機)6日以内出荷
コードレスパンチャー/ISK-MP15LFの溝形鋼長穴用替刃です。
用途パンチャー用替刃セット溝形鋼の穴あけの際の。適合機種ISK-MP15F、MP15LFタイプ溝形鋼長穴用
ISK-MP15F、15LF用 替刃(長穴)IKURATOOLS(育良精機)当日出荷から6日以内出荷
コードレスパンチャー/ISK-MP15LFの長穴用替刃です。
用途パンチャー用替刃セット/ISK-MP15LF用適合機種ISK-MP15F、MP15LFタイプ長穴用
ISK-MP15F、15LF用 替刃(溝形鋼丸穴)IKURATOOLS(育良精機)6日以内出荷
コードレスパンチャー/ISK-MP15LFの溝形鋼丸穴用替刃です。
用途パンチャー用替刃セット溝形鋼の穴あけの際の。適合機種ISK-MP15F、MP15LFタイプ溝形鋼丸穴用
アングルコンポIKURATOOLS(育良精機)当日出荷
現場での作業で役立つ携帯型アングル加工機です。ポータブル・パワーユニットは小型軽量ながら13tonのハイパワーを実現します。スピードコントロール付オリジナルモーター搭載でスイッチの引き代で、モーターの回転数を調整する事が可能で、微調整が簡単です。ヘッドが360°回転(無負荷時)するので、作業性バツグンです。
付属品六角棒レンチ#6、キャリングケース(樹脂性)トラスコ品番578-4560ストローク(mm)主軸:22幅(mm)98高さ(mm)211奥行(mm)348電源(V)100消費電力(W)800電源コード(m)2.8加圧力(kN)最大127
LB100S専用カッターIKURATOOLS(育良精機)3日以内出荷から5日以内出荷
適合センターピン:CP-100D1深さ(mm)35対応機種ISK-LB100S
50SQクリンキーカッターIKURATOOLS(育良精機)3日以内出荷
適合センターピン:CP-50S1深さ(mm)50(35)対応機種ISK-LB100S
LB40・50用ノス型ドリルIKURATOOLS(育良精機)3日以内出荷
深さ(mm)20対応機種IS-LB40SW、IS-LB50SW、ISK-LB50SX
ライトボーラー用パイプアタッチメントIKURATOOLS(育良精機)3日以内出荷
ナイロン製ベルトなので材料に傷がつきません。
フック付きバックルにより長さ調整が簡単。
質量(kg)3.3対応機種IS-LB30SX/40SW/50SW/50SX外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)179×192×174適合パイプ材質:鋼管・ステンレス鋼管、肉厚:t=18mm以下、外径:2インチ管(外径Φ60.5)~16インチ管(外径Φ406.5)
フリーパンチャー替刃IKURATOOLS(育良精機)6日以内出荷
仕様薄板用(2~3.2mm)丸穴Φ19トラスコ品番836-9966適合機種BP18S/MP18LE
ニードルΦ2x100本IKURATOOLS(育良精機)¥13,980税込¥15,378
1セット(100本)
当日出荷
トラスコ品番820-2933質量(kg)0.4針長(mm)150針タガネ径(Φmm)2
タップホルダータップ&ボーラーIKURATOOLS(育良精機)3日以内出荷
タップ&ボーラーのタップです。
トラスコ品番772-8158対応機種ISK-TPB3520
アングルコンポATノッチャーIKURATOOLS(育良精機)当日出荷
携帯型アングル加工機用アタッチメントです。
トラスコ品番395-7721質量(kg)16寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)180×245×215最大加工能力L50×50×t4(SUS304)・t6(SS400)
アングルコンポATカッターIKURATOOLS(育良精機)当日出荷
携帯型アングル加工機用アタッチメントです。
トラスコ品番395-7713質量(kg)8.2寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)162×150×246最大加工能力L50×50×t4(SUS304)・t6(SS400)
FBB部品IKURATOOLS(育良精機)7日以内出荷
ストッププレートIKURATOOLS(育良精機)6日以内出荷
穴あけ時の押さえ金具。左右プレートのセット品。
電動工具・充電工具アクセサリー の新着商品
ページ: 1/ 3
圧着ペンチカナレ電気税込¥24,178~¥21,980~