カーボンブラシセットBOSCH(ボッシュ)当日出荷
カーボンブラシが一定の長さまで磨耗すると自動的に通電を停止し交換時期をお知らせします。
トラスコ品番213-3548アズワン品番65-1940-33
マルチツール(カットソー)ブレード スターロックプラスBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
マルチツール(カットソー)本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用です。ハイパワーで快適、作業スピードアップ。切断スピード30%アップ(メーカー従来比)
用途マルチツール(カットソー)用アクセサリー。ボッシュ、マキタ、京セラ等のスターロックプラスとスターロックマックスシステムで使用可能です。
マルチツール用アクセサリーBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)当日出荷
最新のマルチツールアクセサリー。ワンタッチ取付け、電動工具本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用。豊富なアクセサリーであらゆる作業に対応。他社機種にも使用可能。
用途木材、金属&木材、金属用カットソーブレード売れ筋5本セット
高圧洗浄機用Oリング(6個セット)BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)当日出荷
高圧洗浄機用Oリングセット合計6個入りです。
用途高圧ホースの両端と、ランス末端のOリングの消耗時に交換仕様ボッシュ高圧洗浄機専用Oリング(6個セット)トラスコ品番819-0903適合機種AQT3311セット内容大:ランス根元用×2個中:各ノズル根元用×2個小:高圧ホース両端用×2個本体質量(g)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)2×13×13
テッコウドリルビットセットBOSCH(ボッシュ)当日出荷
DIYでよく使われるサイズを集めた鉄鋼ドリルビットのセットです。
用途金属穴あけセット内容HSS鉄工ドリルビット10本(1mm/2mm/3mm/4mm/5mm/6mm/7mm/8mm/9mm/10mmΦ)材質ハイス鋼本体質量(g)230
フィルターBOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)当日出荷
コードレスクリーナー用フィルター
用途適応機種:コードレスクリーナーGAS14.4V-LIH、GAS18V-LI(H)、PAS18LI(LIH)用フィルター仕様GAS14.4V-LIH,GAS18V-LI(H),PAS18LI(LIH)用HEPAフィルタートラスコ品番828-3427寸法(幅W×高さH)(mm)63×73本体質量(g)18
トルクアダプターBOSCH(ボッシュ)(4件のレビュー)当日出荷
10段階にトルク調整可能でデリケートなネジ締めに対応。
用途機械などのデリケートなネジ締め種別IXO3,IXO4,IXO4PLUS,IXO5型用材質ハウジング:プラスチック工具鋼アズワン品番65-1946-65
メインフィルターBOSCH(ボッシュ)当日出荷
用途GAS10.8V-LI専用フィルタートラスコ品番768-1143材質枠:プラスチック セルロースフィルター質量(g)72本体質量(g)72寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×100×26
カーボンブラシセットBOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)当日出荷
トラスコ品番480-3256適合機種GWS5-100/N,GWS5-100/N2,GWS6-100,GWS6-100N,GWS6-100E/N,GWS6-100E/N2,GWSC4,GWS8-100C,GWS8-100CN,GWS8-100CE,GWS8-100CEN,GWS8-125C,GWS8-125CN,GEX150TURBO電圧(V)100
ボックスミニBOSCH(ボッシュ)(6件のレビュー)当日出荷
L-BOXXと同じデザインのミニタイプ、L-BOXX同様、連結して積み重ねることが可能、脱着可能な仕切板で内部を6室に分けることが可能
用途小物を整理して収納材質ポリプロピレン樹脂本体質量(g)300寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)266×155×53
マルチツール(カットソー)ブレード スターロックマックスBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
マルチツール(カットソー)本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用です。従来商品ではできなかった作業が可能になります。切断スピード100%アップ(メーカー従来比)
用途マルチツール(カットソー)用アクセサリー。ボッシュ、マキタ、京セラ等のスターロックマックスシステムで使用可能です。
SDS-plus ハンマードリル用集じんカップBOSCH(ボッシュ)(4件のレビュー)当日出荷
トラスコ品番819-0291適合機種【SDS-plusハンマードリル】GBH 2-18シリーズ、GBH 2-22シリーズ、GBH 2-23シリーズ(REAを除く)、GBH2-26シリーズ、GBH 2-28シリーズ、GBH 3-28DRE型、GBH 4-32DFR型、【SDS-plusバッテリーハンマードリル】GBH 18V-LI型、GBH 18V-ECシリーズ、GBH 36Vシリーズ適合ビット全長160~210mmアズワン品番65-1991-93
SDS13mmハンマーチャックBOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)当日出荷
世界で初めて、ハンマードリルに丸シャンクの振動ドリル用ビットを装着し、回転+打撃で使用できるようしたチャックです。またハンマードリル本体の打撃を停止し、回転のみで鉄工や木工用のビットの使用も可能になりようとの幅が広がります。
用途13mmまで掴める丸シャンク用ドリルチャック。仕様チャックハンドル付適合PBH180RE/PBH160R/Nトラスコ品番378-4401全長(mm)127把握径(Φmm)2.5-13
高圧洗浄機用ガンBOSCH(ボッシュ)当日出荷
標準ガン
用途クイックコネクトで高圧ホースと簡単接続仕様ボッシュ高圧洗浄機専用ガントラスコ品番819-0902材質ポリアミド樹脂質量(g)395本体質量(g)395寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)410×160×51
高圧洗浄機用ランスBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)当日出荷
AQT33-11、UA125用
仕様先端ノズルを簡単接続トラスコ品番166-3465適合機種AQT33-11、UA125材質ポリアミド樹脂質量(g)200長さ(m)0.415寸法(幅W×奥行D)(mm)38×43アズワン品番64-8512-86
L-BOXX スポンジインレイ80ミリBOSCH(ボッシュ)当日出荷
電動工具も先端工具も、まとめて楽にスマートに運べます。15mm角に切れ目の入ったスポンジを切り取ることにより、収納する物の形に合わせて、インレイを作ることが可能です。
適合L-BOX136Nトラスコ品番137-8227質量(g)300
メラミンスポンジパットBOSCH(ボッシュ)当日出荷
BRUSH(ブラッシュ)用アクセサリーパット
研磨剤を使用しなくても水だけで簡単お掃除
ガラス面、床、幅木、ドア、スニーカーなど様々な表面の汚れ落としに最適
マジックテープで簡単装着
用途調理台・ガラス面・床・幅木・ドアや靴に付着した頑固な汚れ落としに直径(Φmm)65質量(g)9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)63×12×63セット内容パッド×3個
SDSプラスアングルベッドBOSCH(ボッシュ)当日出荷
電動工具が入らない狭い場所で、コンクリートの穴あけが出来ます。
トラスコ品番810-7750種別ボッシュSDSplusハンマー用アングルヘッドGBH2-26以上の本体用材質プラスチック鋼材本体質量(g)850
電動工具・充電工具アクセサリー の新着商品
ページ: 1/ 3
圧着ペンチカナレ電気税込¥24,178~¥21,980~