ACアダプターYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)当日出荷
出力電圧は6段階に切替可能です。
変換プラグ8本付きで、多種の製品に使用可能です。
付属品8本タイプ/プラグサイズ(mm)(1)外径Φ2.35、内径Φ0.7(2)外径Φ4、内径Φ1.7(3)外径Φ4.75、内径Φ1.7(4)外径Φ5.0、内径Φ3.3(5)外径Φ3.5(6)外径Φ3.5、内径Φ1.35(7)外径Φ5.5、内径Φ2.5(8)外径Φ5.5、内径Φ2.1色ブラック質量(g)274コード長さ(m)1.8定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)49×108×58定格出力電圧(V)DC3/4.5/6/7.5/9/12RoHS指令(10物質対応)対応定格出力電流300mA
電動工具・充電工具アクセサリー の新着商品
ページ: 1/ 3
圧着ペンチカナレ電気税込¥24,178~¥21,980~
ミキサーエスコ税込¥1,045¥950