絞り込み
ブランド
- JEIO TECH
- モノタロウ(24)
- BOSCH(ボッシュ)(530)
- HiKOKI(ハイコーキ)(823)
- NSK(ナカニシ)(68)
- Panasonic(パナソニック)(262)
- RS PRO(81)
- SK11(93)
- エスコ(608)
- オグラ(51)
- オレゴン(OREGON)(71)
- ステルスマウント(54)
- マキタ(1,411)
- ミスターマイスター(89)
- ミルウォーキーツール(202)
- 京セラインダストリアルツールズ(233)
- 大阪ジャッキ製作所(113)
- 新ダイワ(53)
- 日東工器(225)
- 東京オートマック(67)
- 浦和工業(83)
- ブランドをもっと見る

ハイパフォーマンス撹拌機
JEIO TECH¥109,800税込¥120,7801個15日以内出荷メンテナンスフリーのBLDCモーターを搭載し、スムーズで、しかも強力な攪拌が可能な撹拌機です。高粘度の作業にも対応できる強力なトルクです。粘度が変化する状況でも、PIDフィードバック制御システムにより一定のモーター速度を維持します。マイクロプロセッサ制御のスムーズな始動・停止機能により、偶発的なこぼれやはねを防止します。感度の高いタッチボタンを備えた明るいデジタル ディスプレイパネルで、rpm、電力比(%)、実行時間が1つの画面に表示されます。外部制御およびデータ収集用のUSBポートが内蔵されています。連続運転時の過負荷および過熱に対する安全機能を備えています。材質本体/粉体塗装アルミニウム カバー/PP モーター/BLDC寸法(mm)75×215×150質量(kg)2.8電源(V)AC100 50/60Hz制御速度/PIDフィードバック保護等級IP30(DIN EN 60529)撹拌容量(L)20チャック(mm)3~10入力/出力(モーター定格)70/40W回転数80~2000rpm粘度(cP)最大/5000 (~2000rpm)・10000 (~1200rpm)・30000 (~300rpm)・50000 (~200rpm)最大トルク(N・cm)19
『電動工具』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具・充電工具アクセサリー の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら