先端部脱着式により、様々な場面の作業に対応できます。
用途UTヘッド(UT08以外)と組み合わせて研磨、研削加工に
適合【専用コントローラー】UC250C、UC500C
トラスコ品番515-3743
セット内容ハンドピース・スタンド、カーボンブラシ
全長(mm)80
質量(g)170
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500~150000
外径(Φmm)31.6
最大トルク(N・cm)8.8(900g・cm)
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
モーターの滑り落ちを防止するソフト・プラスチック製のハンドピーススタンドです。
用途ハンドピースを手元に置きたい時のご使用に
仕様メーカーハンドピース専用
トラスコ品番852-1758
質量(g)80
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
用途軸径3.175mmの工具を装着する際のご使用に
仕様UT03専用
トラスコ品番852-1756
質量(g)6
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
1箱(10個)
¥64,980
税込¥71,478
翌々日出荷
爪周りの角質除去・細部のお手入れ
用途医療用に
トラスコ品番686-8199
適合本体G3ST10K
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
プラスチック・木材・非鉄金属の加工。細かいディテールの加工、彫刻、バリ取り、溝掘りに使用します。
セット内容フレーム ×1(Φ1.2mm)、シリンダー ×1(Φ1.4mm)、ポインテッド ×1(Φ1.6mm)、ウィール ×1(Φ2.1mm)
プラスチック・木材・非鉄金属の加工。細かいディテールの加工、彫刻、バリ取り、溝掘りに使用します。
セット内容ラウンド(丸) Φ1.0mm×1、コーン(台形) Φ1.0mm×1、フィッシャー Φ1.0mm×1、ドリル Φ1.0mm×1
ロール状のサンドペーパー。局面や平面の研磨、パーティングラインの除去、バリ取り等に使用します。
セット内容緑/細目×10、赤/中目×10、専用マンドレール ×1
仕様スピンドルモーター用コントローラー
トラスコ品番147-8660
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
先端部脱着式により、様々な場面の作業に対応できます。
用途UTヘッドと組み合わせて研磨、研削加工に
適合【専用コントローラー】UC250C、UC500C
トラスコ品番515-3735
セット内容ハンドピース・スタンド、カーボンブラシ
全長(mm)80
質量(g)170
無負荷回転数(min-1[r.p.m])800~80000
外径(Φmm)31.6
最大トルク(N・cm)8.8(900g・cm)
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
先端部を細長くすることにより、狭い部分の加工が可能です。
用途金型研磨、彫金加工、加工部品のバリ取りに
仕様UM20、UM21、UM23モーターと組み合わせて使用
トラスコ品番515-3841
セット内容装着コレットチャック3mm、付属コレットチャック2.34mm
直径(Φmm)【先端部】8、【ストレート部】12
質量(g)120
1個
¥55,980
税込¥61,578
9日以内出荷
角度調節が可能です。
コントローラーの左右に取り付けてハンドピースを差し込みます。
仕様ハンドピ-スホルダ-
トラスコ品番852-1772
質量(g)11
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
大径軸受けの採用により、重切削に最適です。
用途金型研磨、彫金加工、加工部品のバリ取りに
仕様UM20、UM21、UM23モーターと組み合わせて使用
トラスコ品番515-3794
セット内容装着コレットチャック6mm、付属コレットチャック3mm
質量(g)150
参考/旧型式UT03-21
コレットチャック寸法(Φmm)2.35、3.0、3.175、6.0、6.35
1個
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
メーカー独自の超音波自動追尾センサーを内蔵し、各種先端工具の共振点を瞬時にキャッチします。
また私製工具でも、チューニング・ダイヤルと自動追尾センサーの働きによって簡単に共振点が得られます。
モーターハンドピースを接続し、スイッチON/OFFで緩かなスタートです。
どの回転域でもトルクダウンしないフィードバック回路付です。
オーバーワーク、異常電流、トランス過熱等々の安全対策を施しています。
超音波ハンドピースUS55と各種モーターハンドピースを接続し研磨研削、バリ取り、面取りできます。
用途金型研磨、部品加工、彫金加工、歯科技工、ホビー加工に
トラスコ品番515-3719
セット内容ハンドピース・ホルダー×2
質量(kg)2.6
出力電圧(V)ウルトラソニック側:AC6~60/22.6Hz・Dcモーター側:DC3~30
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格入力(VA)30
出力端子ウルトラソニック1極/モーター1極
1個
¥159,800
税込¥175,780
当日出荷
先端部脱着式により、様々な場面の作業に対応できます。
用途UTヘッド(UT05、UT06、UT07、UT08以外)と組み合わせて研磨、研削加工に
適合【専用コントローラー】UC250C、UC500C
トラスコ品番515-3751
セット内容ハンドピース・スタンド、カーボンブラシ
全長(mm)80
質量(g)170
無負荷回転数(min-1[r.p.m])3000~30000
外径(Φmm)31.6
最大トルク(N・cm)6.4(650g・cm)
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
応用範囲の広い標準型ヘッドです。
用途金型研磨、彫金加工、加工部品のバリ取りに
仕様UM20、UM21、UM23モーターと組み合わせて使用
トラスコ品番515-3778
セット内容装着コレットチャック2.34mm、付属コレットチャック3mm
質量(g)115
先端径(Φmm)15
コレットチャック寸法(Φmm)2.35、3.0、3.175
1個
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
ヘッド部にストレート部分を設けることにより自動機や治工具などへクランプが可能です。
用途基板分割、加工などに
仕様UM20、UM21、UM23モーターと組み合わせて使用
トラスコ品番515-3859
セット内容装着コレットチャック3mm、付属コレットチャック2.34mm
質量(g)235
クランプ径(Φmm)26
1個
¥53,980
税込¥59,378
9日以内出荷
用途軸径6mmの工具を装着する際のご使用に
仕様UT03専用
トラスコ品番852-1753
質量(g)5
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
用途軸径6.35mmの工具を装着する際のご使用に
仕様UT03専用
トラスコ品番852-1757
質量(g)5
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
用途補修用部品に
仕様UMモーターに使用可能
トラスコ品番852-1742
質量(g)50
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
用途補修用部品に
仕様UA12A、UA13A、UA14Aモーターに使用可能
トラスコ品番852-1743
質量(g)50
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
モーターハンドピースを接続し、スイッチON/OFFで緩かなスタートです。どの回転域でもトルクダウンしないフィードバック回路付です。オーバーワーク、異常電流、トランス過熱等々の安全対策を施しています。浦和工業(製)の各種モーターハンドピースを接続し研磨研削、バリ取り、面取りできます。マイコン制御により、より快適な作業性を実現。回転速度2桁デジタル表示。エラー表示機能搭載。どの回転域でもトルクダウンしないフィードバック機能付き。
仕様手元スイッチ付きモーターに対応。従来モーターもご使用頂けます。(回転数表示不可)
トラスコ品番430-5728
質量(kg)2.3
コード長さ(m)2
出力電圧(V)DC3~30
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格入力(VA)30
出力端子2極
1台
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
モーターハンドピースを接続し、スイッチON/OFFで緩かなスタートです。
どの回転域でもトルクダウンしないフィードバック回路付です。
オーバーワーク、異常電流、トランス過熱等々の安全対策を施しています。
浦和工業(製)の各種モーターハンドピースを接続し研磨研削、バリ取り、面取りできます。
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
出力電圧(V)DC3~30
コード長さ(m)2
『電動工具』には他にこんなカテゴリがあります
- 電動工具 本体
- 充電工具 本体
- 電動工具・充電工具アクセサリー
- コードリール/延長コード
- リサイクルバッテリー
- 変圧器/トランス
- バッテリー・充電器
- 電動工具修理サービス
電動工具・充電工具アクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。