トルク調整リングカバー(透明樹脂タイプ)日東工器当日出荷
不用意なトルク設定の変更を防止します。透明なので、カバーを外さなくても、ドライバのトルク目盛を見る事ができます。
用途DLV7100/7200/8100/8200シリーズ用トルク調整リングカバートラスコ品番777-0073
デルボコントローラ日東工器3日以内出荷
オートストップ機能を備えたコントローラです。
用途ロボット用ドライバDLV3321-CMN、DLV3331-CMN 用専用コントローラ付属品DLV3321/3331専用コード(2m)質量(kg)0.36出力電圧(V)DC36入力電圧(V)AC(50/60Hz)制御機能オートストップ
トルク調整リングカバー日東工器当日出荷
不用意なトルク設定の変更を防止します。
用途DLV7000/8000シリーズ用トルク調整リングカバートラスコ品番777-0081
ブラシレスデルボCシリーズ (電流制御タイプ)コントローラー日東工器翌日出荷
4種類のトルク、回転数が設定できますカウンタ機能を搭載しヒューマンエラーを防ぎます信号の端子台から外部信号の入出力を行うことができます
用途ブラシレスデルボDLV04C/10C用トラスコ品番125-8850幅(mm)120高さ(mm)183奥行(mm)73消費電力(W)30アズワン品番64-8482-85入力電源(V)100~240
L型アタッチメント日東工器3日以内出荷
直角方向への締付け作業に。
用途DLV7100/7200/8100/8200シリーズ用 L型アタッチメント
デルボコントローラ日東工器当日出荷
DLV7400Aシリーズ用コントローラーです。
オートストップです。
ソフトスタート機能で始動時の回転を遅くし、ねじ頭の損傷を防ぎます。
仕様回転速度可変機能付トラスコ品番274-8495質量(g)900コード長さ(m)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×150×52入力電源AC100V
トルク調整リングカバー日東工器4日以内出荷
不用意なトルク設定の変更を防止します。
用途DLV73□3シリーズ用トルク調整リングカバートラスコ品番777-0090
デルボコントローラ日東工器3日以内出荷
最大24台のDLV7300シリーズのドライバが接続可能で、オートストップ機能を備えた、ローコストコントローラです。4台以上のドライバをご使用の場合から、導入コスト低減にメリットを発揮します。
用途デルボコントローラー付属品接続コード0.5m/2本、スコッチロック/2個適合機種DLV7300シリーズ質量(kg)0.36出力2次側/36VDC、2A入力電圧(V)AC24外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×42×118制御機能オートストップ
接続コード日東工器3日以内出荷
用途DLV7400AシリーズとコントローラーDLC1110-EN 接続用コード
専用コード日東工器3日以内出荷
用途DLV7400AシリーズとコントローラーDLC1213A-ENB 接続用専用コード
ピストルグリップ日東工器当日出荷
作業負担の低減 ・横からのねじ締め作業に最適です。
ドライバスタンド日東工器翌日出荷
ねじ締付け時のショックを軽減します。
用途締付け時のショック軽減用のドライバスタンド適合機種DLV30/45/70シリーズ
トルク調整リングカバー日東工器翌日出荷
不用意なトルク設定の変更を防止します。
用途トルク調整リングカバートラスコ品番777-0103
ストレートコード日東工器翌日出荷
ストレート形状の電源コード(2m)
適合機種DLV7102/7202/8102/8202シリーズコード長さ(m)2
ピストルグリップ日東工器3日以内出荷
作業負担の低減 ・横からのねじ締め作業に最適です。
吸着アタッチメント日東工器3日以内出荷から8日以内出荷
ねじ吸着の為のドライバアタッチメント
吸着アタッチメント日東工器8日以内出荷
ねじ吸着の為のドライバアタッチメント
用途スリーブ/吸着アタッチメント付属品(スリーブ)DLS3223、DLS3225×各1個
電動工具・充電工具アクセサリー の新着商品
ページ: 1/ 3