絞り込み
電動工具・充電工具アクセサリーとは、充電ドライバーなどに取り付ける電動工具のアクセサリーや、主に充電工具で使う外付けバッテリーと、バッテリーの充電器のことです。電気を使った工具に取り付けて使われ、アクセサリーを付けることによって穴あけや研磨作業などの様々な作業を行うことができます。先端工具が抜けてしまったりゆるんでしまうことを防ぐラチェットロック機構であるキーレスドリルファスナーや締め付けの最終的な位置でロックをすることができるハンマードリル用キーレスファスナー、インパクトドライバーに取り付けるだけでリベッターになるエビアタッチメントリベッター、また、充電工具に使う、カッターの替刃や蛍光管、クリーナーのダスト紙パックなどの交換部品もございます。
特価
本日3月2日(月)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8,003件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ツールマウントマキタ ステルスマウントツールマウントマキタステルスマウント
2,898税込3,188
1個(4個)
当日出荷
マウントに取り付ける時は” カチっ ”とロックがかかるため、振動や逆さ装着による落下は発生しません。3本の取付穴を利用して壁や棚の下などどこでも固定することができます。
用途電動工具収納として。材質ABS射出成形プラスチック
切断砥石ホイールカバー125A マキタ切断砥石ホイールカバー125Aマキタ
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ゼノア エンジンブロワー EBZ7500 部品 フレーム ゼノアゼノア エンジンブロワー EBZ7500 部品 フレームゼノア
139税込153
1個
当日出荷から5日以内出荷
ゼノア エンジンブロワー EBZ7500 部品 フレーム
用途部品の交換に仕様部品グループ:フレーム適合品番(本体)EBZ7500
部品 36Vコードレスクリーナー(2段サイクロン式) R36DB HiKOKI(旧:日立工機)部品 36Vコードレスクリーナー(2段サイクロン式) R36DBHiKOKI(旧:日立工機)
109税込120
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
パワーミキサー BIGMAN(ビッグマン)パワーミキサーBIGMAN(ビッグマン)
689税込758
1個
当日出荷から4日以内出荷
塗料や液体等の撹拌作業に最適です。
用途ペンキ・モルタル・接着剤・セメント・絶縁材等に使えます。対応機種電気ドリル適正回転数(min-1)約200~約700
石こうボード用ブレード(2枚入り) HiKOKI(旧:日立工機)石こうボード用ブレード(2枚入り)HiKOKI(旧:日立工機)
1,998税込2,198
1パック(2枚)
当日出荷
適合石こうボード適合本体コードレスボードカッタCK18DA最大切断厚さ(mm)30関連資料(1.0MB)
SDSドリルチャック SK11SDSドリルチャックSK11
2,998税込3,298
1個
当日出荷
軽量型ハンマードリル(SDSシャンク)で丸軸ドリルが使えるようになります。軽量ハンマードリル(SDSシャンク)へ装着し、ストレートビットを取り付け、穴あけ・ネジ締めが出来ます。回転+打撃兼用でご使用いただけます。軸は、耐久性に優れた材質を採用しています。14mm六角ツバ付軸装着により、先端パーツがかみこんだ際のチャック固定に便利です。
用途丸軸タイプのドリルを取付けての穴あけ作業。耐荷重110N・m対応機種軽量型ハンマードリル(SDSシャンク)SDSシャンク取付可能寸法(mm)2~13
ダストバッグ 充電式ブロワ18V用 モノタロウダストバッグ 充電式ブロワ18V用モノタロウ
579税込637
1個
当日出荷
充電式ブロワ18V MOKBL-18.0Li用専用部品です。
用途充電式ブロワ18V MOKBL-18.0Li用専用部品適合MOKBL-18.0Li用
部品 造作丸のこ C7UB4 HiKOKI(旧:日立工機)部品 造作丸のこ C7UB4HiKOKI(旧:日立工機)(2件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から9日以内出荷
部品 タッカ N2510M HiKOKI(旧:日立工機)部品 タッカ N2510MHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
109税込120
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
部品 日立 ピン釘打機 NP35A HiKOKI(旧:日立工機)部品 日立 ピン釘打機 NP35AHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から翌々日出荷
部品 かんな P35 HiKOKI(旧:日立工機)部品 かんな P35HiKOKI(旧:日立工機)
199税込219
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
部品 充電式背負い集じん機  VC265DZ マキタ部品 充電式背負い集じん機 VC265DZマキタ
199税込219
1個
当日出荷から3日以内出荷
部品 充電式ラジオ(黒)  MR108B マキタ部品 充電式ラジオ(黒) MR108Bマキタ(1件のレビュー)
19税込21
1個
当日出荷から3日以内出荷
マルチツール用ブレード【木材用】 HiKOKI(旧:日立工機)マルチツール用ブレード【木材用】HiKOKI(旧:日立工機)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ハンマードリルEZ7881用水平器 Panasonic(パナソニック)ハンマードリルEZ7881用水平器Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1台
当日出荷
水平・垂直穴あけに便利な水兵器登場。 深さアジャスターに取り付け可能
用途ハンマードリル用(EZ7881・EZ7880)
アタッチメントナッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)アタッチメントナッターLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
エビナット全材質(アルミ・スティール・ステンレス)を、ストローク調整なしでM4~M6まで、簡単確実に締結可能。 市販の充電式ドリルドライバー(トルク管理機能付)に取付けて使用。 ドリルドライバーのトルク管理機能と正転・逆転の操作だけで、エビナットを取付けられるハンディータイプのナッター。
全長(mm)174質量(g)440グリップ径(Φmm)55使用範囲N4~M6寸法1(mm)174寸法2(mm)440寸法3(mm)40寸法4(mm)Φ26寸法5(mm)Φ13寸法6(mm)8
クリ~ン太くん自己集じんタイプ 紙フィルタ 三京ダイヤモンド工業クリ~ン太くん自己集じんタイプ 紙フィルタ三京ダイヤモンド工業(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1パック(3枚)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
長尺定規1900 マキタ長尺定規1900マキタ(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷
ワイヤレスユニット WUT01 マキタワイヤレスユニット WUT01マキタ
7,498税込8,248
1個
当日出荷
部品 高速切断機 CC12SF HiKOKI(旧:日立工機)部品 高速切断機 CC12SFHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷から3日以内出荷
エビ 電気ナッター用スクリューマンドレル LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ 電気ナッター用スクリューマンドレルLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
適合機種EN410・EN410A
ベースクミタテTR50A 京セラインダストリアルツールズベースクミタテTR50A京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
適合機種トリマ TR-51
ベースプレート TRE55 京セラインダストリアルツールズベースプレート TRE55京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
適合機種トリマ TRE-40・TRE-55
プラスチックケース Panasonic(パナソニック)プラスチックケースPanasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
適合EZ6220 、EZ6225 、EZ7410 、EZ7411 、EZ7521 のみ
バリアブルノズル マキタバリアブルノズルマキタ(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
「直射⇔拡散」の調整が可能。
適合MHW0810、MHW0820
マルチツール(カットソー)ブレード スターロックマックス BOSCH(ボッシュ)マルチツール(カットソー)ブレード スターロックマックスBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷から3日以内出荷
マルチツール(カットソー)本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用です。従来商品ではできなかった作業が可能になります。切断スピード100%アップ(メーカー従来比)
用途マルチツール(カットソー)用アクセサリー。ボッシュ、マキタ、京セラ等のスターロックマックスシステムで使用可能です。
パウダフィルタ マキタパウダフィルタマキタ
2,498税込2,748
1個
当日出荷から4日以内出荷
コンクリート、石材の粉じん等の吸引に(吸水はできません。)
ロックナットレンチ35 マキタロックナットレンチ35マキタ(2件のレビュー)
389税込428
1本
当日出荷
グリスパック方式のオイル交換用。
パンチプレート マキタパンチプレートマキタ(5件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から3日以内出荷
サンディングペーパーを吸じん穴付きタイプにします。
フロントカフス24セット品 マキタフロントカフス24セット品マキタ(1件のレビュー)
549税込604
1個
欠品中
集じんカップ マキタ集じんカップマキタ
1,898税込2,088
1個
当日出荷
適合機種HR242D、HR244D、HR2300、HR2600、HR2601F、HR2611F、HR2631F
トローリ マキタトローリマキタ(2件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
スマートに整理して快適に持ち運ぶ。 「積み重ねてラッチで固定」複数のケースを連結して運ぶ! 車から現場までの運搬をラクに行えます。 大型タイヤで段差の乗り越えも容易。 コンパクト収納、固定ベルト付、ガタ付き防止ガイド(ケースのガタ付き軽減)
関連資料(5.4MB)
カーボンブラシセット BOSCH(ボッシュ)カーボンブラシセットBOSCH(ボッシュ)(4件のレビュー)
479税込527
1セット
当日出荷から4日以内出荷
350mmシャーブレード マキタ350mmシャーブレードマキタ(11件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
適合MUH351DRF、MUH355、MUH3501、MUH3502、MUH353D
深さ調整機 SK(新潟精機)深さ調整機SK(新潟精機)(6件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
穴あけの深さ調節が簡単にできます。
用途ボール盤、電気ドリルでの一定深さの穴あけ作業に。仕様(加工可能材質)木、合板、プラスチック材質プラスチック
ブルポイント(六角シャンク) HiKOKI(旧:日立工機)ブルポイント(六角シャンク)HiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
ハンマ・ハンマドリル用 ツバ有:鞍型リテーナ方式のハンマを使用する際に抜けを軽減させます。
用途破砕・ハツリ用先端幅(mm)-
ドリルチャック ANEXドリルチャックANEX(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット
当日出荷
靭性・耐磨耗性・耐衝撃性が抜群にアップした強靭六角シャンク充電ドライバーに取り付けてドリルで穴あけ、軸付砥石での研磨作業時に便利。
チャックチャックキー付シャンク形状強靭六角シャンク六角軸対辺(mm)6.35
サンダ用穴あけパンチ 京セラインダストリアルツールズサンダ用穴あけパンチ京セラインダストリアルツールズ(5件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
用途サンディングペーパーを集じん用穴あきペーパーに加工
CR13VC用部品 キャップ HiKOKI(旧:日立工機)CR13VC用部品 キャップHiKOKI(旧:日立工機)
199税込219
1個
当日出荷
電動工具・充電工具アクセサリー