絞り込み
電動工具・充電工具アクセサリーとは、充電ドライバーなどに取り付ける電動工具のアクセサリーや、主に充電工具で使う外付けバッテリーと、バッテリーの充電器のことです。電気を使った工具に取り付けて使われ、アクセサリーを付けることによって穴あけや研磨作業などの様々な作業を行うことができます。先端工具が抜けてしまったりゆるんでしまうことを防ぐラチェットロック機構であるキーレスドリルファスナーや締め付けの最終的な位置でロックをすることができるハンマードリル用キーレスファスナー、インパクトドライバーに取り付けるだけでリベッターになるエビアタッチメントリベッター、また、充電工具に使う、カッターの替刃や蛍光管、クリーナーのダスト紙パックなどの交換部品もございます。
特価
本日3月2日(月)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8,003件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
簡易インパクトカバー DBLTACT簡易インパクトカバーDBLTACT(10件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
モーターやスイッチ部を雨・ホコリ・泥から守ります! 簡易カッパのように使い捨て感覚で使えて便利! 使いやすいダブルファスナー 出し入れしやすい設計
材質ビニール厚さ(mm)0.15質量(g)45寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)330×230×10使用可能回数目安/1000~2000回(1~2日の作業程度)
コレットナットセット 1/4(6.35) PMR500用 BOSCH(ボッシュ)コレットナットセット 1/4(6.35) PMR500用BOSCH(ボッシュ)(20件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
適合PMR500
ケミカルアンカアダプタ マキタケミカルアンカアダプタマキタ
3,398税込3,738
1個
当日出荷
角ドライブsq(mm)12.7シャンク形状SDS-plus
サンダポリシャ用スピンドルネジ 京セラインダストリアルツールズサンダポリシャ用スピンドルネジ京セラインダストリアルツールズ(12件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
キーレスドリルチャック サンフラッグ(旧:新亀製作所)キーレスドリルチャックサンフラッグ(旧:新亀製作所)(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
高精度な保持力で先端工具を確実に固定します。 充電ドライバーに装着すれば、木工穴あけなどいろいろな作業が可能です。正逆対応。
タイプソフトグリップ2ピースタイプRoHS指令(10物質対応)対応
ショットブル Rakuda(ラクダ/清水製作所)ショットブルRakuda(ラクダ/清水製作所)(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
シンプルでスマートなデザインから打撃力が2倍以上になり、しかも軽いので細かい作業に最適。 壁面の立ち上がり、配管、基礎の穴あけなど、グンとスピードアップを実現。 先端部はハイス鋼を使用していますので耐久性も抜群です。
適合機種【マキタ電動ハンマー】8500N、8500NP、8500NTP、HM0801HM0810T、HM0811、HM0821、HM0830【マキタハンマードリル】8038N、8700B、8700N、8800NHR3511、HR3520、HR3811、HR3850【日立電動ハンマー】PH-40C、PH-40E、PH-40F、PH-45、H-41、H-41EH-41SA、H-41SA2、H-41SA2(S)、H-45、H-45SR【日立ハンマードリル】PR-25B、PR-38E、PR-50、DH-35、DH-38SADH-38YC、DH-40SA、DH-40SR、DH-42、DH-45SA【リョービコンクリートハンマー】CH-410、CH-410A、CH-420、CH-420A、CH-425CH-430、CH-460、CH-461、CH-465、CH-465A【リョービハンマードリル】ED-250A、ED-350、ED-380、ED-380A、ED-381AED-382、ED-382A、ED-382NA、ED-382NPA、ED-383、ED-383Nサイズ(mm)17H×240
キーレスドリルチャック トップ工業キーレスドリルチャックトップ工業
4,398税込4,838
1個
当日出荷
6.35軸のドライバー類に装着してストレートドリルを使用出来ます。
用途各種ストレートドリルを装着して穴あけに
突切りブレード用ホルダー ミスターマイスター突切りブレード用ホルダーミスターマイスター(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
突切りブレードNo.66105を保持する為のホルダーです。標準刃物台やトップスライドに突切りブレードを取り付ける際には必ず必要です。
用途突切りブレードを保持する対応機種Compact7アズワン品番64-5178-31RoHS指令(10物質対応)対応
パイプ マキタパイプマキタ
289税込318
1個
当日出荷から3日以内出荷
ワイドノズル マキタワイドノズルマキタ(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
芝刈り後等の広範囲の集じんに便利 2輪キャスター付
部品 ハンマ H41SA3 HiKOKI(旧:日立工機)部品 ハンマ H41SA3HiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から翌々日出荷
部品 高圧ねじ打機 WF4HS HiKOKI(旧:日立工機)部品 高圧ねじ打機 WF4HSHiKOKI(旧:日立工機)
109税込120
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
DCホルダーセット カールDCホルダーセットカール
839税込923
1個
当日出荷
ディスクカッターホルダーセットです。破損や紛失の際は交換可能です。本体仕様をご確認ください。
トラスコ品番428-8140適合機種DC-200N、DC-2A3N
ハリケーンゼロ ナカヤハリケーンゼロナカヤ
8,898税込9,788
1台
当日出荷
新・現場基準。アスベスト除去作業対応の高性能集塵カバー ハリケーンゼロ NKC-125Zは、従来製品NKC-125の密閉性と耐久性を向上させた製品で、国の基準に沿った試験を行い、アスベスト除去作業に使える性能が確認された、画期的な製品です。従来の「密閉フレキシブル構造」がさらに進化。グラインダの自在な操作性を保ちながら、カバー内部の密閉度を極限まで高めることにより強力な吸引力を発生、業界最高クラスの集じん率を達成。
用途コンクリート平面研削ディスク用集塵カバー寸法(mm)対応グラインダ:【100グラインダ】 マキタ,ハイコーキ(旧日立工機) ・京セラ(リョービ),パナソニック,ボッシュ 【125グラインダ】 マキタ,ハイコーキ(旧日立工機) ・京セラ(リョービ),パナソニック、対応研削ディスク:100~125 ダイヤモンドカップ,塗膜はがし用カップ、多羽根ディスク, ラバーパッド式ディスク、プラスチックパッド式ディスク等本体質量(g)340
35P4用コンタクトトップ MAX(マックス)[事務用品・工具]35P4用コンタクトトップMAX(マックス)[事務用品・工具]
309税込340
1個
翌々日出荷
TJ-35P4用のコンタクトトップです。充電式ピンネイラ用の先端パーツです。
用途充電式ピンネイラ用パーツ。対応機種TJ-35P4用
(P)コンタクトトップ MAX(マックス)[事務用品・工具](P)コンタクトトップMAX(マックス)[事務用品・工具]
319税込351
1本
翌々日出荷
釘を打ち込む際に型枠と釘の間に隙間を作ります。釘打ち機の先端に取り付けることで釘を打ち込む際に型枠と釘の間に隙間を作ります。
用途交換用コンタクトトップ。
モバイルツールボックス ”QBRICK PRO” トランクタイプ(大) QBRICKモバイルツールボックス ”QBRICK PRO” トランクタイプ(大)QBRICK(2件のレビュー)
5,098税込5,608
1個
翌日出荷
両サイドのバックルにより”QBRICK PRO”シリーズの全商品と連結可能です。外寸間口450mmとコンパクトサイズで保管運搬しやすいです。ボディはポリアミド樹脂製で耐久性が高いです。フタの裏側はパッキン付きでIP54の防水防塵性能により屋外でも安心してご使用できます。仕切り板でスペースを4つに区切れるので整理しやすいです。ツールトレイ付きで小物ツールを整理しやすいです。
付属品ツールトレイ×1、仕切り板×3トラスコ品番578-2428ブラック容量(L)19防塵防水性能IP54外寸法・高さ(mm)240外寸法・奥行(mm)334外寸法・間口(mm)450有効内寸法・間口(mm)358有効内寸法・奥行(mm)245有効内寸法・高さ(mm)189
ワイドノズル マキタワイドノズルマキタ
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
カットソー MAM005HM マキタカットソー MAM005HMマキタ
5,698税込6,268
1枚
当日出荷
カットソー MAP004HM マキタカットソー MAP004HMマキタ
5,398税込5,938
1枚
当日出荷
テクノ ハードエッジアンカーHEAタイプ スチール製 サンコーテクノテクノ ハードエッジアンカーHEAタイプ スチール製サンコーテクノ
3,698税込4,068
1箱(15本)
欠品中
施工後の取り外しが可能です。コンクリートにねじを切り、確実に定着します。取付物の上から施工が可能です。インパクトドライバの標準施工で、短時間で多量施工が可能です。六価クロムを含まないジオメット処理です。
用途コンクリート用に。仮設構造物取付け/椅子設置/室外機(エアコン)取付け等に。トラスコ品番362-1228材質スチール、表面処理:ジオメット処理厚さ(mm)1~10下穴径(Φmm)12ねじ長さ(mm)70ドリル径(Φmm)12外径(Φmm)(アンカー)14二面幅(mm)19首下長(mm)75埋め込み深さ(mm)65締付トルク(N・m)65最大取付物厚さ(mm)10最大引張荷重(kN)16.5剪断最大荷重(kN)36.1外径(mm)14穿孔径(mm)12穿孔深さ(mm)85-(取付物厚)
ゼノア エンジンブロワー EBZ7500 部品 Blower housing, air cleaner ゼノアゼノア エンジンブロワー EBZ7500 部品 Blower housing, air cleanerゼノア
129税込142
1個
当日出荷から5日以内出荷
ゼノア エンジンブロワー EBZ7500 部品 Blower housing, air cleaner
用途部品の交換に仕様部品グループ:Blower housing, air cleaner適合品番(本体)EBZ7500
やすりホルダーセット4.0mm マキタやすりホルダーセット4.0mmマキタ
1,498税込1,648
1セット
当日出荷
フィルタセット品 マキタフィルタセット品マキタ(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1台
当日出荷
専用パイプ1300ポストジンク KDS専用パイプ1300ポストジンクKDS(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
外面は全周にわたって亜鉛メッキを施し、防錆効果がアップしています。 パイプへのネジ切不要。
用途パイプクランプ専用オプションパーツです。 専用パイプを使用する事で、パイプクランプで締付が可能となります。トラスコ品番208-5217適合機種PC-01,PC-02全長(mm)1300材質/仕上亜鉛メッキ鋼板質量(kg)1.45アズワン品番64-8631-41
モーター部品 防塵カッター B18NⅡ-D 新ダイワモーター部品 防塵カッター B18NⅡ-D新ダイワ
84税込92
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
コレット NSK(ナカニシ)コレットNSK(ナカニシ)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
コレットです。スピンドル用アクセサリです。
全長(mm)21質量(g)9.4
インパクトガイドDX 神沢インパクトガイドDX神沢(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
主軸6.35mm六角軸で、インパクトドライバーに対応。ドリル取付部がイージーチャックで、スムーズに先端工具の脱着が可能。本体は軽量で丈夫なアルミダイキャスト製。垂直の正確な穴をあけることができます。ベース部分にケガキ線が入ったので、センター出しが簡単になりました。V型ブロックは取り外し可能。取り付ければパイプや丸棒の、取り外せば角材等の中心に穴をあけられます。穴の深さは、ストッパーの位置を調整して自由に決められます。つまみねじは締めやすい大口径のものを採用しました。
適合14.4Vインパクトドライバー材質アルミダイカスト/スチールストローク(mm)130全長(mm)260質量(kg)1.2シャンク径(Φmm)6.35(六角軸)チャックイージーチャック六角軸対辺(mm)6.35
ディスクグラインダ用切断砥石カバー Power sonicディスクグラインダ用切断砥石カバーPower sonic
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ディスクグラインダ用の切断砥石カバーです。
用途ディスクグラインダ用の切断砥石カバーとして。
部品 かんな P20SF HiKOKI(旧:日立工機)部品 かんな P20SFHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
99税込109
1個
翌々日出荷
部品 電気ディスクグラインダー G18SP HiKOKI(旧:日立工機)部品 電気ディスクグラインダー G18SPHiKOKI(旧:日立工機)(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌々日出荷
部品 かくはん機 UM22 HiKOKI(旧:日立工機)部品 かくはん機 UM22HiKOKI(旧:日立工機)
169税込186
1個
当日出荷から翌々日出荷
部品 充電式クリーナ  CL182FDZW マキタ部品 充電式クリーナ CL182FDZWマキタ(22件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷から3日以内出荷
部品 小型集じん機  450P マキタ部品 小型集じん機 450Pマキタ
4,698税込5,168
1個
当日出荷
マルチツール用ブレード HiKOKI(旧:日立工機)マルチツール用ブレードHiKOKI(旧:日立工機)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から翌々日出荷
マンドレール ミニターマンドレールミニター
2,998税込3,298
1セット(10個)ほか
当日出荷
フレキシブルシャフト SUN UPフレキシブルシャフトSUN UP
759税込835
1個
当日出荷
手の入らない狭い場所や手の届かない所のネジの締め付けや取り外しにフレキ角度180°で狭い場所でも自由自在充電ドライバー対応。
全長(mm)290質量(g)80差込角(mm)6.35
10mm全ネジカッタ用替刃(ミリネジ/SC102D・101D用) マキタ10mm全ネジカッタ用替刃(ミリネジ/SC102D・101D用)マキタ(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1組
当日出荷
適合機種SC102D、SC101D種類ミリネジ用、軟鋼用ねじ径M10用
電動工具・充電工具アクセサリー