絞り込み
電動工具・充電工具アクセサリーとは、充電ドライバーなどに取り付ける電動工具のアクセサリーや、主に充電工具で使う外付けバッテリーと、バッテリーの充電器のことです。電気を使った工具に取り付けて使われ、アクセサリーを付けることによって穴あけや研磨作業などの様々な作業を行うことができます。先端工具が抜けてしまったりゆるんでしまうことを防ぐラチェットロック機構であるキーレスドリルファスナーや締め付けの最終的な位置でロックをすることができるハンマードリル用キーレスファスナー、インパクトドライバーに取り付けるだけでリベッターになるエビアタッチメントリベッター、また、充電工具に使う、カッターの替刃や蛍光管、クリーナーのダスト紙パックなどの交換部品もございます。
特価
本日3月2日(月)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8,003件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルチツール用ブレード(発泡スチロール用) エスコマルチツール用ブレード(発泡スチロール用)エスコ
2,170税込2,387
1個
当日出荷
マルチツールのパワーを効率よく伝達するために3D形状を採用。ボッシュ・マキタ・日立OISマルチツール、ボッシュ スターロックシステム全機種で使用可能。
用途シーリング材、発泡スチロール、断熱材切断。材質炭素工具鋼刃長(mm)70刃幅(mm)32
集塵カップセット品 マキタ集塵カップセット品マキタ
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ミニリフター ナカヤミニリフターナカヤ
11,980税込13,178
1個
当日出荷
ボード貼りや、ドア取付時の持ち上げ・調整に最適です。どの押し上げ位置でも自在にストップします。押し上げた状態で左右スライドが可能です。3×8ボードの天井突き当て・固定が一人で作業可能です。リフト金具標準付属で、ゴムシート付で材料を傷めません。
用途住宅の建設作業で石膏ボード貼りやドア取付時の持ち上げ・調整が楽にできる工具。材質高さ(mm)(押し上げ)4~55耐荷重(N)590移動量(mm)(左右移動幅)各15
キャリングケース 本多電子キャリングケース本多電子
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
鷲掴ドリルチャック レス SK11鷲掴ドリルチャック レスSK11
1,598税込1,758
1個
当日出荷
圧入軸を採用し大幅に軸折れを軽減しました。 キーレスタイプでリリースが簡単です。 世界の電動工具メーカーも採用しているWeida製で、高品質なチャックです。 圧入軸で衝撃を分散し耐久性を向上しています。 樹脂ボディーで軽量化しています。
用途各種先端工具の把握。適合機種インパクトドライバ軸の形状6.35六角軸
鷲掴ドリルチャック キー SK11鷲掴ドリルチャック キーSK11
1,498税込1,648
1個
当日出荷
圧入軸を採用し大幅に軸折れを軽減しました。 チャックキーを使って軽い力で開け閉めができます。 金属製のボディーで頑丈です。 世界の電動工具メーカーも採用しているWeida製で、高品質なチャックです。 圧入軸で衝撃を分散し耐久性を向上しています。
用途各種先端工具の把握。適合機種インパクトドライバ軸の形状6.35六角軸
カラビナ用フック HiKOKI(旧:日立工機)カラビナ用フックHiKOKI(旧:日立工機)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
「職人さんの声を形にしました」 カラビナ用フックが新登場! 安心の両側固定方式 確実な本体への取付構造 大型フックで着脱がラク
付属品本体取り付け用ねじ×2適合機種WH36DC、WH36DA、WH18DC、WH18DE、WH18DDL2、WH18DB、WHP18DBL、WH14DDL2、WH14DB、WHP14DBL、WR36DC、WR18DBDL2、WR14DBDL2、DS36DA、DS18DE、DS18DBL2、DS18DBSL、DS14DBL2、DS14DBSLDV36DA、DV18DE、DV18DBL2、DV18DBSL、DV14DBL2、DV14DBSL寸法(全長×全高×全幅W)(mm)95×59×81関連資料(0.22MB)
M18TM5.0AH耐環境バッテリー ミルウォーキーツールM18TM5.0AH耐環境バッテリーミルウォーキーツール
14,980税込16,478
1個
当日出荷
<1年保証対象> オイル、グリース、溶剤への耐性バッテリーハウジング(残量ゲージ、側面ラベルも含む) 侵入保護機能により電子回路への水の侵入を避けバッテリーから排出 車両整備・製造業向けの設計​ 生産性を向上しダウンタイムを短縮​ バッテリーのトラブルと交換の頻度を軽減 バッテリーの寿命を延長し維持費を削減 M18 5.0Ahバッテリーと同等のサイズと質量 50を超えるM18工具との完全な互換性​
質量(kg)0.7電源電圧(V)18バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)5
M12 PVC替刃 ミルウォーキーツールM12 PVC替刃ミルウォーキーツール
3,198税込3,518
1個
欠品中
ドリルガイドセット SK(新潟精機)ドリルガイドセットSK(新潟精機)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
正確な穴あけをサポートするドリルガイドです。 丸棒や角材のエッジにも使えるV溝付です。 4mm用センターポンチ付です。
用途垂直穴あけ加工のガイドに付属品ドリルガイド、ブッシュx5、4mm用センターポンチ材質ガイド:プラスチック、ブッシュ:快削鋼、ポンチ:炭素工具鋼寸法(mm)ドリルガイド:76×76×39本体質量(g)254適合寸法(mm)ブッシュ:4、5、6、8、10加工寸法(mm)(最大)1:73角、2:Φ50
ドリルガイド Clover(クロバー)ドリルガイドClover(クロバー)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
2.5・3.0・4.0・6.0mm用のドリルガイドです。 木材に電動ドリルで真っ直ぐ下穴をあけるためのサポートツール。 初めてでもまっすぐ穴をあけられる。 下穴を真っ直ぐにあける。 ドリルと穴位置を合わせやすい。 木材端からの穴位置を揃えやすい。
ツールバック マキタツールバックマキタ
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
ベルト付4点セット マキタベルト付4点セットマキタ
25,980税込28,578
1個
当日出荷
ロック付サイクロンアタッチメント(青) マキタロック付サイクロンアタッチメント(青)マキタ
3,698税込4,068
1台
当日出荷
適合CL001Gシリーズ、CL280FD,CL281FD.CL282FD
カーボンブラシ SHINKO(新興製作所)カーボンブラシSHINKO(新興製作所)(2件のレビュー)
269税込296
1袋(2個)
当日出荷
新興製作所、小型切断機HSCー160・VSCー160A・VSCー165、ディスグラインダーSDー100C・SDGー100D、トリマSTRー600/A/B用のカーボンブラシセットです。
用途適合機種はHSC-160・VSC-160A・VSC-165、ディスグラインダーSD-100C・SDG-100D、トリマSTR-600A/B適合機種HSC-160・VSC-160A・VSC-165、ディスグラインダーSD-100C・SDG-100D、トリマSTR-600A/B
部品 コードレスクリーナー GAS18V-1シリーズ BOSCH(ボッシュ)部品 コードレスクリーナー GAS18V-1シリーズBOSCH(ボッシュ)
89税込98
1個
3日以内出荷から48日以内出荷
コードレスクリーナー GAS18V-1シリーズ スペーアパーツです。
関連資料※パーツリスト(0.2MB)
MD-700用 コイルキット SMTMD-700用 コイルキットSMT
29,980税込32,978
1セット
欠品中
本体品番:MD-700及びMD-777(ミニダクター)用の交換用コイルです。7サイズ・8個入です。
サイズ11”×7.5×3”
ペイントミキサー SK11ペイントミキサーSK11
1,098税込1,208
1個
当日出荷
スパイラルブレードでムラなくソフトに撹拌できます。電気ドリルに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。
用途塗料・モルタル等の撹拌。形状スクリュー型ダブルブレード対応機種電器ドリル適合チャック10mmチャック・13mmチャックサイズ(mm)400
フレーム部品 バンドソー RB120CV 新ダイワフレーム部品 バンドソー RB120CV新ダイワ
64税込70
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
鋸刃 本多電子鋸刃本多電子
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
ビスケット No.10 200個入 TRITONビスケット No.10 200個入TRITON
1,198税込1,318
1個
欠品中
木工用接着剤により膨張し、キャビネット・額縁・箱物・引き出しの製作に最適
用途TRITON ビスケットジョインター600W TBJ001用ビスケット
変換ジョイント 三和研磨工業変換ジョイント三和研磨工業(1件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
用途M16用パットとM10用機械を取り付けるためのジョイントです。機械主軸M10、M16(パット軸)
サンディングパッド マルチサンディングカットソー 変速できるタイプ用 モノタロウサンディングパッド マルチサンディングカットソー 変速できるタイプ用モノタロウ
369税込406特価
1個
当日出荷
マルチサンディングカットソー 変速できるタイプM280K-MUJ6ヨウ用専用部品です。
用途マルチサンディングカットソー 変速できるタイプM280K-MUJ6ヨウ用専用部品適合M280K-MUJ6用
ナイフブレード 電気のこぎり用 モノタロウナイフブレード 電気のこぎり用モノタロウ(4件のレビュー)
239税込263特価
1枚
当日出荷
電気のこぎりM004-RSL3用専用部品です。
用途電気のこぎりM004-RSL3用専用部品適合M004-RSL3用
ロガーテープ オレゴン(OREGON)ロガーテープオレゴン(OREGON)(3件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
当日出荷
世界中のプロに愛用されているオレゴンロガーテープ。頑強な素材と構造により、長期間トラブルなく安心してご使用できます。15mと20m の2 タイプをご用意しています。
グリスガン(グリス別売) オレゴン(OREGON)グリスガン(グリス別売)オレゴン(OREGON)(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
3WAYワークテーブル パオック3WAYワークテーブルパオック(1件のレビュー)
9,298税込10,228
1台
当日出荷
1台3役!お手持ちの電気丸のこ、ジグソー、トリマが卓上タイプにできます。蝶ねじでベースを固定するだけの簡単取付。
用途電動工具を取り付ける事で材料をテーブル上で動かしての加工に。仕様取付可能電動工具:丸のこ、ジグソー、トリマーセット内容平行ガイド、角度ガイド、スパナ質量(kg)4.2高さ(mm)テーブル面:240材質(本体)スチールテーブル寸法(mm)440×350本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×335×388
コーナーチゼル MilescraftコーナーチゼルMilescraft
3,198税込3,518
1個
当日出荷
使いやすくまっすぐに穴あけができる。 トリマーで加工した丸みのある掘り込みの角を直角90度に加工します。 硬化鋼で作られたノミ刃。丸い角に当ててハンマーで叩いてください。
材質硬化鋼製(チゼル刃)質量(g)約70寸法(cm)7×1.9×2
グラバー プッシュブロック Milescraftグラバー プッシュブロックMilescraft(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
欠品中
マルチ機能なプッシュブロック。リッピングやルーティング用。エルゴノミック設計のコンフォートグリップハンドルが優れた安定感と最上級のグリップ力。 カッティングツールから指先を守る。ダイヤモンドグリップラバーを底に用いてストックの傷を防ぎながらも最大の力を発揮。 作業内容の安全をコントロールできる持久性を備えたボディ。 目につきやすいイエロー。ルーターテーブル、テーブルソー、ジョインター、更にバンドソーにも最適。
質量(g)約430寸法(cm)20×8×9
部品 電気ドリル D10SC HiKOKI(旧:日立工機)部品 電気ドリル D10SCHiKOKI(旧:日立工機)
199税込219
1個
当日出荷から翌々日出荷
部品 卓上スライド丸のこ C12RSH2 HiKOKI(旧:日立工機)部品 卓上スライド丸のこ C12RSH2HiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から9日以内出荷
部品 ニブラ CN60 HiKOKI(旧:日立工機)部品 ニブラ CN60HiKOKI(旧:日立工機)
199税込219
1個
当日出荷から翌々日出荷
部品 集じん機  VC2530 マキタ部品 集じん機 VC2530マキタ
289税込318
1個
当日出荷から3日以内出荷
部品 充電式鉄筋カッタ  SC192DZK マキタ部品 充電式鉄筋カッタ SC192DZKマキタ
99税込109
1個
当日出荷から3日以内出荷
部品 充電式サイクロンクリーナ  CL501DZ マキタ部品 充電式サイクロンクリーナ CL501DZマキタ
39税込43
1個
当日出荷から6日以内出荷
L-BOXX スポンジインレイ80ミリ BOSCH(ボッシュ)L-BOXX スポンジインレイ80ミリBOSCH(ボッシュ)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
電動工具も先端工具も、まとめて楽にスマートに運べます。15mm角に切れ目の入ったスポンジを切り取ることにより、収納する物の形に合わせて、インレイを作ることが可能です。
適合L-BOX136Nトラスコ品番137-8227質量(g)300
電気ノコギリ替刃 SHINKO(新興製作所)電気ノコギリ替刃SHINKO(新興製作所)
379税込417
1枚
当日出荷
新興製作所 電気のこぎり ARS-180用 替刃
用途軟鉄材・非鉄金属(アルミ・銅)用
スクレーパアッセンブリ マキタスクレーパアッセンブリマキタ
8,998税込9,898
1個
当日出荷
交換用砥石 SDC#200超硬ドリル用 VDG-13A用 A-TEC交換用砥石 SDC#200超硬ドリル用 VDG-13A用A-TEC(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
欠品中
電動工具・充電工具アクセサリー