絞り込み
電動工具・充電工具アクセサリーとは、充電ドライバーなどに取り付ける電動工具のアクセサリーや、主に充電工具で使う外付けバッテリーと、バッテリーの充電器のことです。電気を使った工具に取り付けて使われ、アクセサリーを付けることによって穴あけや研磨作業などの様々な作業を行うことができます。先端工具が抜けてしまったりゆるんでしまうことを防ぐラチェットロック機構であるキーレスドリルファスナーや締め付けの最終的な位置でロックをすることができるハンマードリル用キーレスファスナー、インパクトドライバーに取り付けるだけでリベッターになるエビアタッチメントリベッター、また、充電工具に使う、カッターの替刃や蛍光管、クリーナーのダスト紙パックなどの交換部品もございます。
特価
本日3月2日(月)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8,003件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレーム部品 バンドソー RB120FV 新ダイワフレーム部品 バンドソー RB120FV新ダイワ(1件のレビュー)
64税込70
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
部品 卓上スライド丸のこ FC7FSB HiKOKI(旧:日立工機)部品 卓上スライド丸のこ FC7FSBHiKOKI(旧:日立工機)(17件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から翌々日出荷
関連資料FC7FSB展開図(0.29MB)
カーボンブラシ SK11カーボンブラシSK11(19件のレビュー)
269税込296
1パック(2個)
当日出荷から4日以内出荷
マキタ電動工具用の交換カーボンブラシです。100Vの電圧に耐えられます。電流についても、マキタの機種に耐えられるようになっています。使い捨てスペアパーツを安価で取り替えられます。
用途電動工具用交換カーボンブラシ。材質黒鉛の粉
シャフトコンプリート マキタシャフトコンプリートマキタ(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から3日以内出荷
ユニバーサルソケットアダプター ベッセルユニバーサルソケットアダプターベッセル(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
お手持ちのソケットを差し込んで使えます。脱着がスムーズな面取り角度です。インパクトドライバー対応です。
軸(mm)6.35
ブロワUB1101用部品 マキタブロワUB1101用部品マキタ(3件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
カーボンブラシ マキタカーボンブラシマキタ(15件のレビュー)
399税込439
1セット(2個)
当日出荷
適合機種主な品番:【カッタ】4107R、4108R【インパクトレンチ】TW1000【スライドマルノコ】LS1014、LS1213【ルータ】3600HA【チェーンソー】5012B【ALC用カッタ】4116【マルノコ盤】2703、2711【曲面カンナ】1003BA など型番CB-154部品番号181047-4
電動ハンマー用カットチゼル Mokuba(小山刃物製作所)電動ハンマー用カットチゼルMokuba(小山刃物製作所)(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
建設、建築他、あらゆる工事にお手持の電動ハンマーで作業の能率を向上させます。 非常にバランスのとれた設計で、長時間作業でも疲れず、らくらく使用できます。 合金鋼(SCM-440)使用。
用途土木工事でみぞ堀・造園工事で穴掘り・Pタイル、クッションフロア等の貼り替え作業に・道路標識、ラインファルト作業に・アスファルトの切断に
集塵機用袋 マキタ集塵機用袋マキタ(12件のレビュー)
8,698税込9,568
1個
当日出荷
適合411(P)用
フラットノズル マキタフラットノズルマキタ(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1台
当日出荷
用途MUB184D用フラットノズル
ダストバック(1枚入) HiKOKI(旧:日立工機)ダストバック(1枚入)HiKOKI(旧:日立工機)(11件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
適合本体G10SH5、G10ST、G10SH6等
替刃式カンナ刃 マキタ替刃式カンナ刃マキタ(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1組(2枚)ほか
当日出荷から3日以内出荷
仕様替刃式
チャックハンドル SK11チャックハンドルSK11(45件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
用途チャック締付用
カーボンブラシ HiKOKI(旧:日立工機)カーボンブラシHiKOKI(旧:日立工機)(8件のレビュー)
399税込439
1セット(2個)
当日出荷
仕様No.999-038トラスコ品番364-5835主な適合機械【インパクトレンチ】WH25、【電気ドリル】DU-PN2、【ハンマ】H55SB、【磁気ボール盤】BM21、BM60M、BM60Y、【グラインダ】G18YB、GP13、【ニブラ】CN32、CN60、【高速切断機】CC16、CC12SA、【カッタ】CM8、【電気チェンソー】CS28、CS35、【丸のこ】C12BA、C13MA、【スライド丸のこ】C12RSH、C12LDH、【カンナ】P40、P50SA、【ルータ】M12VE、M12SE、M12BA、【角のみ】BS30、BS30SA、【小型ほぞ取り】CT80FA、【石材用グラインダ】 GM13
ドリルチャック用替軸 ベッセルドリルチャック用替軸ベッセル(17件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
セット内容替軸、替軸取付用逆ネジ
ホイルガード組 HiKOKI(旧:日立工機)ホイルガード組HiKOKI(旧:日立工機)(13件のレビュー)
669税込736
1組
当日出荷
仕様電気ディスクグラインダ G10SH3/G10SH4用パーツ、標準付属品と同じ形、同じものでございますセット内容ホイルガード+取り付けネジ等
ケースのみ 18V充電工具用 モノタロウケースのみ 18V充電工具用モノタロウ(23件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
MonotaRO18V充電工具専用のケースです。
用途MonotaRO18V充電工具専用のケースです。適合本体・充電式ドリルドライバー 18V用 本体のみ(MOKDDR-18.0Li)・充電式インパクトドライバー 18V用 ブラシレスタイプ 本体のみ(MOKIDR-18.0Li-175)・充電式インパクトレンチ 18V用 ブラシレスタイプ 本体のみ(MOKIR-18.0Li)・充電式インパクトドライバー 18V 本体のみ(MOKIDR-18.0Li)材質HDPE寸法(mm)345×310×115質量(kg)1.27
丸穴ダイス オグラ丸穴ダイスオグラ(2件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷から3日以内出荷
SDS回転打撃兼用チャック SK11SDS回転打撃兼用チャックSK11(13件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ハンマードリルの打撃モードで使用OKのドリルチャックです。SDSプラスシャンクのハンマードリルで振動ドリルビットを使用できます。もちろん鉄工ドリルや木工ドリル等の回転用の錐も使用できます。回転+打撃をダイレクトに伝える構造で、ハンマードリルの打撃モードで使用できます。ロック機構のついた樹脂スリーブ付きで、先端工具着脱時の火傷の危険を防止します。
用途ハンマードリル用プロ向け本格ドリルチャック。材質特殊鋼軸径(Φmm)SDSシャンク取付可能寸法(mm)1.5~13
パイプ マキタパイプマキタ(5件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
ブレードミキサー 樹脂製 モノタロウブレードミキサー 樹脂製モノタロウ(22件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
塗料や液体等のカクハン作業に最適です。
用途塗料や液体等のカクハン作業に質量(g)250材質(シャフト)スチール撹拌量(kg)7
ツイストスクレーパー BIGMAN(ビッグマン)ツイストスクレーパーBIGMAN(ビッグマン)
409税込450
1本
4日以内出荷
お手持ちのレシプロソーで剥がし作業ができる商品です。刃を90度ツイストしているスクレーパー。ツイストによってしっかりホールドできます。またレシプロソー(セーバーソー)本体を横向きにせずとも使用でき、作業効率も上がります。
用途塗装やPタイルの剥がし作業に。平面のさび落とし作業、タイル壁・クッションフロアー・防水塗装膜の剥がしにも活躍します。材質炭素鋼45cブラック刃厚(mm)1.5適合工具レシプロソー電動工具・レシプロソー取付口を持つハンドル
ガイドバー マキタガイドバーマキタ(8件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から3日以内出荷
セットボルト 泉精器製作所セットボルト泉精器製作所(4件のレビュー)
3,198税込3,518
1セット(5個)ほか
当日出荷
エビ アタッチメントリベッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ アタッチメントリベッターLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(12件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
お手持ちのインパクトドライバーがアッという間にリベッターに! 一般的な六角軸取付けチャックに対応、電動工具に簡単取付け。 装着はとてもカンタン! 自動車の補修作業に!DIY作業に!住宅補修工事に! ハンドリベッターでは困難な太くて硬いリベットもラクラク作業! 片側からワンアクションでガッチリ強力リベッティング! 握力に自信のない女性でもラクラク作業!数を打っても、手動リベッターの様に手も痛まず、仕事の幅がグーンと広がります。
用途輸送機器:トラック、バス、乗用車、鉄道車両、コンテナ、船舶 電気:OA機器、家電製品、通信機、配電盤 住宅:サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング その他:脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機全長(mm)170質量(g)450六角対辺(mm)6.35グリップ最大径(Φmm)55使用可能リベット(Φmm)4.8まで(全ての材質)シャンク高さ(mm)溝:13フレームヘッド部直径(Φmm)26推奨適合工具最大トルク80N・m以上の電気式充電式インパクトドライバーフレームヘッド部高さ(mm)35
ペイントミキサー 六角軸 SK11ペイントミキサー 六角軸SK11(7件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
ダブルブレードで効果的に撹拌できます。インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。インパクトドライバーの6.35六角軸に直接取付できます。
用途塗料・モルタル等の撹拌。適合機種インパクトドライバー寸法(mm)300、ブレード:68チャック寸法(mm)(インパクトドライバーチャック)10、13ブレードダブルブレード
部品 コードレスクリーナー 18V(本体のみ) R18DSAL HiKOKI(旧:日立工機)部品 コードレスクリーナー 18V(本体のみ) R18DSALHiKOKI(旧:日立工機)(14件のレビュー)
79税込87
1個
当日出荷から3日以内出荷
ディスクグラインダー用標準ロックナット 兼用型 TRUSCOディスクグラインダー用標準ロックナット 兼用型TRUSCO(8件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
ディスクグラインダー用の標準ロックナットです。
用途ディスクグラインダーへの砥石やダイヤモンドカッターなどの固定に。適合日立、マキタ、リョービ、ボッシュ製などトラスコ品番409-7602厚さ(mm)6質量(g)22ねじ径(mm)M10(P1.5)外径(Φmm)30
カーボンブラシ 京セラインダストリアルツールズカーボンブラシ京セラインダストリアルツールズ(6件のレビュー)
479税込527
1セット(2個)
当日出荷
トラスコ品番437-2522適合機種C104PHS、G103A、G103HA、G103PA、G103PHS、G104P、G104PH、G104PHS、G105、G105H、G110、G110H、G110P、G110PH、G121A、G122P、G123、G153、MG11CZ、NW420、NW420ED、RG100、RG100H、SDR400A、SDR401、TRE40、TRE55
カーボンブラシ マキタカーボンブラシマキタ(23件のレビュー)
599税込659
1セット(2個)
当日出荷
適合機種DF445DSHX型番CB-440部品番号195021-6
ドリルチャック 13mm TRUSCOドリルチャック 13mmTRUSCO(5件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
強靱六角シャンク採用によりチャック軸の折れが激減。
用途充電ドライバーに取り付けてドリルでの穴あけ、軸付砥石での研磨作業。全長(mm)103付属品チャックキートラスコ品番270-9449質量(g)382差込角(mm)六角6.35
ラウンドブラシ(オリーブ) マキタラウンドブラシ(オリーブ)マキタ
949税込1,044
1台
当日出荷
適合充電式クリーナ全機種、VC261D、VC660D(CL501DZ(CL500D)除く)
部品 コードレスロータリバンドソー CB18DBL HiKOKI(旧:日立工機)部品 コードレスロータリバンドソー CB18DBLHiKOKI(旧:日立工機)(2件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から9日以内出荷
ドリルチャック キーレスタイプ ベッセルドリルチャック キーレスタイプベッセル
2,998税込3,298
1個
当日出荷
インパクトドライバーに取り付けて、丸軸ドリルなどが装着できます。チャックハンドル不要、手締め式。先端工具を素早く交換できます。先端側のリリースナットで、噛みこみ時の解除がしやすい。内部ハウジングは錆に強いニッケルメッキ。
用途丸軸ドリルで穴あけ、軸付磁石での研削などに。
フレキシブルホース(オリーブ) マキタフレキシブルホース(オリーブ)マキタ(1件のレビュー)
849税込934
1台
当日出荷
適合充電式クリーナ全機種、VC261D、VC660D(CL501DZ(CL500D)除く)
部品 電気ディスクグラインダ G10SH6 HiKOKI(旧:日立工機)部品 電気ディスクグラインダ G10SH6HiKOKI(旧:日立工機)(7件のレビュー)
59税込65
1個
当日出荷から3日以内出荷
燃料パイプ BIGM(丸山製作所)燃料パイプBIGM(丸山製作所)(18件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
適合機種BC203S/BC233S/BC233/BC233M/BCW233S/BC260T/BC26T/BC20T/BC263M/BC263RS/BC303RS長さ(mm)160
ロングフレキシブルノズル(アダプタ付) 京セラインダストリアルツールズロングフレキシブルノズル(アダプタ付)京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
軟質ゴム製で曲げることで棚裏などの狭い隙間にも差し込んで集じんできます。
用途先端ノズル適合機種VC-51・VC-51W・VC-1100・VC-1150・VC-1200・VC-1250・VC-125W・VC-125WPD・VC-125RS全長(mm)約680
電動工具・充電工具アクセサリー