絞り込み
7,999件中 1,5611,600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DCK-2 2WAYドリルチャックキー 6mm×12T MUST TOOLDCK-2 2WAYドリルチャックキー 6mm×12TMUST TOOL
749税込824
1個
3日以内出荷
ドリルチャックに噛みこんだ先端工具をインパクトドライバーで簡単に取り外しができます。インパクトドライバーやスパナ、メガネレンチでも着脱可能な2WAY仕様です。スパナ、メガネレンチでも着脱可能な2WAY仕様です。抜け留リング付でメガネレンチ使用時の操作性UP。
用途ドリルチャックに噛みこんだ先端工具をインパクトドライバーで簡単取り外しが可能です。適合スパナ・メガネレンチサイズ:13mmタイプチャックキー:6mm×12T。
コレット CHKグループ NSK(ナカニシ)コレット CHKグループNSK(ナカニシ)
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷から34日以内出荷
部品 MGX-280 三笠産業[工具]部品 MGX-280三笠産業[工具]
53税込58
1個
6日以内出荷
取付場所軽便型モーター適合本体型式MGX-280W
部品 MVH-308 三笠産業[工具]部品 MVH-308三笠産業[工具]
53税込58
1個
6日以内出荷
ゼットソーマルチ 木工用Ⅲ33 アサリなし 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソーマルチ 木工用Ⅲ33 アサリなし岡田金属工業所(ゼットソー)
1,598税込1,758
1枚
翌日出荷
アサリ無しで切口・切断面がフラットで美しい。作業中でも目盛りが見える。たて、よこ、ななめ挽用。切始めがスムーズな段差刃。
用途埋木・狭所・仕上げ作業に幅(mm)切:0.6質量(g)22ピッチ(mm)1.6板厚(mm)0.6刃渡り(mm)33グリーン購入法適合
小型手押カンナ用替刃 京セラインダストリアルツールズ小型手押カンナ用替刃京セラインダストリアルツールズ
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
カンナ用の交換部品です。カンナ用の研磨式カンナ刃です。
用途カンナ用交換刃。
マルチツールブレード(木材・金属用) スターロックマックス HiKOKI(旧:日立工機)マルチツールブレード(木材・金属用) スターロックマックスHiKOKI(旧:日立工機)
2,898税込3,188
1個(1個)
3日以内出荷
マルチツール用ブレード MMD52PBC種類:スターロック マックス (STARLOCK MAX)適応機種:36V充電式マルチツール CV36DMA刃幅52mm×70mm/厚さ0.7mm
用途【木材・金属用】釘の入った広い開口、釘・銅管の切断等に厚さ(mm)0.7刃幅(mm)52×70型番MMD52PBC
ニップルビット ホーザンニップルビットホーザン(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
ホイールの仮組み作業効率を向上。マイナス刃先のピンで、仮組み時のニップル締め込み位置を一定に。仮止め位置はピンの長さをヤスリで軽く削ることで調整可能。刃先を保護しているシリコーンチューブでニップルを保持できるため、深めのリムへのニップル取り付けを助けます。任意のドライバーに取り付け可能。
適合機種D-700/D-700-1軸径(Φmm)6全長(mm)110(ピン含む)質量(g)22取付寸法六角対辺6.35mm(溝位置13mm)先端サイズ(mm)(-)6.0×1.0RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.17MB)適合ニップル#12/13/14/15
コンタクトトップ(オレンジ) MAX(マックス)[事務用品・工具]コンタクトトップ(オレンジ)MAX(マックス)[事務用品・工具]
479税込527
1個
翌々日出荷
マックス製ねじ打機用コンタクトトップです。先端の押し付け跡が付きにくくなります。
用途コンタクトトップ。モデルHV-R51G1-G,HV-R41G4-G,HV-R41G4-R,HV-R32G2-G,HV-R41G3-G,マックスターボドライバTD-332G等
50N3用型枠用浮かせ打A MAX(マックス)[事務用品・工具]50N3用型枠用浮かせ打AMAX(マックス)[事務用品・工具]
919税込1,011
1個
翌々日出荷
釘の浮かせ打ち用のアダプターです。使用することでバールが入るように5~7mm浮かせることができます。
用途釘打機用パーツ。長さ(mm)釘:50まで対応機種HN-50N3(D)
(P)ビット(B41X2) MAX(マックス)[事務用品・工具](P)ビット(B41X2)MAX(マックス)[事務用品・工具]
1,698税込1,868
1本
翌々日出荷
「HV-R41G5」用の交換用ビットです。ターボドライバーに使用できます。
用途交換用ビット。適合機種HV-R41G5用
マルチブレードウルトラ ステンレス対応 EIGERTOOL(アイガーツール)マルチブレードウルトラ ステンレス対応EIGERTOOL(アイガーツール)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
材質超硬カーバイド合金寸法(mm)100×35質量(g)28対応機種マキタ、ボッシュ、パナソニック、ハイコーキ切断可能寸法(mm)(目安)ステンレスビス:4.2、コンクリートビス:3.4、半ネジコーススレッド(ラッパ):Φ4.5×90、6角ボルトネジ、コーチボルト:9.5、鉄ボルト:5.8切断可能 材質ステンレスビス、コンクリートビス、コーススレッド、鉄ボルト、ステンレス炭素鋼材
ツールマウントハイコーキ ステルスマウントツールマウントハイコーキステルスマウント
2,798税込3,078
1個(4個)
当日出荷
Hikoki/Metabo HPT/Hitachi 18v用(14.4V、36Vにも対応)のツールマウント(ホルダー)です。マウントに取り付ける時は” カチっ ”とロックがかかるため、振動や逆さ装着による落下は発生しません。2本の取付穴を利用して壁や棚の下などどこでも固定することができます。
用途電動工具収納として。材質ABS射出成形プラスチック
ハンドピーススタンド アルゴファイルジャパンハンドピーススタンドアルゴファイルジャパン(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ゴム製のハンドピーススタンドです。
トラスコ品番198-2271寸法(mm)110×50×40
クレートンフィートマウンティングフィート ステルスマウントクレートンフィートマウンティングフィートステルスマウント
2,998税込3,298
1個(8個)
当日出荷
ミルウォーキー(Milwaukee)のパックアウトシステムに対応した連結用アタッチメントです。本商品を用いれば、どんな物でも Milwaukee PACKOUTシステムに連結することが可能となります。別売りのマウンティングクリート品番OMLOCLBLK6 と併用することで、市販の工具箱などを壁掛け仕様にすることも可能となります。
材質ABS射出成形プラスチック
アルティマAT用ドリルチャック アルゴファイルジャパンアルティマAT用ドリルチャックアルゴファイルジャパン
1,598税込1,758
1本
当日出荷
高精度でブレもありません。ハイパーハンディミニルーター アルティマオートトルクART120に取り付けられる、軸径0.3~3.2mmまで対応したドリルチャックです。
トラスコ品番563-7594
モバイルツールボックス ”QBRICK PRO” 台車 QBRICKモバイルツールボックス ”QBRICK PRO” 台車QBRICK
6,998税込7,698
1台
当日出荷
両サイドのバックルにより”QBRICK PRO”シリーズの全商品と連結可能です。外寸間口450mmとコンパクトサイズで保管運搬しやすいです。ボディはポリアミド樹脂製で耐久性が高いです。小回りが利くので狭い現場に出入りする際に便利です。長辺側に2箇所アルミ製ブラケットがあり、ベルトをかけることが出来ます。
トラスコ品番578-2430ブラック耐荷重(kg)100外寸法・高さ(mm)140外寸法・奥行(mm)325外寸法・間口(mm)506
マルチツールブレードスターロックマックス BOSCH(ボッシュ)マルチツールブレードスターロックマックスBOSCH(ボッシュ)
6,398税込7,038
1セット(1枚)
3日以内出荷
マルチツール(スターロックマックス)用アクセサリー。エクストラコーティングでブレードの性能が更に向上しました。超硬刃だから難切断材もスムーズに切断します。
用途ステンレス製のビス・釘、金属全般の切断作業に最適材質炭素工具鋼刃長(mm)70切断能力(mm)木材~70、樹脂~70、軟鋼・非鉄金属~3、鉄丸釘刃幅(mm)32寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×12×120刃先超硬+エクストラコーティング
マルチツールブレードスターロックマックス BOSCH(ボッシュ)マルチツールブレードスターロックマックスBOSCH(ボッシュ)
6,598税込7,258
1セット(1枚)
当日出荷から3日以内出荷
マルチツール(スターロックマックス)用アクセサリー。エクストラコーティングでブレードの性能が更に向上しました。超硬刃だから難切断材もスムーズに切断します。
用途ステンレス、ビス、釘、金属全般、FRP、硬質プラスチックの切断作業に最適材質炭素工具鋼刃長(mm)70切断能力(mm)木材~70、樹脂~70、軟鋼・非鉄金属~3、鉄丸釘刃幅(mm)32寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×12×121刃先超硬+エクストラコーティング
(KS003G/004G用)ダストボックスアッセンブリ マキタ(KS003G/004G用)ダストボックスアッセンブリマキタ
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷
関連資料(4.34MB)
スポンジ内材30mm マキタスポンジ内材30mmマキタ
7,898税込8,688
1個
3日以内出荷
関連資料(5.4MB)
高性能フィルタ マキタ高性能フィルタマキタ
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
防眩フィルム マキタ防眩フィルムマキタ
849税込934
1枚ほか
3日以内出荷
メッシュスリーブホース マキタメッシュスリーブホースマキタ
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
関連資料(1MB)
カットソー TMA081BIM マキタカットソー TMA081BIMマキタ
3,698税込4,068
1枚
欠品中
カットソー MAM004SK マキタカットソー MAM004SKマキタ
3,498税込3,848
1枚
当日出荷
350mmシャーブレード マキタ350mmシャーブレードマキタ
4,198税込4,618
1本
当日出荷
M12(TM) コードレスハンダゴテ(バッテリー付) ミルウォーキーツールM12(TM) コードレスハンダゴテ(バッテリー付)ミルウォーキーツール
17,880税込19,668
1セット
8日以内出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。クイックヒートアップタイム:ツールは30秒未満で使用準備完了3つのロッキングヘッド位置(0°、45°、90°)により複数の方向での作業が可能チップはツールなしで交換可能2色のLEDライトでユーザーに通知:ツールの加熱中は緑色に点滅し、ツールの操作準備ができると緑色に点灯します。ツールがオフのときは赤色に点灯しますが、赤色のLEDがオフになるまでチップは熱く触れません過酷な状況下で作業を維持するための温度監視機能搭載はんだ付け用途向けに視認性を高める高品質LEDライトを搭載柔軟なバッテリーシステム:各種Milwaukee M12バッテリーで作動可能
仕様交換可能先端:チゼル & ポインター長さ(mm)294質量(kg)0.21(本体のみ)、0.41(3.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)12内容本体、バッテリー(充電器別売り)連続使用時間(分)60加熱時間20~30
シメールNeoセット 電設用 大見工業シメールNeoセット 電設用大見工業
38,980税込42,878
1個
当日出荷
電力・電設・通信の架線作業や、被覆線の張線作業におすすめです。
用途電設用。付属品シャックル、ユニバーサルジョイントトラスコ品番403-0329材質SS400、HPM1、DH2F、PSL、SWP、S45C、FCD40、クラッチ材、SPHC-P、SCM435、ニトリルゴム、SSWCHロープ径(Φmm)5張線能力(kg)500ロープ長さ(m)1掴線能力Φ1.2~15/2~125sq破断荷重(kN)【ロープ】6
ドライバーパーツ DREMEL(ドレメル)ドライバーパーツDREMEL(ドレメル)
599税込659
1個
当日出荷
ドレメルフレックスシャフト用ドライバーパーツです。
トラスコ品番130-3235
M12 FUEL カットオフツール ミルウォーキーツールM12 FUEL カットオフツールミルウォーキーツール
28,980税込31,878
1個
8日以内出荷
20,000rpmの速度により、さまざまな材料を高速に切断可能360°首振り機能つき集塵ポート搭載したダストカバー片手操作に最適化さまざまな材料を切断する能力
付属品ダストカバー、六角レンチ電圧(V)12寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)197×122×84本体質量(kg)0.9ディスク厚さ(mm)対応可能:1.0~3.2バッテリープラットフォーム:M12ディスク外径(Φmm)カッティングディスク:最大76ディスク内径(Φmm)カッティングディスク:10切断深さ(mm)最大:16.3定格回転速度(min-1[r.p.m])20,000
STMバッテリーマウントBM-MK40-BLU6 ステルスマウントSTMバッテリーマウントBM-MK40-BLU6ステルスマウント
2,998税込3,298
1個
当日出荷
【特長】壁や机に取り付けることで、バッテリーの整理整頓・安全保管の両立ができます。マウントを取り付ける時は”カチッ”っとロックがかかり、振動や逆さ装着による落下はございません。3本の取付穴を利用して壁や棚の下などどこでも固定することができます。腰ベルトに通すこともできます。(注:40mm幅まで)
用途【用途】マキタバッテリー(40V XGT)の収納材質ABS射出成形プラスチックブルー寸法H(mm)75寸法D(mm)23寸法W(mm)68対応機種40V XGT
STMバッテリーマウントBM-MHH18GRN6 ステルスマウントSTMバッテリーマウントBM-MHH18GRN6ステルスマウント
2,998税込3,298
1個
当日出荷
【特長】壁や机に取り付けることで、バッテリーの整理整頓・安全保管の両立ができます。マウントに取り付ける時は” カチッ ”とロックがかかり、振動や逆さ装着による落下はございません。3本の取付穴を利用して壁や棚の下などどこでも固定することができます。腰ベルトに通すこともできます。(注:40mm幅まで)
用途【用途】ハイコーキバッテリー(14.4V/18V/36V)の収納材質ABS射出成形プラスチックグリーン寸法H(mm)73寸法D(mm)25寸法W(mm)73対応機種14.4V/18V/36V
STMバッテリーボードBD-MK18-H-1 ステルスマウントSTMバッテリーボードBD-MK18-H-1ステルスマウント
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
【特長】最大3つのマキタバッテリーを収納保管と移動を行うためのボード。手持ち仕様のハンドル機構となっているため、持ち運びも簡単です。バッテリーは左右どちらからでも挿入して固定できます。バッテリーボードには4箇所の穴が開けてあり(穴径4mm)、その穴を利用して2つのバッテリーボードを連結させることで6個のバッテリーを固定できます。
用途【用途】マキタのバッテリー(18V/14.4V LXT)を収納保管と移動を行うため材質ABS射出成形プラスチックブラック寸法H(mm)335(ハンドル含む)寸法D(mm)29プレート寸法(mm)11寸法W(mm)95対応機種18V/14.4V LXT
電源アダプター Panasonic(パナソニック)電源アダプターPanasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1個
翌日出荷
EYSDA112XD,EYSDA212XD,EYSDA218XD,EYSDA407XD用
ブラックRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(8.83MB)
ゼノア エンジンブロワー EBZ8550 部品 Flywheel, ignition, and starter group ゼノアゼノア エンジンブロワー EBZ8550 部品 Flywheel, ignition, and starter groupゼノア
249税込274
1個
4日以内出荷
ゼノア エンジンブロワー EBZ8550 部品 Flywheel, ignition, and starter group
用途部品の交換に仕様部品グループ:Flywheel, ignition, and starter group適合品番(本体)EBZ8550
M12  充電式空気入れ ミルウォーキーツールM12 充電式空気入れミルウォーキーツール
14,880税込16,368
1個
当日出荷
高効率モーターを搭載し、吐出量17.8L/min(241kPa時)の高速充填を実現乗用車、小型中型トラック、自転車などのタイヤへ高速にエア充填が可能(最大圧力8.27BAR / 827 KPA / 120PSI)持ち運びしやすいコンパクトで軽量なデザインエア充填中の振動を最小限に抑える防振ゴム付きスタンド設定空気圧で自動停止するTrue Fill機能搭載バックライト付き液晶モニターを搭載し、空気圧を大きく表示空気圧表示はBAR, KPA, PSIの3つの単位に対応長さ66cmのホース(米式バルブ対応)や各種アダプターを本体背面に収納各種アダプター同梱(仏式バルブ用、浮き輪用、ボール用)※米式バルブはホースに直接接続可能REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
仕様バッテリープラットフォーム:M12 REDLITHIUM ION付属品本体、仏式バルブ用アダプター、浮き輪用アダプター 、ボール用アダプター寸法(mm)高さ190×横幅165×奥行162質量(kg)1.4(本体のみ)1.6(2.0Ahバッテリー含む)流量(L/min)高圧:吐出量17.8L/min(241kPa時)
ゼノア エンジンブロワー HBZ260 部品 CARBURATOR ゼノアゼノア エンジンブロワー HBZ260 部品 CARBURATORゼノア
29税込32
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
部品の交換に
用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい適合品番HBZ260
サイドブラシセット品 マキタサイドブラシセット品マキタ
5,698税込6,268
1個
3日以内出荷
関連資料(2.72MB)
コードレスクリーナーUnlimited用オプション品 BOSCH(ボッシュ)コードレスクリーナーUnlimited用オプション品BOSCH(ボッシュ)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
コードレスクリーナーUnlimited用アクセサリー。
電動工具・充電工具アクセサリー