絞り込み
7,999件中 1,8811,920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゼノア エンジンブロワー HBZ260 部品 キャブレタおよびエアフィルター ゼノアゼノア エンジンブロワー HBZ260 部品 キャブレタおよびエアフィルターゼノア
1,098税込1,208
1本
7日以内出荷
部品の交換に
用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は54個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい部品名称チューブ適合品番HBZ260構成部品キャブレタおよびエアフィルター
集じんシステムDX12 マキタ集じんシステムDX12マキタ
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
水用フィルタ マキタ水用フィルタマキタ
2,398税込2,638
1個
当日出荷から3日以内出荷
ワイパノズル マキタワイパノズルマキタ
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
長尺定規アダプタ(HS610D) マキタ長尺定規アダプタ(HS610D)マキタ
6,498税込7,148
1個
当日出荷
長尺定規アダプタ(125ミリ用 マキタ長尺定規アダプタ(125ミリ用マキタ
5,998税込6,598
1個
当日出荷
切断砥石ホイールカバー150B マキタ切断砥石ホイールカバー150Bマキタ
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
ショートブルポイント140SDS マキタショートブルポイント140SDSマキタ
2,698税込2,968
1本
当日出荷
カットソー MAP005HM マキタカットソー MAP005HMマキタ
5,898税込6,488
1枚
当日出荷
インナフランジ44A マキタインナフランジ44Aマキタ
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
インレイGDS330450用 BOSCH(ボッシュ)インレイGDS330450用BOSCH(ボッシュ)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
汎用ケースL-BOXX(エルボックス) システムです。L-BOXX136Nとインレイの組み合わせで各機種に対応します。
用途ボッシュ電動工具本体をL-BOXXでの収納適合機種GDS18V-330/450セット内容●インレイ質量(g)340寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)436×93×317大きさ(インレイ)フル収納数(スペアバッテリー)2充電器機能(収納)可RoHS指令(10物質対応)対応
サイドハンドル 高速電機(富士製砥)サイドハンドル高速電機(富士製砥)
589税込648
1個
9日以内出荷
電機グラインダΦ100・125用のサイドハンドルです。
SDS-plusSエッジブル Rakuda(ラクダ/清水製作所)SDS-plusSエッジブルRakuda(ラクダ/清水製作所)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
先端が摩耗しても再鍛造不要(修理代)は不要です。刃先が摩耗しても常にエッジが残っている為、再鍛造しなくても高い破砕力が維持できます。先端が摩耗しても再鍛造は不要です、先端を研磨するだけでOKです。
用途コンクリート等のハツリ作業に。品番10148サイズ(mm)10mm径×250
STM クリートV2 OMLOCLBLK6 ステルスマウントSTM クリートV2 OMLOCLBLK6ステルスマウント
2,998税込3,298
1個
当日出荷
【特長】2024年新商品!マウンティングクリートのV2タイプは、マウンティングフィートMilwaukee社のPACK OUT、及びロッキングアクセサリー(ツイストロック方法)に適合したアタッチメントです。機構内にロックを受ける仕組みを設け、ツイストロックに適合し、壁や天井などのどこでも固定した取付を可能とします。Milwaukee純正のマウンティングプレートの代わりに壁面にビスで固定すると、お手持ちのパックアウトを簡単&シンプルに整理することができます。別売りの『マウンティングフィート』と併用することで、お手持ちの工具箱もパックアウトのように連結することができるようになります。固定はねじで行っていただくか、素材に合わせて結合してください。
用途【用途】Milwaukee社のPACK OUT、及びロッキングアクセサリー(ツイストロック方法)に適合したアタッチメント材質ABS射出成形プラスチックブラック
STMマウンティングフィートPAC-F02-8 ステルスマウントSTMマウンティングフィートPAC-F02-8ステルスマウント
2,998税込3,298
1個
当日出荷
【特長】Milwaukeeのパックアウトをどこでも設置可能にするためのアタッチメントです。どんな物でも Milwaukee PACKOUTシステムに連結することが可能となります。別売りの『マウンティングクリート』と併用することで、市販の工具箱などを壁掛け仕様にすることも可能となります。固定はねじで行っていただくか、素材に合わせて結合してください。
用途【用途】ミルウォーキーのパックアウトシステムに対応した連結用アタッチメント材質ABS射出成形プラスチックレッド寸法H(mm)29寸法D(mm)13寸法W(mm)75
STMツールマウント TM-MK18-BLK-4 ステルスマウントSTMツールマウント TM-MK18-BLK-4ステルスマウント
2,998税込3,298
1個
当日出荷
【特長】壁や机に取り付けることで、ツール本体を平積みする必要がなくなり、壁や机に固定して、整理整頓・安全保管の両立ができます。マウントにツールを取り付ける時は” カチッ ”とロックがかかり、振動や逆さ装着による落下はございません。2本の取付穴を利用して壁や棚の下など、どこでも固定することができます。
用途【用途】ツール本体の整理整頓・保管用品(マキタ18V/14.4VLXT用)材質ABS射出成形プラスチックブラック寸法H(mm)63寸法D(mm)16寸法W(mm)62対応機種18V/14.4V LXT
STMツールマウント TM-MK18-BLU-4 ステルスマウントSTMツールマウント TM-MK18-BLU-4ステルスマウント
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
【特長】壁や机に取り付けることで、ツール本体を平積みする必要がなくなり、壁や机に固定して、整理整頓・安全保管の両立ができます。マウントにツールを取り付ける時は” カチッ ”とロックがかかり、振動や逆さ装着による落下はございません。2本の取付穴を利用して壁や棚の下など、どこでも固定することができます。
用途【用途】ツール本体の整理整頓・保管用品(マキタ18V/14.4VLXT用)材質ABS射出成形プラスチックブルー寸法H(mm)63寸法D(mm)16寸法W(mm)62対応機種18V/14.4V LXT
ドライバーコード Panasonic(パナソニック)ドライバーコードPanasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷から13日以内出荷
ブラックRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(8.83MB)
AYプラグボルト (鍋ビスP-1) 三価 エイ・ワイ・ファスナーAYプラグボルト (鍋ビスP-1) 三価エイ・ワイ・ファスナー
4,598税込5,058
1箱(50本)ほか
当日出荷
亜鉛ダイキャスト製スリーブは自己腐食がゼロです。テーパーナットにより確実にスリーブが固着します。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・タイル・大理石へのあらゆる機材、器具の取り付け等に使用されます。材質ビス・ボルト:スチール、テーパーナット・スリーブ:亜鉛ダイキャスト、表面処理:三価クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
マルチ木工用65 3枚入 岡田金属工業所(ゼットソー)マルチ木工用65 3枚入岡田金属工業所(ゼットソー)
5,598税込6,158
1セット
3日以内出荷
直進性が断然違うので、新築やリフォームなどの刻み・開口・下地加工に最適。下地材の幅広切断や際切り切断に使用でき、スターロック全機種対応。ハイスバイメタルを使用しているので、熱に強く、耐摩耗性に優れている。お得な3枚入。
用途刻み作業に。窓開け・仕込切断・床の張替え作業・天井板の切断などに。幅広の切断でも安定感抜群。仕様材木全般・たてよこななめ挽き・ハイスバイメタル寸法(mm)93×65×13質量(g)24ピッチ(mm)1.6刃幅(mm)65板厚(mm)0.6ブレードゼットソーホルダー(取付け部)Fein切り幅(mm)0.82入数3枚
トルクアダプター SLOKY(スローキー)トルクアダプターSLOKY(スローキー)
7,698税込8,468
1セット(3本)
翌日出荷
規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。差込角1/4HEXでお手持ちのビットでも対応できます。
用途樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に。その他トルク管理が必要とされる精密作業に。全長(mm)34.5差込角(mm[inch])6.35[1/4]
部品 ツールボックス(M) HiKOKI(旧:日立工機)部品 ツールボックス(M)HiKOKI(旧:日立工機)
539税込593
1個
翌々日出荷
ゼノア エンジンブロワー HBZ260LV 部品 アクセサリー ゼノアゼノア エンジンブロワー HBZ260LV 部品 アクセサリーゼノア(1件のレビュー)
769税込846
1個
4日以内出荷
ゼノア エンジンブロワー HBZ260LV 部品 アクセサリー
用途部品の交換に仕様部品グループ:アクセサリー備考575738201部品名称コンビレンチ適合品番(本体)HBZ260LV展開図部品No.1
ゼノア エンジンブロワー EBZ8550 部品 アクセサリー ゼノアゼノア エンジンブロワー EBZ8550 部品 アクセサリーゼノア
279税込307
1個
4日以内出荷
ゼノア エンジンブロワー EBZ8550 部品 アクセサリー
用途部品の交換に仕様部品グループ:アクセサリー適合品番(本体)EBZ8550
SHOCKWAVE IMPACT DUTY アンビルサイズ変換アダプター 3/8インチ(9.5mm) → 1/4インチ(6.35mm) ミルウォーキーツールSHOCKWAVE IMPACT DUTY アンビルサイズ変換アダプター 3/8インチ(9.5mm) → 1/4インチ(6.35mm)ミルウォーキーツール
889税込978
1個
8日以内出荷
SHOCKWAVE IMPACT DUTY インパクトソケット用アンビル変換アダプター鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現 (材質:クロムモリブデン鋼)ソケットピン対応デザインアンビル部にはソケット保持用ボール採用レーザーマーキングによる視認性に優れたサイズ表記1/4インチ(6.35mm)角~1インチ(25.4mm)角まで対応する全8製品の充実したラインナップ
仕様変換サイズ:3/8インチ(9.5mm) → 1/4インチ(6.35mm)
SHOCKWAVE IMPACT DUTY 1/2インチ (12.7mm)角 ユニバーサルジョイント ミルウォーキーツールSHOCKWAVE IMPACT DUTY 1/2インチ (12.7mm)角 ユニバーサルジョイントミルウォーキーツール
3,288税込3,617
1個
8日以内出荷
SHOCKWAVE IMPACT DUTY インパクトソケット用ユニバーサルジョイント鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現 (材質:クロムモリブデン鋼)首振り角15度で狭い箇所のボルトにアクセスが可能ソケットピン対応デザインアンビル部にはソケット保持用ボール採用レーザーマーキングによる視認性に優れたサイズ表記
サイズ1/2インチ (12.7mm)
SHOCKWAVE IMPACT DUTY 1/2インチ (12.7mm)角 150mm エクステンションバー ミルウォーキーツールSHOCKWAVE IMPACT DUTY 1/2インチ (12.7mm)角 150mm エクステンションバーミルウォーキーツール
1,988税込2,187
1個
8日以内出荷
SHOCKWAVE IMPACT DUTY インパクトソケット用エクステンションバー鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現 (材質:クロムモリブデン鋼)奥まった箇所にあるボルトへ確実にトルクを伝達ソケットピン対応デザインアンビル部にはソケット保持用ボール採用レーザーエッチングによる視認性に優れたサイズ表記
長さ(mm)150サイズ1/2インチ (12.7mm)
SHOCKWAVE IMPACT DUTY ホイールナット用インパクトソケット 1/2インチ(12.7mm)角 22mm(灰) ミルウォーキーツールSHOCKWAVE IMPACT DUTY ホイールナット用インパクトソケット 1/2インチ(12.7mm)角 22mm(灰)ミルウォーキーツール
1,988税込2,187
1個
当日出荷
ホイールナット用インパクトソケット(22mm)ARMOR-GUARD(TM)スリーブにより、ホイールへの傷を防止薄型デザインで狭い箇所へのアクセスが可能鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現 (材質:クロムモリブデン鋼)ノンスリップ六面接触デザイン。6箇所の凹型コーナーにより平面部全体に トルクが伝達されるデザイン彫り込み&インク注入でサイズ識別が用意に
材質クロムモリブデン鋼グレータイプディープ二面幅(mm)22アンビル1/2" (12.7mm)
AIR-TIP 3-IN-1隙間ブラシノズル ミルウォーキーツールAIR-TIP 3-IN-1隙間ブラシノズルミルウォーキーツール
2,298税込2,528
1個
8日以内出荷
31.8mm、47.6mm、 および63.5mmの直径を持つ他の乾湿両用集塵機ブランドにも対応可能多様な清掃ソリューションに対応可能リバーシブルブラシヘッドブラシ2種類:柔らかい毛と硬い毛をどちらも備えた両面ブラシヘッド細心の注意を要する掃除には長く柔らかい毛、より多くのゴミを掻き出すには短く硬い毛を使用ブラシヘッドを完全に取り外すと長い隙間ツールとして使用可能
適合サイズ直径31.8mm、直径47.6mm、直径63.5mm
47.6 mm × 0.8 m~2.6 m 拡張ホース ミルウォーキーツール47.6 mm × 0.8 m~2.6 m 拡張ホースミルウォーキーツール
9,898税込10,888
1個
8日以内出荷
2層構造ホース潰れにくく、 捻れにくい高耐久性ホース最大で2倍の製品寿命を実現*市場の標準的な製品と比較した場合 (自社調べ)0.8mから2.6mまで拡張可能
長さ(m)0.8~2.6ホース径(Φmm)47.6
吊り下げ用フックセット品 マキタ吊り下げ用フックセット品マキタ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
アングルプレート マキタアングルプレートマキタ
799税込879
1個
当日出荷
ダストバッグ マキタダストバッグマキタ
16,880税込18,568
1個
3日以内出荷
関連資料(2.72MB)
バキュームクリーナー用 毛付すき間ノズル SHINKO(新興製作所)バキュームクリーナー用 毛付すき間ノズルSHINKO(新興製作所)
1,998税込2,198
1個
9日以内出荷
用途新興製作所バキュームクリーナー用交換部品。角や狭いところ、天井敷居等に便利な毛付すき間ノズル。適合機種VAC-950K、VAC-1050H、VAC-1050L、GTVC-980、GTPC-1080、KVC-920S寸法(mm)160×20×300質量(g)60タイプバキュームクリーナー用アタッチメント
バキュームクリーナー用ドライノズル SHINKO(新興製作所)バキュームクリーナー用ドライノズルSHINKO(新興製作所)
1,898税込2,088
1個
8日以内出荷
用途新興製作所バキュームクリーナー用交換部品。適合機種VAC-950K・VAC-1050H・VAC-1050L・VAC-1050M・GTVC-980・GTPC-1080・KVC-920A・KVC-920S・VAC-920寸法(mm)306×209×85質量(g)272タイプバキュームクリーナー用アタッチメント(ドライノズル)
バキュームクリーナー用フィルター 集じん部用 SHINKO(新興製作所)バキュームクリーナー用フィルター 集じん部用SHINKO(新興製作所)
1,698税込1,868
1個
9日以内出荷
用途新興製作所バキュームクリーナー用交換部品。適合機種KVC-920B・VAC-950K寸法(mm)260×30×360質量(g)160タイプバキュームクリーナー用アタッチメント
ニードルコゲラ 2Φサイドハンドルセット 富士製砥ニードルコゲラ 2Φサイドハンドルセット富士製砥
39,980税込43,978
1台
当日出荷
お手持ちのインパクトドライバーが簡単に電動タガネに早変わり!!コンプレッサー、コードが不要!!
用途端部、隅のケレン作業に。ボルト・ナット廻り塗膜、サビ落としに。手摺り等の際部分のハツリに。溶接後のスラグ落としに。船舶のサビ・貝殻落としに。付属品【Φ2セット】 ニードルΦ2×180mm 13本+100本付き サイドハンドル 1本・六角レンチ 1本・イモネジ 1本質量(g)610本体寸法(mm)全長310/握り部30×握り部全長80
部品 コードレス丸ノコ GKS10.8V-LIH型 BOSCH(ボッシュ)部品 コードレス丸ノコ GKS10.8V-LIH型BOSCH(ボッシュ)
89税込98
1個
3日以内出荷
コードレス丸ノコ GKS10.8V-LIH型 スペーアパーツです。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料※パーツリスト(0.11MB)
部品 コードレスシェア GSC10.8V-LI、LIN 、LIN2型 BOSCH(ボッシュ)部品 コードレスシェア GSC10.8V-LI、LIN 、LIN2型BOSCH(ボッシュ)
89税込98
1個
3日以内出荷
コードレスシェア GSC10.8V-LI、LIN 、LIN2型 スペーアパーツです。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料※パーツリスト(0.12MB)
マンドレル エスコマンドレルエスコ
360税込396
1個
翌日出荷
EA527NL-1、-2用交換マンドレル。
電動工具・充電工具アクセサリー