絞り込み
電動工具・充電工具アクセサリーとは、充電ドライバーなどに取り付ける電動工具のアクセサリーや、主に充電工具で使う外付けバッテリーと、バッテリーの充電器のことです。電気を使った工具に取り付けて使われ、アクセサリーを付けることによって穴あけや研磨作業などの様々な作業を行うことができます。先端工具が抜けてしまったりゆるんでしまうことを防ぐラチェットロック機構であるキーレスドリルファスナーや締め付けの最終的な位置でロックをすることができるハンマードリル用キーレスファスナー、インパクトドライバーに取り付けるだけでリベッターになるエビアタッチメントリベッター、また、充電工具に使う、カッターの替刃や蛍光管、クリーナーのダスト紙パックなどの交換部品もございます。
特価
本日3月2日(月)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8,003件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
紙フィルタ組(5入)クリップ付 HiKOKI(旧:日立工機)紙フィルタ組(5入)クリップ付HiKOKI(旧:日立工機)
1,598税込1,758
1セット(5個)
当日出荷
適合機種R40YB、R3640DA、R30Y3、R30Y2集塵容量(L)6.6
ドリルスタンドクイックバイス付 EARTH MANドリルスタンドクイックバイス付EARTH MAN(9件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
お手持ちの電動ドリルで連続穴あけ・まっすぐな穴あけができる。ワンプッシュで開閉できるクイックバイス付。
用途木材の穴あけに、金属の穴あけにセット内容本体、ベース、支柱、Φ38mmアダプター、Φ42mmアダプター、ドリル固定ネジ(ナット付)、バイス用六角ボルトセット(ワッシャー・ナット付)、六角棒レンチ、クイックバイス質量(kg)組立時:1.9(バイス除く)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)組立時:約150×568×278対応ストレート状スピンドルカラーΦ43またはΦ42またはΦ38mmの電動ドリル
部品 丸のこ FC6BB2 HiKOKI(旧:日立工機)部品 丸のこ FC6BB2HiKOKI(旧:日立工機)(7件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から9日以内出荷
グロメット13mm BIGM(丸山製作所)グロメット13mmBIGM(丸山製作所)(16件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
マルチツール(カットソー)ブレード スターロックプラス BOSCH(ボッシュ)マルチツール(カットソー)ブレード スターロックプラスBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷から3日以内出荷
マルチツール(カットソー)本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用です。ハイパワーで快適、作業スピードアップ。切断スピード30%アップ(メーカー従来比)
用途マルチツール(カットソー)用アクセサリー。ボッシュ、マキタ、京セラ等のスターロックプラスとスターロックマックスシステムで使用可能です。
リング付ミキシングブレード168 マキタリング付ミキシングブレード168マキタ(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
材質ステンレス
ブレードホルダ 京セラインダストリアルツールズブレードホルダ京セラインダストリアルツールズ(9件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
適合機種RJK-120・RJK-120KT・BRJ-120・ASK-1000
切断機安全カバー EIGERTOOL(アイガーツール)切断機安全カバーEIGERTOOL(アイガーツール)(6件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷
折畳み式で収納時には場所を取らずに簡単にかたずけられます。 ノービスのワンタッチ式で簡単に組みたてられます。 材質はクロムフリー材(耐指紋コーティング)を使用していますので丈夫で耐久性に優れています。
用途屋外や室内でスチールアングルやパイプなどの切断時に飛び散る切断仕事で火花が飛んで他の商品に引火したりナイロンビニール系の材料を溶かさないようにする為の安全カバーです。 市販の305mm・355mmの切断機に使えます。材質亜鉛メッキ鋼板質量(kg)4.8収納時寸法(mm)650×355×50組立寸法(mm)650×355×510(H)
電池式スチロールカッター用交換ヒーター HAKKO(白光)電池式スチロールカッター用交換ヒーターHAKKO(白光)(2件のレビュー)
399税込439
1セット(5本)
当日出荷
適合機種251-01質量(g/セット)3仕様RoHS指令適合品トラスコ品番367-8687質量(g)3
部品 18V コードレスエアダスタ RA18DA HiKOKI(旧:日立工機)部品 18V コードレスエアダスタ RA18DAHiKOKI(旧:日立工機)(3件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から翌々日出荷
ロガーテープ リリースフック オレゴン(OREGON)ロガーテープ リリースフックオレゴン(OREGON)(1件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷
適合本体品番:106510、106512
アジャストピンレンチ RELIEFアジャストピンレンチRELIEF(3件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
使用範囲(mm)10~30
部品 充電式クリーナ CL141FDRFW マキタ部品 充電式クリーナ CL141FDRFWマキタ(8件のレビュー)
39税込43
1個
当日出荷から4日以内出荷
インナフランジ BEST(ベスト)[金物]インナフランジBEST(ベスト)[金物]
819税込901
1個
当日出荷
Hitachi Koki純正部品
用途ディスクグラインダ100mm用ホイルワッシャ。仕様日立用質量(g)16
かくはん機用かくはん羽根 日本電産テクノモータかくはん機用かくはん羽根日本電産テクノモータ(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
全ねじカッタ用替刃 HiKOKI(旧:日立工機)全ねじカッタ用替刃HiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1セット(2個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
ハイコーキ(旧日立工機)全ねじカッター用替刃。2個入り。
用途全ねじの切断。
切断砥石用ホイルナット HiKOKI(旧:日立工機)切断砥石用ホイルナットHiKOKI(旧:日立工機)(14件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
仕様切断トイシ用、右ねじ適合機種100mmディスクグラインダ(G10B・G10B2除く)100mmコードレスグラインダ
ノズルアッセンブリ マキタノズルアッセンブリマキタ
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
ガーデンノズル マキタガーデンノズルマキタ
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ワイパ マキタワイパマキタ
49税込54
1個
当日出荷
部品 36Vコードレスクリーナ RP3608DA HiKOKI(旧:日立工機)部品 36Vコードレスクリーナ RP3608DAHiKOKI(旧:日立工機)
81税込89
1個
当日出荷から9日以内出荷
バッテリーマウントマキタ ステルスマウントバッテリーマウントマキタステルスマウント
2,898税込3,188
1個(6個)
当日出荷
木材や壁・机に取り付けることで、バッテリーの整理整頓・安全保管の両立ができます。マウントに取り付ける時は” カチっ ”とロックがかかるため、振動や逆さ装着による落下は発生しません。3本の取付穴を利用して壁や棚の下などどこでも固定することができます。
用途バッテリー収納として。材質ABS射出成形プラスチック
STMバッテリーマウントBM-MK18-BLU6 ステルスマウントSTMバッテリーマウントBM-MK18-BLU6ステルスマウント(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(6個)
当日出荷
【特長】壁や机に取り付けることで、バッテリーの整理整頓・安全保管の両立ができます。マウントを取り付ける時は”カチッ”っとロックがかかり、振動や逆さ装着による落下はございません。3本の取付穴を利用して壁や棚の下などどこでも固定することができます。腰ベルトに通すこともできます。(注:40mm幅まで)バッテリー1個用のホルダーを6個セットでの販売です。
用途【用途】マキタバッテリー(18V/14.4V LXT)の収納材質ABS射出成形プラスチックブルー寸法H(mm)75寸法D(mm)23寸法W(mm)68対応機種18V/14.4V LXT
部品 18Vコードレスマルチツール CV18DA HiKOKI(旧:日立工機)部品 18Vコードレスマルチツール CV18DAHiKOKI(旧:日立工機)(2件のレビュー)
79税込87
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
カーボンブラシ ノーブランドカーボンブラシノーブランド(2件のレビュー)
299税込329
1セット(2個)
当日出荷
適合MRO-100DG
ミキシングブレード175A マキタミキシングブレード175Aマキタ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
漆喰、モルタルおよび粘度の高い塗料の撹拌に 2枚羽根対応 ボルト付
シャッター巻上用チェーンホイール マッキー・チェーン MC01 土牛シャッター巻上用チェーンホイール マッキー・チェーン MC01土牛
7,998税込8,798
1個
当日出荷
【シャッター点検後、時間のかかる巻上作業を簡単に!シャッター巻上用チェーンホイールマッキー・チェーン】 電動ドリルに取り付け、シャッター巻上チェーンを回す専用工具です。 シャッターの点検後の巻上作業用。 早期撤収に貢献! 汎用品の為様々なサイズに対応します。
用途防火シャッターの巻上げ作業に全長(mm)約109×102全質量(g)約280
ストレートパイプ340(白) マキタストレートパイプ340(白)マキタ(1件のレビュー)
489税込538
1台
当日出荷
適合CL001Gシリーズ、CL280FD,CL281FD.CL282FD
すきまノズル 充電式クリーナー18V用 モノタロウすきまノズル 充電式クリーナー18V用モノタロウ(1件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
充電式クリーナー18V MOKVC-18.0L用専用部品です。
用途充電式クリーナー18V MOKVC-18.0L用専用部品適合MOKVC-18.0Li用
ロックナットレンチフリー SK11ロックナットレンチフリーSK11(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
ディスクグラインダー用ロックナットフランジの締付に使用します。ピンからピンの幅を調整出来るので、メーカー各社のロックナットに対応します。
用途ロックナットフランジ締め付け。幅(mm)ピンからピンの使用調節:10~30全長(mm)約190質量(g)約135対応機種ディスクグラインダー用、マキタ・日立・リョービ他兼用
部品 EZ45A5 充電バンドソー Panasonic(パナソニック)部品 EZ45A5 充電バンドソーPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
96税込106
1セット(2個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
関連資料パーツリスト
ノズル マキタノズルマキタ(7件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
適合機種UB1102、UB1103
スリーブ Ass'y 日東工器スリーブ Ass'y日東工器(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1セット
当日出荷
アトラエースワンタッチタイプ取り付け用です。三角ドリル(柄径Φ6.5mm)を使用し、小径の穴あけを可能にします。
用途小径穴あけ用
精密ドリル セット PROXXON(プロクソン)精密ドリル セットPROXXON(プロクソン)(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット
当日出荷
用途鉄、非鉄金属などの穴あけ適合本体ミニルーター(No.26800、No.26700、No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)材質ハイスシャフト径(Φmm)2.35RoHS指令(10物質対応)対応
電動スクレッパー S型 Mokuba(小山刃物製作所)電動スクレッパー S型Mokuba(小山刃物製作所)(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
刃先は鋭い片刃で使い易い角度付です。
PDA-100Hホイルナット(C) HiKOKI(旧:日立工機)PDA-100Hホイルナット(C)HiKOKI(旧:日立工機)(2件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
ペイントミキサー六角軸可変式 SK11ペイントミキサー六角軸可変式SK11(2件のレビュー)
989税込1,088
1本
当日出荷
一斗缶の口からダイレクトに挿入攪拌可能です。 少量缶の塗料を素早く攪拌できます。 可変式樹脂製の羽根は分解洗浄が可能です。 樹脂製の羽根採用により塗料缶の内側部分の損傷が極めて少ないです。
用途塗料の攪拌作業。材質軸部分:ユニクロメッキ 羽根部分:ナイロン ネジ:ステンレス軸径(Φmm)6.35/六角軸適合チャック10mm、13mm、インパクトドライバーチャック推奨回転数(min-1[r.p.m])~2400適合寸法(mm)一斗缶挿入:40
床用ノズル HiKOKI(旧:日立工機)床用ノズルHiKOKI(旧:日立工機)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
HiKOKI(旧日立工機)製コードレスクリーナー用交換部品
適合機種R7DL/R7DA/R10DL/R10DAL/R12DA/R14DSAL/R14DA/R18DSAL/R18DA/R18DB/R18DTB/R36DA
部品 ロータリバンドソー CB22FA2 HiKOKI(旧:日立工機)部品 ロータリバンドソー CB22FA2HiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷から9日以内出荷
電動工具・充電工具アクセサリー