特価
本日1月25日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インパクトドライバーで様々な作業に対応! ATTACH8(アタッチエイト)狭所作業が快適『アングルアタッチメント』8方向に取付可能簡単着脱! アタッチメントを目印に合わせて差し込むだけ。 取り外しも固定解除ボタンを押すだけの簡単操作。
角度(°)取付:8方向(45度きざみ) チャック新ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13mm) ヘッド高さ(mm)53 作業範囲ネジ締め:万能ビス・米松/Φ3.5~Φ6.8、テクスネジ・SPC(板厚1.6mm)/Φ3.5~Φ6。穴あけ:木工ドリル・パーチクルボード(板厚20mm)/~Φ35、木工ホルソー・パーチクルボード(板厚20mm)/~Φ36 アズワン品番65-0255-81 センターハイト(mm)13 関連資料メーカーチラシ(12.2MB)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

速く、美しく、プロの極意。[EXENA(エグゼナ)]直感操作の極みへ。 Pseries業界最短ヘッドで自由自在の仕上げ技(国内電動工具メーカーの充電インパクトドライバー14.4V 18Vクラスにおいて) 狭所・隅をスマート、精確に仕上げる真フラッグシップ・インパクトドライバー業界最短ヘッドサイズ98mm(従来品比-20mm)で狭所にもスムーズに入り込む。 18Vクラスにおいて通常の「半分」の押し付け力でネジ締めが可能。独自の機構でカムアウト低減。 +BRAIN(プラスブレイン)ベクトル制御技術を搭載。業界初 自在のアタッチメント(付属)で狭所作業・隅打ち作業が快適。 インパクトドライバー本体に固定できるアタッチメント(国内電動工具メーカーにおいて) 新ワンタッチビットロック方式でスリーブを引かずにビットを装着。18Vも14.4Vも使えるデュアル式防塵耐水IP56試験合格
打撃数(min-1[回/分])強モード:0~4100、中モード:0~3100、弱モード:0~2100、テクス用モード:0~2100 ねじ締め能力万能ビス・米松(Φ4.2×75mm)約550本、テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約1100本 穴あけ能力DLコア(Φ21・石膏ボード12.5mm+コンパネ12.5mm)約150穴、コンクリート穴(Φ3.5×30mm・モルタル)約570穴 最大締付トルク(N・m)(正逆同トルク):強モード155、中モード120、弱モード40 チャック新ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13mm) LED3モード(スイッチ連動・手動ON・手動OFF) 回転数(回/分)強モード:0~2700、中モード:0~1600、弱モード:0~1000、テクス用モード:0~2700 関連資料(2.5MB)
1台
85,980 税込94,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インパクトドライバーで様々な作業に対応! ATTACH8(アタッチエイト)入隅で作業が快適『スミ打ちアタッチメント』8方向に取付可能簡単着脱! アタッチメントを目印に合わせて差し込むだけ。 取り外しも固定解除ボタンを押すだけの簡単操作。
角度(°)取付:8方向(45度きざみ) チャック新ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13mm) 作業範囲ネジ締め:万能ビス・米松/Φ3.5~Φ6.8、テクスネジ・SPC(板厚1.6mm)/Φ3.5~Φ6 アズワン品番65-0255-80 センターハイト(mm)13 関連資料メーカーチラシ(12.2MB)
1個
11,980 税込13,178
欠品中

Panasonic(パナソニック)EXENA 圧着アタッチメント
EZ1PD1用圧着アタッチメント
質量(kg)1.6 能力CV線(14mm2)約310回 CV線(22mm2)約220回 CV線(38mm2)約105回 CV線(60m2)約100回 角度(°)8方向(45度刻み) 対応機種EZ1PD1 圧着範囲(mm2)14-60 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)176×63×68 公称出力(kN)40 関連資料メーカーチラシ(4.34MB)
1個
129,800 税込142,780
翌日出荷

Panasonic(パナソニック)ミニドライバー用ビットセット
ミニドライバー用のビットセットです。
適合機種EZ7412S セット内容片頭、段付寸法13mm(#2×150mm、#2×100mm、#1×100mm、マイナス幅6mm×100mm、#2×100mm)
1セット(5本)
1,998 税込2,198
当日出荷

Panasonic(パナソニック)ソケットアンビル
6.35mm六角ビット用。 Cバネ対応品です。
トラスコ品番824-6666 適合純正型番EZ75A2、EZ75A3、EZ7551、EZ7547、EZ7541、EZ7271、EZ6631、EZ6508 、EZ6503、EZ6604
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

適合EZ7410LA1S-B、EZ7410LA1S-R、EZ7410LA1S-A トラスコ品番450-8963 種別ワンタッチチャック用 寸法L(mm)77(段付部までのサイズは13) 寸法D(Φmm)1~6.5 適合工具ストレートビット六角6.35・ストレートビット丸Φ1~Φ6.5・段付ビット6.35
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

Panasonic(パナソニック)ビットピース
EZ6507・EZ75A9・EZ76A1用 ビットピース
1個
299 税込329
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)厚鋼鋼電線管用パンチカッター
用途厚鋼電線管用 適合本体EZ9×303 能力ステンレス板厚さ1.5mm以下、軟鋼 厚さ3.2mm以下 能力(kg)ステンレス板厚さ1.5mm以下、軟鋼 厚さ3.2mm以下
1個
7,298 税込8,028
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

EZ1DD2用キイレスチャックアタッチメント
対応EZ1DD2X-B,EZ1DD2X-R,EZ1DD2J18D-B,EZ1DD2J18D-R RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

EZ1PD1用ケーブルカッターアタッチメント
質量(g)830(刃収納時) 線径(Φmm)0.6(細断可能最小) 能力CV線(100mm2)約370本 CV線(38mm2)約1000本 口径(Φmm)19 角度(°)8方向(45度刻み) 対応機種EZ1PD1 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×55×68 最大切断能力CV・IV線100mm2 関連資料メーカーチラシ(4.34MB)
1個
58,980 税込64,878
当日出荷

1個
579 税込637
欠品中

Panasonic(パナソニック)ソケットアダプター段付タイプ
仕様ボール付 トラスコ品番450-8947 種別ソケットアダプター段付タイプ 質量(g)38 寸法L(mm)50 寸法B(mm)12.7
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

Panasonic(パナソニック)EXENA 振動ドリルアタッチメント
RoHS
EZ1DD2用アタッチメント。EZ1DD2(ドリルドライバー)のみで使用可能。 ATTACH8(アタッチエイト)取り付けることで振動ドリルドライバーとして使用可能。 振動モード・ドリルモードの2種類搭載。 コンクリートプラグ施工がドリル1台で完結。モルタル、レンガ、タイルまで穴あけ可能。
用途木工、金工、サイディング、モルタル、レンガ、タイルの穴あけ 打撃数(min-1[回/分])高速:約1050~27000回/分(EZ1DD2にEZ9L54装着時) 回転数高速:約70~1800回転/分(EZ1DD2にEZ9L54装着時) チャックキイレスチャック(Φ1.5~Φ13mm) 作業量(目安)モルタル:約170本(電池パックEZ9L54装着時の数値) 作業範囲[回転数:High]モルタル: ~Φ13 、サイディング: ~Φ65、金工ホルソー:~Φ21、金工:~Φ10、木工:~Φ21[回転数:LOW]モルタル: ~Φ13 、サイディング: ~Φ80、金工ホルソー:~Φ33、金工:~Φ13、木工:~Φ38 振動固定カム方式 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.91MB)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

適合EZ7880、EZ78A1、EZ7840、EZ6813、EZ6812、EZ6802、EZ6803 長さL(mm)60
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

Panasonic(パナソニック)先端工具ソケットアダプター
用途先端工具ソケツトアダプター 適合ボルト/一般市販ソケット トラスコ品番450-8688 ねじ径(mm)60 寸法B(mm)9.5 二面幅(mm)六角/9.5
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

EZ3582 ユニバーサルホルソー50-110用 センタードリル
1個
1,198 税込1,318
9日以内出荷

1個
2,598 税込2,858
当日出荷

Panasonic(パナソニック)狭所用アタッチメント(メガネ型LA9用)
RoHS
寸法(mm)入力側:□12.7、出力側:対辺12 最大トルク約26N・m(2秒締め) ※EZFLA9装着時で、メーカー測定条件による参考値です。 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.56MB)
1台
269,800 税込296,780
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)狭所用アタッチメント(メガネ型LA8用)
RoHS
寸法(mm)入力側:□9.5、出力側:対辺12 最大トルク約19N・m(3秒締め) ※EZFLA8装着時で、メーカー測定条件による参考値です。 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.56MB)
1台
269,800 税込296,780
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)狭所用アタッチメント(メガネ型ME1用)
RoHS
寸法(mm)対辺12 最大トルク約14N・m(3秒締め) ※EZFME1装着時で、メーカー測定条件による参考値です。 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.56MB)
1台
269,800 税込296,780
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)厚板用丸穴ダイス11
RoHS
EZ9XAP1に付属
適合本体EZ9XAP1 シルバー RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(2.04MB)
1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷

Panasonic(パナソニック)厚板用丸穴ダイス
RoHS
本体(EZ9XAP1)と別売品
適合本体EZ9XAP1 シルバー RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(2.04MB)
1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)圧着ダイス EZ1WD1用
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(0.96MB)
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)グリップアタッチメント
RoHS
横打ち作業や、高トルク締めでの反動抑制として、ピストル形状にできる
ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(8.83MB)
1個
7,498 税込8,248
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)薄鋼電線管用パンチカッター
用途薄鋼電線管用(C・E管)。 適合本体EZ9×303 能力ステンレス板厚さ1.5mm以下 能力(kg)ステンレス板厚さ1.5mm以下
1個
7,398 税込8,138
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)EXENA パンチャーダイス
RoHS
EZ9XRCP1用パンチャーダイス
材質 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レースウェイ切断・穴あけアタッチメントで油圧マルチシリーズが多彩に。火花を出すことなくレースウェイを切断・穴あけ。油圧の力で施工するのでバリや切りくずが出にくく、切断面をきれいに一発施工
付属品EZ9XRC30・EZ9XRP11 質量(kg)4.9 切断能力D30切断《EZ9XRC30使用》:《18V5Ah》390回/《14.4V5Ah》310回、D45切断《EZ9XRC45使用》:《18V5Ah》340回/《14.4V5Ah》280回、D15切断《EZ9XRC15使用》:《18V5Ah》420回/《14.4V5Ah》340回 接続EZ46A4X-B 穴あけ能力Φ8穴あけ対D30《EZ9XRP08使用》:《18V5Ah》400回/《14.4V5Ah》320回、Φ11穴あけ対D30《EZ9XRP11使用》:《18V5Ah》400回/《14.4V5Ah》320回、Φ14穴あけ対D45《EZ9XRP14使用》:《18V5Ah》390回/《14.4V5Ah》310回 切断対象D30:DC30,DLE030,D1,S-D1(SUS),SD-D1,DP-11 / D45:DC45,DLE045,D2,SD-D2,DP-2 / D15:DLE015,D15,S-D15(SUS),SD-D15 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(全長×全高×幅)(mm)122×233×115 パンチング能力(mm)Φ8、Φ11、Φ14
1個
339,800 税込373,780
翌日出荷

手がるに使える本体直結式。 ハンマー本体のスイッチと連動。 穴あけ深さ、吸引口の調節が自在。
仕様吸引口位置調節:最大75 最大穴あけ深さ(mm)75
1個
22,980 税込25,278
翌日出荷

Panasonic(パナソニック)圧着ダイスセット
トラスコ品番422-8235 適合機種充電ケーブルカッターEZ4544、充電圧着器EZ4641
1個
109,800 税込120,780
翌日出荷

1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ハンマーチャック
仕様SDSプラス型シャンク 適合EZ7880・EZ6813・EZ6812・EZ6802・EZ7840・EZ6803 長さ(mm)126 質量(g)420
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ドリルチャック
仕様1/2インチ 適合本体EZ7840LN2S-B・EZ7840X-B・EZ6803・EZ6813
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

Panasonic(パナソニック)専用Φ6.5mmチャック
トラスコ品番450-8823 種別ワンタッチチャック用 質量(g)114.5 寸法L(mm)77(段付部までのサイズは11.5) 寸法D(Φmm)1~6.5 適合工具ストレートビット六角6.35・ストレートビット丸Φ1~Φ6.5・段付ビット6.35
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

1個
449 税込494
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)オスダイス 38-60
EZ4641・EZ46A4用オスダイス 38-60
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)電動工具
EZ9HX503用 替刃セット
1セット
19,980 税込21,978
5日以内出荷

1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷