絞り込み
ブランド
  • HiKOKI(旧:日立工機)
  • モノタロウ(8)
  • エスコ(510)
  • マキタ(170)
  • 日東工器(138)
  • BOSCH(ボッシュ)(65)
  • オグラ(55)
  • Panasonic(パナソニック)(38)
  • NSK(ナカニシ)(35)
  • SK11(35)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(31)
  • DIAMOND(26)
  • 京セラインダストリアルツールズ(23)
  • ANEX(19)
  • IKURATOOLS(育良精機)(19)
  • ベッセル(19)
  • ダイア(19)
  • 浦和工業(16)
  • 亀倉精機(13)
  • PROXXON(プロクソン)(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チャックハンドル13G用 HiKOKI(旧:日立工機)チャックハンドル13G用HiKOKI(旧:日立工機)(3件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
適合機種VTP-25/卓上ボール盤適合本体950262
FWH14DGL用フック HiKOKI(旧:日立工機)FWH14DGL用フックHiKOKI(旧:日立工機)(16件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
付属品取付用ネジ1本アズワン品番65-0295-14
フックセット(ネジ付) HiKOKI(旧:日立工機)フックセット(ネジ付)HiKOKI(旧:日立工機)
479税込527
1個
3日以内出荷
インパクトドライバ等の電動工具を、ベルト等へひっかける為のフックセット。 プラスドライバーで締め付けるだけの簡単装着!
適合機種FWH14DF/FDS14DF/FWH18DA/FWH18DF/FDS18DA/FDS18DF/FDV18DA/FWR18DF
ビットセット HiKOKI(旧:日立工機)ビットセットHiKOKI(旧:日立工機)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
六角対辺(mm)6.35
チャックハンドル HiKOKI(旧:日立工機)チャックハンドルHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
適合機種D13V/DW30Y/D13Y/DV20VB/D13SA/DW65Y/DV16V/DV18VA/DV20VE/DV20VB2/D13VJ/DV12V/DV10V
ドリルチャック13G HiKOKI(旧:日立工機)ドリルチャック13GHiKOKI(旧:日立工機)(4件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
適合本体B13S・B13R・B13SH・B13RH・BT13S・BT13R・BT13SL・BT13RT・BT13RLB13S・B13R・B13SH・B13RH・BT13S・BT13R・BT13SL・BT13RT・BT13RL
ドリルスタンド HiKOKI(旧:日立工機)ドリルスタンドHiKOKI(旧:日立工機)(9件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
電気ドリルを取付けて穴あけ作業ができる!
用途金属・木材の穴あけ仕様スイング225mm、ベース作業面160×170適合ドリル保持部径(mm):43(スペーサー不要)、42(スペーサー要)寸法(mm)ドリルチャック端面よりベース面までの最大距離:200質量(kg)3.7錐の最大送り(mm)60コラム(高さ×径)(mm)450×25
ドリルチャック アダプターセット HiKOKI(旧:日立工機)ドリルチャック アダプターセットHiKOKI(旧:日立工機)(2件のレビュー)
439税込483
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
0.8~10mmまでのドリルが取付可能!!
ソケットアダプタ HiKOKI(旧:日立工機)ソケットアダプタHiKOKI(旧:日立工機)
1,698税込1,868
1個
欠品中
全長(mm)55四角ドライブ寸法(mm)12.7六角軸ニ面幅(H)(mm)6.35
アダプタセット(マルチ集じんタイプ) HiKOKI(旧:日立工機)アダプタセット(マルチ集じんタイプ)HiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
GP3V用コレットチャック3Φ HiKOKI(旧:日立工機)GP3V用コレットチャック3ΦHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
変速ドリルD10VH用サイドハンドル HiKOKI(旧:日立工機)変速ドリルD10VH用サイドハンドルHiKOKI(旧:日立工機)(4件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
カラビナ用フック HiKOKI(旧:日立工機)カラビナ用フックHiKOKI(旧:日立工機)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
「職人さんの声を形にしました」 カラビナ用フックが新登場! 安心の両側固定方式 確実な本体への取付構造 大型フックで着脱がラク
付属品本体取り付け用ねじ×2適合機種WH36DC、WH36DA、WH18DC、WH18DE、WH18DDL2、WH18DB、WHP18DBL、WH14DDL2、WH14DB、WHP14DBL、WR36DC、WR18DBDL2、WR14DBDL2、DS36DA、DS18DE、DS18DBL2、DS18DBSL、DS14DBL2、DS14DBSLDV36DA、DV18DE、DV18DBL2、DV18DBSL、DV14DBL2、DV14DBSL寸法(全長×全高×全幅W)(mm)95×59×81関連資料(0.22MB)
ブルポイント(六角シャンク)セルフシャープニング HiKOKI(旧:日立工機)ブルポイント(六角シャンク)セルフシャープニングHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
1本
取扱い終了
再研磨不要!使用中に先端が自動的に再研磨されるセルフシャープニングシリーズ。ハツリ作業の効率がアップします。
用途破砕・ハツリ用先端幅(mm)-
ソケットアダプタ HiKOKI(旧:日立工機)ソケットアダプタHiKOKI(旧:日立工機)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
全長(mm)54六角軸ニ面幅(H)(mm)6.35四角ドライブ寸法(mm)9.5
スポイト(ゴム球式) HiKOKI(旧:日立工機)スポイト(ゴム球式)HiKOKI(旧:日立工機)
599税込659
1個
当日出荷
ドリルチャック6.5TL HiKOKI(旧:日立工機)ドリルチャック6.5TLHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
仕様チャックハンドル5Gを含みます。適合機種DW12、DW12SA、UT5V、D6Y把握範囲(mm)0.5(最大)6.5(最小)マウントねじ(U3/8inch-24)チャックハンドル5G
ドリルビット(SDSmaxシャンク) HiKOKI(旧:日立工機)ドリルビット(SDSmaxシャンク)HiKOKI(旧:日立工機)
3,998税込4,398特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
デルタゴンビット(SDSプラス) HiKOKI(旧:日立工機)デルタゴンビット(SDSプラス)HiKOKI(旧:日立工機)
1,298税込1,428
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
真円に近い穴あけ可能 位置決めが容易
13mmハンマドリルチャックセット HiKOKI(旧:日立工機)13mmハンマドリルチャックセットHiKOKI(旧:日立工機)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
適合機種ロータリハンマドリル全機種適用(DH18MB、旧型DH18M除く)。DH-28PDは集じんユニットを取り外した状態でのみ使用可
ルーターM12V2用 12.7mmコレットチャック HiKOKI(旧:日立工機)ルーターM12V2用 12.7mmコレットチャックHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ユニバーサルソケットアダプタ(六角軸) HiKOKI(旧:日立工機)ユニバーサルソケットアダプタ(六角軸)HiKOKI(旧:日立工機)
3,498税込3,848
1個
当日出荷
全長(mm)-六角軸ニ面幅(H)(mm)6.35四角ドライブ寸法(mm)9.5
ポーラー用スタンド HiKOKI(旧:日立工機)ポーラー用スタンドHiKOKI(旧:日立工機)
36,980税込40,678
1台
当日出荷
フリクションフックにより穴開け。深さの異なる材料でもスピーディーの位置決め可能
付属品ハンドル、M4×6ナベねじ、アジャスター、5mm六角レンチ、M6×10六角穴付ボルト、コンビシュー、13mmスパナ適合(電気ドリル)D13VC(旧型D13SD、D13TA)アズワン品番64-7055-52
ダイヤモンドドリルビット HiKOKI(旧:日立工機)ダイヤモンドドリルビットHiKOKI(旧:日立工機)
9,998税込10,998
1セット(5本)
翌々日出荷
ビットが摩耗しても先端部の交換のみで済み、経済的です。 自生作用するメタルボンドの採用により良好な切れ味が持続します。 コードレス高速ドリル D18DBHLでご使用ください。
シャンク(ランマ・ビシャン用) HiKOKI(旧:日立工機)シャンク(ランマ・ビシャン用)HiKOKI(旧:日立工機)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
トラスコ品番792-4364全長(mm)395タイプH90SG
ブルポイント(SDSmax) HiKOKI(旧:日立工機)ブルポイント(SDSmax)HiKOKI(旧:日立工機)
2,498税込2,748
1個ほか
翌々日出荷
SDSmaxシャンク用ブルポイント
用途破砕・ハツリ用適合機種SDSmaxシャンク対応機種六角対辺(mm)-先端幅(mm)-
タップドリルセット HiKOKI(旧:日立工機)タップドリルセットHiKOKI(旧:日立工機)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
セット内容タップ、下穴ドリル(各1本)六角軸二面幅(mm)6.35
デルタゴンビット HiKOKI(旧:日立工機)デルタゴンビットHiKOKI(旧:日立工機)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から翌々日出荷
全長(mm)280
インパクトレンチ用スイッチ HiKOKI(旧:日立工機)インパクトレンチ用スイッチHiKOKI(旧:日立工機)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
ダンツキドリル 4D-22D HiKOKI(旧:日立工機)ダンツキドリル 4D-22DHiKOKI(旧:日立工機)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
寸法L(mm)82有効長(mm)46アズワン品番64-8320-76錐径(Φmm)4・6・8・10・12・14・16・18・20・22
圧縮ヘッド HiKOKI(旧:日立工機)圧縮ヘッドHiKOKI(旧:日立工機)
73,980税込81,378
1個
翌々日出荷
圧縮ヘッドにセットして使用。
能力T型コネクタ:T-20~T-240
ダイヤモンドビット(タイル用) HiKOKI(旧:日立工機)ダイヤモンドビット(タイル用)HiKOKI(旧:日立工機)
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
全長(mm)65六角軸二面幅(mm)6.35
溶着ダイヤモンドビット HiKOKI(旧:日立工機)溶着ダイヤモンドビットHiKOKI(旧:日立工機)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
軸径(Φmm)10全長(mm)55
段付ドリル HiKOKI(旧:日立工機)段付ドリルHiKOKI(旧:日立工機)
7,990税込8,789
1個
翌々日出荷
六角軸二面幅(mm)6.35
ユニバーサルジョイント組 HiKOKI(旧:日立工機)ユニバーサルジョイント組HiKOKI(旧:日立工機)
4,998税込5,498
1個
9日以内出荷
四角ドライブ寸法(mm)ソケット側/12.7、アンビル側/12.7
アダプタ組 HiKOKI(旧:日立工機)アダプタ組HiKOKI(旧:日立工機)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
全長(cm)56四角ドライブ寸法(mm)ソケット側/12.7、アンビル側/19.0
エキステンションバー HiKOKI(旧:日立工機)エキステンションバーHiKOKI(旧:日立工機)
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
四角ドライブ寸法(mm)ソケット側/12.7、アンビル側/12.7
部品 ドリルスタンド D10-DS2 HiKOKI(旧:日立工機)部品 ドリルスタンド D10-DS2HiKOKI(旧:日立工機)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
部品名称ハンドル組形状図番23
T型コネクタ用ダイス HiKOKI(旧:日立工機)T型コネクタ用ダイスHiKOKI(旧:日立工機)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)