テッコウドリルビットセットBOSCH(ボッシュ)欠品中
DIYでよく使われるサイズを集めた鉄鋼ドリルビットのセットです。
用途金属穴あけセット内容HSS鉄工ドリルビット10本(1mm/2mm/3mm/4mm/5mm/6mm/7mm/8mm/9mm/10mmΦ)材質ハイス鋼本体質量(g)230
トルクアダプターBOSCH(ボッシュ)(4件のレビュー)当日出荷
10段階にトルク調整可能でデリケートなネジ締めに対応。
用途機械などのデリケートなネジ締め種別IXO3,IXO4,IXO4PLUS,IXO5型用材質ハウジング:プラスチック工具鋼アズワン品番65-1946-65
SDS13mmハンマーチャックBOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)当日出荷
世界で初めて、ハンマードリルに丸シャンクの振動ドリル用ビットを装着し、回転+打撃で使用できるようしたチャックです。またハンマードリル本体の打撃を停止し、回転のみで鉄工や木工用のビットの使用も可能になりようとの幅が広がります。
用途13mmまで掴める丸シャンク用ドリルチャック。仕様チャックハンドル付適合PBH180RE/PBH160R/Nトラスコ品番378-4401全長(mm)127把握径(Φmm)2.5-13
SDSプラスアングルベッドBOSCH(ボッシュ)当日出荷
電動工具が入らない狭い場所で、コンクリートの穴あけが出来ます。
トラスコ品番810-7750種別ボッシュSDSplusハンマー用アングルヘッドGBH2-26以上の本体用材質プラスチック鋼材本体質量(g)850
アングルアダプターBOSCH(ボッシュ)当日出荷
天板裏側のネジ締めなど、キツイ体勢の作業が、ラクラク。
用途天板裏側のネジ締めなど、キツイ体勢の作業種別IXO3,IXO4,IXO4PLUS型用材質ハウジング:プラスチック工具鋼アズワン品番65-1946-66
モッコウドリルビットセットBOSCH(ボッシュ)当日出荷
DIYでよく使われるサイズを集めた木工ドリルビットのセットです。
用途木工穴あけセット内容木工ドリルビット7本(3mm/4mm/5mm/6mm/7mm/8mm/10mmΦ)材質ハイス鋼本体質量(g)180
IXOアダプター ドリルBOSCH(ボッシュ)欠品中
IXOで穴あけ作業ができる!
用途鉄板・木材・プラスチック・アルミ等への穴あけセット内容DRILLアダプター本体、鉄工ドリルビット3本(2/3/4mmΦ各1)最大トルク(N・m)1.7本体質量(g)120ねじ締め能力(mm)(最大)Φ4×38寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×35×43最大穴あけ能力(mm) 鉄工Φ5.0×20最大穴あけ能力(mm) 木工Φ5.0×38回転数(min-1[回/分])0~440
スミヨセアダプターBOSCH(ボッシュ)当日出荷
作業困難な端部の取り付けネジを可能にする。(最小スミヨセ8mm)
用途作業困難な端部の取り付けネジを可能にする。(最小スミヨセ8mm)材質ハウジング:プラスチック工具鋼寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×60×38
SDSプラスハンマー用 アングルヘッドBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)当日出荷
このハンマードリル用アングルヘッドを取り付けることにより、ドリルが入らない狭い場所への穴あけも、もうあきらめる必要はありません。回転運動のみのアングルドリルはかなり以前から開発されていましたが、回転と打撃を同時に伝達するコンクリート用のものは存在していませんでした。特にハンマードリルのように強力な打撃力を90°曲げて伝達するというのは技術的に困難なものだったのです。しかし、ボッシュの高度な技術力により、ハンマードリル用アングルヘッドの開発に成功。遂に狭い場所でのコンクリートへの穴あけを可能にしました。
用途狭い場所への穴あけにトラスコ品番378-6439
ビットホルダーアダプターBOSCH(ボッシュ)当日出荷
コードレスマルチドライバードリルGSR10.8V-15FC用アダプター
用途木材・金属へのネジ締め、穴あけ作業仕様六角軸6.35mm(13mm溝ビット、両頭ビット取り付け可)質量(kg)0.1
振動ドリルビットセットBOSCH(ボッシュ)当日出荷
DIYでよく使われるサイズを集めた振動ドリルのセットです。
用途穴あけセット内容振動ドリルビット 7本(3mm/4mm/5mm/5.5mm/6mm/7mm/8mmΦ)材質超硬本体質量(g)140
SDSカイテン チャックアダプターBOSCH(ボッシュ)翌日出荷
SDSプラスハンマーで丸軸錐が使えます。
トラスコ品番732-5541質量(g)77寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)45×45×110アズワン品番65-1940-27
ビットホルダーシキアングルアダプターBOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)当日出荷
GSR18V-ECFC2及びGSR18V-60FCH専用のビットホルダー式アングルアダプター。
用途木材・金属への穴あけ作業、ネジ締め作業仕様六角軸(六角対辺 6.35mm、軸位置 9.5mm(13mm 不可)、 両頭ビット不可)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×52×90
クイックリリースBOSCH(ボッシュ)翌々日出荷
トラスコ品番732-7137適合機種GBH3-28FE種別ツールホルダー質量(g)281パッケージサイズ(mm)60×80×80
サイドハンドルBOSCH(ボッシュ)翌々日出荷
質量(g)220寸法(幅W×高さH)(mm)240×42
チャックBOSCH(ボッシュ)翌々日出荷
取付ねじ3/8-24UNF把握範囲(mm)0.5~6.5
クイックリリースBOSCH(ボッシュ)翌々日出荷
トラスコ品番732-7111適合機種GBH24DFR種別ツールホルダー質量(g)45パッケージサイズ(mm)43×105×45
クイックリリースキーレスチャックBOSCH(ボッシュ)翌々日出荷
ワンタッチ着脱を可能にしました。
トラスコ品番732-5550質量(g)426パッケージサイズ(mm)43×150×45
ダイBOSCH(ボッシュ)翌々日出荷から33日以内出荷
キーレスチャックアダプターBOSCH(ボッシュ)当日出荷
コードレスマルチドライバードリルGSR10.8V-15FC用アダプター
用途木材・金属へのネジ締め、穴あけ作業質量(kg)0.2
スミヨセアダプターBOSCH(ボッシュ)3日以内出荷
フレキシクリックアダプターです
フレキシクリックシステム:簡単に素早く確実に、アダプターを交換・装着可能
アダプターを交換することにより、様々な作業に1台で対応することができます
アダプターを取り外さなくても、16通りの位置(360°)で固定可能です
用途ネジ締め作業仕様【取り付け可能ビット】HEX9mm溝タイプ(両頭ビット不可)質量(g)400寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×63×52最小スミヨセ寸法(mm)11
スミヨセアダプターBOSCH(ボッシュ)当日出荷
コードレスマルチドライバードリルGSR10.8V-15FC用アダプター。
用途木材・金属へのネジ締め、穴あけ作業仕様六角軸6.35mm(13mm溝ビット及び両頭ビット装着可)質量(kg)0.3
クイックリリースーBOSCH(ボッシュ)3日以内出荷
種別ツールホルダ質量(g)380パッケージサイズ(mm)57×80×80
パンチBOSCH(ボッシュ)3日以内出荷から4日以内出荷
パンチ固定ネジBOSCH(ボッシュ)3日以内出荷
質量(g)5パッケージサイズ(mm)35×13×50
『電動工具・充電工具アクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具・充電工具アクセサリー の新着商品
ページ: 1/ 3
圧着ペンチカナレ電気税込¥24,178~¥21,980~
圧着ペンチカナレ電気税込¥31,878¥28,980
圧着ダイスカナレ電気税込¥17,578~¥15,980~