最短8秒のサイクルで素早い穴開けが可能です。圧力センサーで正確に穴開けの完了を検知し、自動的に油圧ラムを収縮して刃の損傷を防ぎます。360度の首振りヘッドで、高い作業性を確保です。専用アプリケーションで、工具の使用回数、最大圧力などのチェックも可能です。バリのない綺麗な真円に仕上がります。独自のパンチ形状により、切り出した金属片は分割され、パンチから簡単に除去することができます。
用途配電盤、制御盤等への穴あけ加工に。
付属品穴径Φ22.5mm~115.4mmまでのパンチ、ダイスX各1、ドロースタッドボルト3種X各1、18Vバッテリー(LS100X11SB4のみ2個付属)、充電器、収納ケース
『電動工具・充電工具アクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
- 締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)
- 研磨/研削(電動)
- 切断/切削
- はくり/はつり工具
- 旋盤/フライス盤
- 撹拌
- 掃除/集塵
- 電源/コントローラー
- カーボンブラシ
- フレキシブルシャフト
- 電動工具用ケース/カバー
- 電球/蛍光灯
- 電動工具/充電工具部品
電動工具・充電工具アクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。