絞り込み
ブランド
  • カクタス
  • モノタロウ(8)
  • エスコ(576)
  • マキタ(170)
  • 日東工器(138)
  • BOSCH(ボッシュ)(65)
  • オグラ(55)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(48)
  • Panasonic(パナソニック)(38)
  • SK11(35)
  • NSK(ナカニシ)(33)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(31)
  • DIAMOND(26)
  • 京セラインダストリアルツールズ(23)
  • ANEX(19)
  • IKURATOOLS(育良精機)(19)
  • ベッセル(19)
  • ダイア(19)
  • 亀倉精機(13)
  • PROXXON(プロクソン)(13)
  • ミスターマイスター(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
T型圧縮 カクタスT型圧縮カクタス
50,980税込56,078
1台
5日以内出荷
スピーディーな作業性 ダイスはEVT-122及びEVF-100と共通
適合(T型コネクター)T20~T122、(圧縮端子)8~100mm2外形寸法(mm)100×150×35使用工具クリンプボーイ(EV-150DX、EV-200DX、EV-250L、EV-250AH)、分離式圧着工具(SH-150M、SH-250M)、手動圧着工具(S-150E)本体質量(kg)1.6
マルチ圧縮 カクタスマルチ圧縮カクタス
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
仕様・T形マルチコネクター:T20-F240・圧縮端子:8~150mlC形コネクター:14×14~100×100・銅直線:14~200mm質量(kg)1.5
カクタス CT-8,EW-8ダイスカラー カクタスカクタス CT-8,EW-8ダイスカラーカクタス
8,598税込9,458
1個
翌々日出荷
CT-8及びEW-8シリーズに使用するダイス用アダプターです。 T形コネクターの圧縮(T20~T122)及び圧着作業時に用います。
用途T形コネクター用ダイスT20、T26、T44、T60、T76、T98、T122及び圧着ダイス14~60を使用する場合にトラスコ品番166-3917質量(g)48
ユニボーラー カクタスユニボーラーカクタス
17,980税込19,778
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
先端位置を決め精度が良好で素晴らしい食いつき早さを体感出来ます。 独自のスパイラル溝形状の採用で切削抵抗が激減し作業性は抜群です。 鋼板、ステンレス鋼板等への穴明けに感動の耐久性を発揮します。
手動油圧ポンプ カクタス手動油圧ポンプカクタス
71,980税込79,178
1台
5日以内出荷
アルミニウムを使用した軽量タイプ。 用途が広く操作は簡単。現場作業に最適な油圧ポンプです。 標準ホース2m付
質量(kg)5.5設定圧力範囲MPa(kgf/cm2)70タンク容量(mL)950吐出量(mL/ストローク)低圧/11、高圧/2.3
電動油圧ポンプ カクタス電動油圧ポンプカクタス
259,800税込285,780
1台
6日以内出荷
モーターは堅牢で小型の整流子モーターを採用。故障もなく安定した性能を発揮します。 油圧力が68MPaを超えると自動的に安全弁が働き、過度の圧力がかからない設計です。
付属品標準ホース(2m)質量(kg)16.4タイプ電磁弁タイプ周波数(Hz)50/60タンク容量(L)3設定圧力範囲MPa(kgf/cm2)68(700)吐出量(L/min)低圧1MPa/2.5、高圧68MPa/0.35モーター出力(W)450モーター電圧(V)AC100寸法(縦×横×高さ)(mm)212×212×342
ノックアウトパンチ カクタスノックアウトパンチカクタス
74,980税込82,478
1台
5日以内出荷
セット内容本体、アルミケース、ボルト3/8×3/4、3/4、パンチスリーブ(2個)
同圧縮(六角) カクタス同圧縮(六角)カクタス
93,980税込103,378
1台
5日以内出荷
確実な圧縮 ヨーク(ヘッド)はEVT-122と共通
適合本体EV-150,EV-150DX,S-150E適合電線(mm2)8~14、22~38、45~70、75~100
マルチ工具専用アタッチメント カクタスマルチ工具専用アタッチメントカクタス
32,980税込36,278
1個
当日出荷
マルチ工具用アタッチメントシリ-ズ専用アタッチメントです
Vノッチ カクタスVノッチカクタス
249,800税込274,780
1台
4日以内出荷
質量(kg)16外形寸法(mm)245×180×215最大能力(SS400)50×50×6t、(SUS304)50×50×4t
締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)