スリーブコレットリューター(日本精密機械工作)当日出荷から8日以内出荷
マイクログラインダー用スリーブコレット。
コレットとスリーブコレットのスリットを合わせて使用します。
コレットリューター(日本精密機械工作)翌日出荷から8日以内出荷
ミニエイト用コレットチャック。
ミニエイト モータリューター(日本精密機械工作)翌日出荷から6日以内出荷
超精密マイクログラインダー先端工具の脱着がセットリングを回すことによりワンタッチで行えます。(HW-75、HY-76、HY-87、BS-12、RE-06を除く)ハンドピースとモーターの脱着がロックリング方式によりワンタッチで行えるため、素早いハンドピースの交換が可能です。6種類のモーターは手元のスイッチの搭載によってクイックスタート、ストップが可能となりました。作業内容や装着する先端工具の特性によって重量、回転数、トルク等重視される項目に応じたモーターの選択が可能です。
コレットチャックリューター(日本精密機械工作)翌々日出荷から3日以内出荷
リューターフレックス「極」LF-300用の別売コレットチャックです。
超音波研磨装置LS-45用 ツールチャックΦ3リューター(日本精密機械工作)翌々日出荷
超音波研磨装置 ソニックハンドピース GS-H26(LS-45)用のツールチャックΦ3です。
用途ダイヤモンド工具・セラミック丸棒・ラッピング用丸棒・超硬工具などのΦ3軸工具を入れて使用します。適合機種GS-45全長(mm)26チャック内径D(Φmm)3
超音波研磨装置LS-45用 ツールチャックアダプタ付リューター(日本精密機械工作)3日以内出荷
超音波研磨装置 ソニックハンドピース GS-H26(LS-45)用のツールチャック・アダプター付きです。
用途タガネ・ヘラを入れて使用します。適合機種GS-45全長(mm)39
アーバー 平型ホイールリューター(日本精密機械工作)3日以内出荷
ハンドグラインダー L-8用平型ホイール用アーバ。
コレットチャックリューター(日本精密機械工作)3日以内出荷
ハンドグラインダー L-8用コレットチャック。
コレットチャックリューター(日本精密機械工作)3日以内出荷から8日以内出荷
精密ハンドグラインダー L-6用コレットチャック。
砥石ホルダーリューター(日本精密機械工作)3日以内出荷
超音波研摩装置LS-45用の砥石ホルダーです。ダイヤモンド工具、セラミックスティック砥石、ラッピング工具などを挟んで使用します。
サブコレットアーバーセットリューター(日本精密機械工作)66日以内出荷
ツカミ能力(最大5mm)、許容回転数20000min-1
許容回転数(min-1[r.p.m])20000ツカミ能力(mm)最大5
LEC-900用変換プラグリューター(日本精密機械工作)6日以内出荷
ミニエイトの旧タイプモーターを使ってLEC-900で回転数を表示させるときに使用します。
『電動工具・充電工具アクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具・充電工具アクセサリー の新着商品
ページ: 1/ 3
防振ゴム(B)ニデックテクノモータ税込¥3,628¥3,298
ミキサーエスコ税込¥1,045¥950
トリマHiKOKI(旧:日立工機)税込¥2,748~¥2,498~