絞り込み
ブランド
  • ミルウォーキーツール
  • モノタロウ(1)
  • マキタ(275)
  • BOSCH(ボッシュ)(81)
  • オレゴン(OREGON)(71)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(57)
  • 新ダイワ(54)
  • 東京オートマック(54)
  • 京セラインダストリアルツールズ(40)
  • 本多電子(34)
  • FEIN(ファイン)(31)
  • エスコ(29)
  • Panasonic(パナソニック)(26)
  • DIAMOND(23)
  • ホーザン(22)
  • TRITON(20)
  • 日東工器(15)
  • EARTH MAN(11)
  • サンワ(電動工具)(11)
  • REX(レッキス工業)(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M12 FBS64用ブレード 3本パック ミルウォーキーツールM12 FBS64用ブレード 3本パックミルウォーキーツール
4,398税込4,838
1個
8日以内出荷
M12 FUEL 64mm コンパクトバンドソー専用交換刃 周長776.3mm Made in USA ステンレスやその他の金属と比較し、約3倍の耐久性 様々な厚さの金属を切断可能な可変TPI (12/14)
周長(mm)776.3
M18 FORGE 12.0AH バッテリー ミルウォーキーツールM18 FORGE 12.0AH バッテリーミルウォーキーツール
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷
最もパワフルなM18バッテリー高い性能が求められる用途でも作業スピードを向上35%温度上昇を抑えた動作COOL-CYCLE対応、アクティブ冷却システムによる高速冷却でダウンタイムを低減35分で80%、45分で100%充電可能防塵・防水性能を向上オイル、グリース、溶剤への耐性強化電池寿命の向上
仕様バッテリープラットフォーム:M18 REDLITHIUM質量(kg)1.5電圧(V)18バッテリー容量(Ah)12充電時間(分)M18 DBSC使用時 - 45分
M12 FUEL 3/8インチ542Nmインパクトレンチ 5.0AH & 2.5AH キット ミルウォーキーツールM12 FUEL 3/8インチ542Nmインパクトレンチ 5.0AH & 2.5AH キットミルウォーキーツール
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
最高のバランスを追求した性能とサイズ軽量でコンパクトな設計軽量設計により疲労を軽減コンパクト設計により、狭い場所でも抜群の取り回しを発揮最大緩めトルク745Nm(締付け542Nm)改良されたモーター設計により生産性が向上4種類の駆動制御機能を搭載自動停止モード - 締め過ぎを防止
仕様インパクト数(ipm):0- 1500 / 3000 / 3300セット内容本体、M12 HB2.5 JP(バッテリー)×1、M12 HB5 JP(バッテリー)×1、C12C JP(充電器)×1、ケース長さ(mm)122質量(kg)1.2kg (2.5Ahバッテリー装着時)電圧(V)12ボルト径寸法(Φmm)最大:M16機能燃料ゲージ、LEDライトアンビル3/8インチトルク(N・m)271 / 406 / 542 / 20無負荷回転速度(min-1[r.p.m])0- 930 / 2100 / 3000 / 1300
M18 FUEL 125mm ポータブルバンドソー ミルウォーキーツールM18 FUEL 125mm ポータブルバンドソーミルウォーキーツール
63,980税込70,378
1個
7日以内出荷
より軽量な設計で疲労を軽減本体のみ質量 4.7kgにより、M18 CBS125 と比較して1.3kg軽量化切断性能アップM18 CBS125と 比較して、切断速度 20% アップΦ 100mmの黒鉄パイプを42秒で切断1回の充電で Φ 41.3mmのレースウェイを最大78回切断可能(5.0Ahバッテリー装着時)安全性と便利性を向上させるカットブレーキ安全機能により、切断の終了時にブレードを自動的に停止させる3段階可変速モード工具なしで調整可能なストッパープレードとブレードカバー付き付属している吊り下げフック
仕様Variable Speed:3段階モード設定、変速トリガー、バッテリープラットフォーム:M18 REDLITHIUM付属品本体、ケース、ブレード質量(kg)4.7電圧(V)18ブレード長さ(mm)1139.8×12.7×0.5最大切断能力(mm)125周速(m/min)0-168
M12 CTC2 交換用ブレード(2個パック) ミルウォーキーツールM12 CTC2 交換用ブレード(2個パック)ミルウォーキーツール
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
M12 CTC2-0 APJ 専用アクセサリーM12 CTC2 交換用ブレード 2個M12 CTC2 ブレード固定用リング 2個
互換性M12 CTC2-0 APJ 専用
M18 SWITCH TANK 給水タンク ポンプベース ミルウォーキーツールM18 SWITCH TANK 給水タンク ポンプベースミルウォーキーツール
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
手動ポンプ操作はもう不要手動ポンプ操作の必要がないため、疲労が低減即時の、安定した、調整可能な噴霧圧最大0.42MPaの思いどおりに噴霧圧を制御可能M18 SWITCH TANK 交換可能噴霧器および給水システムの一部
仕様バッテリープラットフォーム:M18 REDLITHIUM質量(kg)(バッテリー非装着時) 4.2電圧(V)18回転速度(min-1[r.p.m])ポンプ:最大2900
M18 SWITCH TANK 給水タンク用 15Lタンク ミルウォーキーツールM18 SWITCH TANK 給水タンク用 15Lタンクミルウォーキーツール
30,980税込34,078
1個
7日以内出荷
手動ポンプ操作はもう不要手動ポンプ操作の必要がないため、疲労が低減即時の、安定した、調整可能な噴霧圧最大0.42MPaの思いどおりに噴霧圧を制御可能M18 SWITCH TANK 交換可能噴霧器および給水システムの一部
仕様バッテリープラットフォーム:M18 REDLITHIUM質量(kg)8.7(本体、4.0 Ahバッテリー、および空タンクの質量を含む)、実装時:23.7(本体、4.0 Ahバッテリー、および20℃で15Lの噴霧液を含む)電圧(V)18タンク容量(L)15最高圧力(MPa)タンク内:0.42カップ容量(mL)計量:250フィルターサイズ(mm)メッシュサイズ:サクション:0.12 / 0.2 、メッシュサイズ:フィラー:1.7噴霧量(mL/min)最大:4600
508mm チェーンソー用チェーン ミルウォーキーツール508mm チェーンソー用チェーンミルウォーキーツール
7,798税込8,578
1個
7日以内出荷
※ 製品梱包は画像と異なる場合がございます。
仕様チェーンリンク数:78適合機種M18 F2CHS50-0 JP寸法(mm)チェーンゲージ:1.3チェーンピッチ(mm)8.3ガイドバー長さ(mm)508
鋼管用チェーザ(4枚) PT 1/2"(15A) ミルウォーキーツール鋼管用チェーザ(4枚) PT 1/2"(15A)ミルウォーキーツール
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
M18 FUEL(TM) 31.75MM (1-1/4 インチ) ねじ切り機(M18 FPT114)用チェーザ鋼管用チェーザ 1/2"、3/4"、1"、1-1/4" & ステンレス管用チェーザ 1/2"、3/4"、1"、1-1/4"1つのダイヘッドに必要な4枚が1セット
適合機種M18 FPT114
M18 FORCE LOGIC 電動油圧式ダイスレス圧着工具 2.0Ah x 2キット ミルウォーキーツールM18 FORCE LOGIC 電動油圧式ダイスレス圧着工具 2.0Ah x 2キットミルウォーキーツール
649,800税込714,780
1個
欠品中
革新的なアルミ端子圧着ソリューションダイス交換不要で、14~400mm2のアルミ ケーブルと端子の圧着 が可能PANDUIT社製の下記端子、スプライスシリーズに対応アルミ端子 LAAM/LAAM・U, B付シリーズバイメタル端子 BML2シリーズバイメタルスプライス BMS3シリーズPanduit社は国内のアルミ電線製造メーカーとの接続試験を実施し、【JIS2810】および【JCAAK100】の要求する接続技術をクリア各端子サイズの圧着回数やその他の技術仕様については、Panduit社にご確認ください。
仕様バッテリープラットフォーム:M18 REDLITHIUMセット内容本体、M18 B2 JP (バッテリー)×2、M12-M18 FC JP(充電器)×1、ケース質量(kg)(2.0バッテリー装着時) 4.5電圧(V)18
M18 FORCE LOGIC 電動油圧式ダイスレス圧着工具 ミルウォーキーツールM18 FORCE LOGIC 電動油圧式ダイスレス圧着工具ミルウォーキーツール
629,800税込692,780
1個
7日以内出荷
革新的なアルミ端子圧着ソリューションダイス交換不要で、14~400mm2のアルミ ケーブルと端子の圧着 が可能PANDUIT社製の下記端子、スプライスシリーズに対応アルミ端子 LAAM/LAAM・U, B付シリーズバイメタル端子 BML2シリーズバイメタルスプライス BMS3シリーズPanduit社は国内のアルミ電線製造メーカーとの接続試験を実施し、【JIS2810】および【JCAAK100】の要求する接続技術をクリア各端子サイズの圧着回数やその他の技術仕様については、Panduit社にご確認ください。
仕様バッテリープラットフォーム:M18 REDLITHIUM質量(kg)(2.0バッテリー装着時) 4.5電圧(V)18
508mm チェーンソー用ガイドバー ミルウォーキーツール508mm チェーンソー用ガイドバーミルウォーキーツール
9,798税込10,778
1個
7日以内出荷
※ 製品梱包は画像と異なる場合がございます。
仕様チェーンリンク数:78適合機種M18 F2CHS50-0 JP寸法(mm)チェーンゲージ:1.3チェーンピッチ(mm)8.3ガイドバー長さ(mm)508
M18 FUEL 508mm ダブルバッテリーチェーンソー ミルウォーキーツールM18 FUEL 508mm ダブルバッテリーチェーンソーミルウォーキーツール
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
70ccエンジン式に匹敵する驚異のパワー失速知らず、圧倒的スピードで切断バランスに優れた設計、向上した制御性プロの高負荷作業に対応する十分な5.8HPの最大出力を発揮し、過酷な現場でも確実に作業を遂行可能どんな過酷な作業でもスピードを落とさず、失速を防ぎながら切断速度をさらに向上FUELテクノロジーにより、1秒足らずでフルパワーに到達回転速度制御を強化する2つの回転モードにより、最大限の作業を遂行可能あらゆる使用角度でバランスに優れた設計により、エルゴノミクスが向上プロのニーズに応えた明瞭な伐採照準線と2つの金属製スパイクバンパータフな金属製フロントプレートと堅牢な切断を許可した技術で、過酷な現場でも安心の性能を発揮
仕様チェーンリンク数:78、バッテリープラットフォーム:M18 REDLITHIUM付属品本体、レンチ、チェーンオイル、チェーンカバー、ガイドカバー、チェーン寸法(mm)チェーンゲージ:1.3質量(kg)6.9チェーンピッチ(mm)8.3電圧(V)18×2チェーンスピード(m/s)14.3太さ(mm)切断可能な木:457オイルタンク容量(mL)チェーン:169ガイドバー長さ(mm)508
M18 伸縮式高枝切りバサミ交換用ブレード ミルウォーキーツールM18 伸縮式高枝切りバサミ交換用ブレードミルウォーキーツール
9,798税込10,778
1個
欠品中
※ 製品梱包は画像と異なる場合がございます。
適合機種M18 BLTS-0 JP
MX FUEL 350mm パワーカッター用カート ミルウォーキーツールMX FUEL 350mm パワーカッター用カートミルウォーキーツール
279,800税込307,780
1個
7日以内出荷
MX FUEL 350mm パワーカッター (MXF COS350G2)と M18 FUEL M18 SWITCH TANK 給水タンク ・ポンプベースに適用可能※パワーカッター本体、給水タンク、ポンプベースは別売品です。※完売モデルのMXF COS350 と MXF COSC EMEAとの互換性がありません。コンクリートやアスファルトにより長い、精度高い直線切断を容易に実現させる高さ調整可能のハンドルと切り込み深度調整レバーのより、片手操作でも可能な制御性工具なしで組み立て可能の便利性10段階の切り込み深さ調整レバー予備バッテリー収納ホルダー付き120mmの切り込み深さで約4.3mの直線切断可能(MXF XC608 8.0Ahの作業量)
質量(kg)37.2長さL×高さH×幅W(mm)1067×483×927
M12 FUEL 16MM SDS PLUS コンパクトハンマードリル ミルウォーキーツールM12 FUEL 16MM SDS PLUS コンパクトハンマードリルミルウォーキーツール
39,980税込43,978
1個
欠品中
穴開け速度アップM12の携帯性と高速な穴開け速度の両立で、現場の生産性を大幅に向上させる18V他社競合品と匹敵できる16mm穴あけ能力はつりモードを含む3モードSDS PLUSハンマードリル1.2J の 衝撃エネルギー軽量で片手操作に適した設計2.1KG質量の軽量設計(5.0Ahバッテリー装着時)防振システム付き3つのLEDを搭載し、ワークスペースの視認性を向上サイドハンドルと吊り下げフックを付属1回の充電で最大73個のΦ6mm×51mmの穴あけが可能 (パワーブースト 5.0Ahバッテリー装着時)5317-DE, 49-90-2022 集塵アクセサリーと使用可能
仕様バッテリープラットフォーム:M12 REDLITHIUMタイプチャック:SDS-PLUS電圧(V)12打撃エネルギーJoule(ジュール)1.2無負荷回転速度(min-1[r.p.m])1200モードハンマードリル、ドリル、ハンマー(ハツリ)最大穴あけ能力(mm) コンクリート16打撃数(bpm)最大:4400
MX FUEL コンパクトタワーライト ミルウォーキーツールMX FUEL コンパクトタワーライトミルウォーキーツール
459,800税込505,780
1個
7日以内出荷
最大15,000ルーメンのタスク&エリアライトコンパクトなサイズと軽量設計により、優れた携帯性を実現伸縮式スタンドを数秒でセットアップ可能PACKOUTに連結可能高耐久性のIP56準拠の防塵・防水性能を備え、屋外でも使用可能高照度モードで最大6時間、低照度モードで最大19時間の連続点灯を実現(MXF HD812装着時)AC電源接続で一日中使用可能
仕様バッテリープラットフォーム:MX FUEL質量(kg)バッテリーを含む:24.3(MXF HD812装着時)電源AC/DCあり連続使用時間(時間)High:6/ Med:12/ Low:19(MXF HD812装着時)光束(Lm)High:15,000/ Med:8,000/ Low:5,000IP等級IP56最大使用高さ(m)2.4
406mm(16インチ)チェーンソー用ガイドバー ミルウォーキーツール406mm(16インチ)チェーンソー用ガイドバーミルウォーキーツール
7,998税込8,798
1個
8日以内出荷
適合機種:M18 FCHS-0G0 JP
仕様チェーンゲージ:1.1mm、チェーンリンク数:56チェーンピッチ(mm)9.5ガイドバー長さ(mm)406
M18 CBS125用ブレード 3本パック ミルウォーキーツールM18 CBS125用ブレード 3本パックミルウォーキーツール
7,998税込8,798
1個
8日以内出荷
M18 FUEL 125mm ポータブルバンドソー専用交換刃 周長1139.8mm Made in USA 18TPI
周長(mm)1139.8TPI18
406mm(16インチ)チェーンソー用チェーン ミルウォーキーツール406mm(16インチ)チェーンソー用チェーンミルウォーキーツール
4,498税込4,948
1個
欠品中
チェーンソー用チェーン 長さ 406mm(16インチ) ガイド 1.1mm ピッチ 9.5mm (3/8インチ) リンク数 56L
長さ(mm)406(16インチ)ピッチ(mm)9.5(3/8インチ)リンク数56Lガイド径(mm)1.1
150mm チップソーカッター用交換刃 34T (鉄鋼用) ミルウォーキーツール150mm チップソーカッター用交換刃 34T (鉄鋼用)ミルウォーキーツール
7,898税込8,688
1個
8日以内出荷
カーバイドチップ採用超硬歯によりバリの少ない切断面を実現 タングステンカーバイドとコバルトの組み合わせにより長寿命を実現 乾式切断対応
刃数34T厚さ(mm)1.3穴径(mm)20直径(mm)150
切断/切削