切断機安全カバーEIGERTOOL(アイガーツール)(6件のレビュー)当日出荷
折畳み式で収納時には場所を取らずに簡単にかたずけられます。
ノービスのワンタッチ式で簡単に組みたてられます。
材質はクロムフリー材(耐指紋コーティング)を使用していますので丈夫で耐久性に優れています。
用途屋外や室内でスチールアングルやパイプなどの切断時に飛び散る切断仕事で火花が飛んで他の商品に引火したりナイロンビニール系の材料を溶かさないようにする為の安全カバーです。
市販の305mm・355mmの切断機に使えます。材質亜鉛メッキ鋼板質量(kg)4.8収納時寸法(mm)650×355×50組立寸法(mm)650×355×510(H)
軽量型 火花防止カバーEIGERTOOL(アイガーツール)(1件のレビュー)当日出荷
高速切断機の火花飛散防止に。
市販の305mm、355mmの切断機に使用できます。
ディスクグラインダー、溶接機、プラズマカッターなど使用時の火花飛散防止に。
材質クロムフリー材(耐指紋コーティング)質量(kg)3.2収納時寸法(mm)350×355×30組立寸法(mm)650×355×330(底板展開時)、350×355×330(底板折りたたみ時)
マルチブレードウルトラ ステンレス対応EIGERTOOL(アイガーツール)欠品中
材質超硬カーバイド合金寸法(mm)100×35質量(g)28対応機種マキタ、ボッシュ、パナソニック、ハイコーキ切断可能寸法(mm)(目安)ステンレスビス:4.2、コンクリートビス:3.4、半ネジコーススレッド(ラッパ):Φ4.5×90、6角ボルトネジ、コーチボルト:9.5、鉄ボルト:5.8切断可能 材質ステンレスビス、コンクリートビス、コーススレッド、鉄ボルト、ステンレス炭素鋼材
アイガーマルチブレードEIGERTOOL(アイガーツール)4日以内出荷から6日以内出荷
納得の切れ味と耐久性、コスパ最強のマルチソー用のブレードです。OIS、スターロック(プラス・マックス)両方に対応しており、多くのマルチツールにご使用いただけます。全9種類のラインナップから、切る素材や用途に合わせてお選びいただけます。
ブレードOIS、STARLOCK適合メーカーマキタ、ボッシュ、パナソニック、ハイコーキ
グラインダー火花防止カバーミニEIGERTOOL(アイガーツール)5日以内出荷
折畳み式で、簡単に片づけできて収納場所も取りません。ディスクグラインダー、アングルグラインダー作業時の火花防止に卓上や作業台での作業に最適なサイズです。小型切削パワーツールの粉塵飛び散り、破片の飛散防止に片側を畳んでL字状にすることで自由度が広がります。本体はカチオン塗装で防錆性と耐熱性に優れています。
材質亜鉛メッキ鋼板+カチオン塗装寸法(mm)使用時:200×200×230、収納時:200×225×30質量(g)850
アイガーマルチブレードEIGERTOOL(アイガーツール)5日以内出荷
ブレードOIS、STARLOCK適合メーカーマキタ、ボッシュ、パナソニック、ハイコーキ
アイガーマルチブレードメタルエッジロングEIGERTOOL(アイガーツール)5日以内出荷
金属切断に強いマルチブレードです刃先の形状を改良し、鉄板も切断が可能市販されているほとんどのマルチカッターで使えます(ボッシュのスターロックをご使用の際は付属の丸リングをお使いください。)OIS・STARLOCK(PLUS,LOCK)兼用
アイガーマルチブレードメタルエッジEIGERTOOL(アイガーツール)5日以内出荷
金属切断に強いマルチブレードです刃先の形状を改良し、鉄板も切断が可能市販されているほとんどのマルチカッターで使えます(ボッシュのスターロックをご使用の際は付属の丸リングをお使いください。)OIS・STARLOCK(PLUS,LOCK)兼用
『電動工具・充電工具アクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具・充電工具アクセサリー の新着商品
ページ: 1/ 3
トリマHiKOKI(旧:日立工機)税込¥2,748~¥2,498~
フランジ京セラインダストリアルツールズ税込¥1,066¥969