バーティカルリングアサダ当日出荷
レシプロソーで既設配管を直角切断できます。切断後もパイプを保持します。ガイドに沿って正確に高速切断できます。内臓の回転ピンで切断終了が認識でき、ガイドの誤切断、のこ刃へのダメージが軽減できます。
用途パイプの切断に。トラスコ品番254-5475質量(kg)1対応機種レシプロソー、セイバーソー適合サイズ50A(60.5mm)アズワン品番65-2354-20切断可能 材質鋼管・SUS、塩ビ管、ガス用ポリ、水道用ポリ PWA(※JW規格では使用不可)適合厚さ(mm)(のこ刃)0.9適合刃長(mm)150以上