5ページ目: 切断/切削

1,086件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレーム部品 バンドソー RB120CV 新ダイワフレーム部品 バンドソー RB120CV新ダイワ
64税込70
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
鋸刃 本多電子鋸刃本多電子
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
俺のマルチ(FRP・樹脂・金属・磁器タイル・目地) 和勝の保証俺のマルチ(FRP・樹脂・金属・磁器タイル・目地)和勝の保証
1,698税込1,868
1パック
当日出荷から4日以内出荷
BOSCH・マキタ・日立・ファイン兼用
用途FRP・樹脂・金属・磁器タイル・目地刃厚(mm)10
コーナーチゼル MilescraftコーナーチゼルMilescraft
3,198税込3,518
1個
当日出荷
使いやすくまっすぐに穴あけができる。 トリマーで加工した丸みのある掘り込みの角を直角90度に加工します。 硬化鋼で作られたノミ刃。丸い角に当ててハンマーで叩いてください。
材質硬化鋼製(チゼル刃)質量(g)約70寸法(cm)7×1.9×2
マルチツールブレード(木材用) HiKOKI(旧:日立工機)マルチツールブレード(木材用)HiKOKI(旧:日立工機)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
マルチツール スクレーパー SHINKO(新興製作所)マルチツール スクレーパーSHINKO(新興製作所)
379税込417
1個
当日出荷
マルチカットソー替刃超硬ラウンドソー EARTH MANマルチカットソー替刃超硬ラウンドソーEARTH MAN
999税込1,099
1個
当日出荷
マルチサンディングカットソー用パーツ。他機種OISマーク付商品に取付け可能
用途タイルの目地切断に
超音波カッター用刃固定金具 本多電子超音波カッター用刃固定金具本多電子
1,698税込1,868
1個
当日出荷
移動定規 マキタ移動定規マキタ(2件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷から3日以内出荷
全ネジカッター純正刃M10 Panasonic(パナソニック)全ネジカッター純正刃M10Panasonic(パナソニック)
7,998税込8,798
1組(2枚)
当日出荷
両面使えて経済的。
適合品番EZ45A4、EZ4540、EZ3561
パワーカッター用替刃 Panasonic(パナソニック)パワーカッター用替刃Panasonic(パナソニック)
6,698税込7,368
1枚
当日出荷
卓上丸のこ用補助ローラ HiKOKI(旧:日立工機)卓上丸のこ用補助ローラHiKOKI(旧:日立工機)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
適合高速切断機、卓上丸のこ、卓上スライド丸のこ軸径(Φmm)8全長(mm)390質量(kg)3.8外径(Φmm)25(ローラー部)最大荷重(N)1471高さ調整範囲(mm)50~160軸方向移動量(mm)10
携帯かんな用替刃 HiKOKI(旧:日立工機)携帯かんな用替刃HiKOKI(旧:日立工機)(2件のレビュー)
839税込923
1セット(2個)
当日出荷
トラスコ品番767-5143適合機種P20(SC)、P20SF(SC)、(P20D)刃幅(mm)82
ブレード HiKOKI(旧:日立工機)ブレードHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(2個)
当日出荷
トラスコ品番767-8916刃幅(mm)82ボルト穴ピッチ(mm)26
ワッシャナット HiKOKI(旧:日立工機)ワッシャナットHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
適合本体SP18VB、SP23、SP18、SP18VA外径(Φmm)170・180用
ミニ超硬カンナ刃82セット マキタミニ超硬カンナ刃82セットマキタ(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1セット
当日出荷
適合機種1900BASP、KP0800A、KP140D、KP180D(1900B)(ブレードゲージ123062-2が必要)
木工専用ブレード Panasonic(パナソニック)木工専用ブレードPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1パック(2枚)
当日出荷
仕様2枚1組トラスコ品番395-0280適合本体EZ3571N22K・EZ3571X質量(g)4寸法(幅W×長さL)(mm)18×48
DGS-100用切断用ホイルカバー EARTH MANDGS-100用切断用ホイルカバーEARTH MAN(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
適合本体DGR-100、DGR-10、DGR-11、DGR-110SC、DG-100M、DGV-105、DGS-100、DGS-100-SD
本体部品 防塵カッター B11N-F 新ダイワ本体部品 防塵カッター B11N-F新ダイワ
64税込70
1個ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
M18 FORGE 12.0AH バッテリー ミルウォーキーツールM18 FORGE 12.0AH バッテリーミルウォーキーツール
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷
最もパワフルなM18バッテリー高い性能が求められる用途でも作業スピードを向上35%温度上昇を抑えた動作COOL-CYCLE対応、アクティブ冷却システムによる高速冷却でダウンタイムを低減35分で80%、45分で100%充電可能防塵・防水性能を向上オイル、グリース、溶剤への耐性強化電池寿命の向上
仕様バッテリープラットフォーム:M18 REDLITHIUM質量(kg)1.5電圧(V)18バッテリー容量(Ah)12充電時間(分)M18 DBSC使用時 - 45分
カットソー MAP006HM マキタカットソー MAP006HMマキタ
5,998税込6,598
1枚
当日出荷
コゲラ替刃 刃付テーパー型 エイシンコゲラ替刃 刃付テーパー型エイシン
1,198税込1,318
1個
当日出荷
電動スクレーパーコゲラ用の替刃です。電動ドライバーですいすい剥がし、めくることができます。既存の電動ドライバーにワンタッチで取り付けできます。反らして使用すると、効果的にステッカー、接着材を剥がせます。
用途内装のP.タイル剥がし、カーペット・塗装の剥がし、タイル剥がし作業。材質ステンレス製長さ(mm)130幅(mm)50厚さ(mm)0.7タイプ刃付テーパー型
平刃 本多電子平刃本多電子
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
対応機種ZO-41・ZO-40・ZO-80・ZO-30・USW-334
M12 FBS64用ブレード 3本パック ミルウォーキーツールM12 FBS64用ブレード 3本パックミルウォーキーツール
4,398税込4,838
1個
8日以内出荷
M12 FUEL 64mm コンパクトバンドソー専用交換刃 周長776.3mm Made in USA ステンレスやその他の金属と比較し、約3倍の耐久性 様々な厚さの金属を切断可能な可変TPI (12/14)
周長(mm)776.3
曲刃 本多電子曲刃本多電子
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷
ビスケット No.0 200個入 TRITONビスケット No.0 200個入TRITON
1,198税込1,318
1個
当日出荷
木工用接着剤により膨張し、キャビネット・額縁・箱物・引き出しの製作に最適
用途TRITON ビスケットジョインター600W TBJ001用ビスケット
BDCT12UB用ステープル BLACK&DECKERBDCT12UB用ステープルBLACK&DECKER
379税込417
1個
当日出荷から8日以内出荷
対応機種GoPakタッカー・ネイラー(BDCT12UB)
チェーン ブレイカー パンチ オレゴン(OREGON)チェーン ブレイカー パンチオレゴン(OREGON)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
適合本体24548Bピッチ1/4、3/8、.325、.404インチ
充填用バルブ(チェーンオイル) オレゴン(OREGON)充填用バルブ(チェーンオイル)オレゴン(OREGON)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
トリマーテーブル スタックスツールストリマーテーブルスタックスツールス(10件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
トリマーを取り付けて安定した作業が可能です。 簡易型なので例えば現場作業や使用する時だけの取り付けが可能です。 裏面にクランプ固定用のアリ溝(長さ90mm)2本あり。
付属品トリマープレート、トリマープレート用直径30mmキャップ、直径6mm芯(センター)合わせ用棒、各種取り付けねじ、フェンス取り付け用ボルト2個、アクリルフェンス取り付け用ボルト(黄色)2個、高さ調節用ネジ(青)3個、ダストポート取り付け用ボルト 2個、ダストポート取り付け用ボルト2個、トリマー取り付け用ネジ(M4x12)4個、ダストポート、アクリルフェンス、集塵口寸法(縦×横×高さ)(mm)295×395×93(フェンス高さ75)適合リョービ:TRE-60V,MTR-42,TRE-55,TR-51,TRE-40,MTR-41 マキタ:3707F,3707FC,3709,3701 HiKOKI:M6SB ボッシュ:PMR500
長尺定規連結アダプタ マキタ長尺定規連結アダプタマキタ(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1セット(2本)
当日出荷
長尺定規1400 マキタ長尺定規1400マキタ(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
7日以内出荷
コーキング剥がし マキタコーキング剥がしマキタ
3,898税込4,288
1個
当日出荷
切断砥石用保護カバー BOSCH(ボッシュ)切断砥石用保護カバーBOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
適合品番PWS 620-100、PWS 620-100SET
ピンスパナ BOSCH(ボッシュ)ピンスパナBOSCH(ボッシュ)
249税込274
1個
3日以内出荷
適合品番PWS 620-100、PWS 620-100SET
カップワイヤブラシ用ホイールカバー マキタカップワイヤブラシ用ホイールカバーマキタ
9,998税込10,998
1個
当日出荷から3日以内出荷
ブレード BOSCH(ボッシュ)ブレードBOSCH(ボッシュ)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
4方向全て使えるブレードです。
適合機種GSC-18V-16H
ガイドバー 京セラインダストリアルツールズガイドバー京セラインダストリアルツールズ(5件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
塩ビ管用内径カッター 替刃 トップ工業塩ビ管用内径カッター 替刃トップ工業
7,998税込8,798
1本ほか
当日出荷
TOP塩ビ管用内径カッターシリーズの替刃です。 溶着ダイヤ採用でスパイラルダクト(風道鋼管)の切断も可能。 外径が50mmあります。
用途肉厚塩ビ管の切断に
切断/切削