6ページ目: 切断/切削

1,086件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレード BOSCH(ボッシュ)ブレードBOSCH(ボッシュ)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
4方向全て使えるブレードです。
適合機種GSC-18V-16H
ガイドバー 京セラインダストリアルツールズガイドバー京セラインダストリアルツールズ(5件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
塩ビ管用内径カッター 替刃 トップ工業塩ビ管用内径カッター 替刃トップ工業
7,998税込8,798
1個ほか
当日出荷
TOP塩ビ管用内径カッターシリーズの替刃です。 溶着ダイヤ採用でスパイラルダクト(風道鋼管)の切断も可能。 外径が50mmあります。
用途肉厚塩ビ管の切断に
石こうボード用ブレード HiKOKI(旧:日立工機)石こうボード用ブレードHiKOKI(旧:日立工機)
3,098税込3,408
1セット(5枚)
当日出荷から翌々日出荷
ゼットソーマルチ 木工用Ⅲ33 アサリなし 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソーマルチ 木工用Ⅲ33 アサリなし岡田金属工業所(ゼットソー)
1,598税込1,758
1枚
翌日出荷
アサリ無しで切口・切断面がフラットで美しい。作業中でも目盛りが見える。たて、よこ、ななめ挽用。切始めがスムーズな段差刃。
用途埋木・狭所・仕上げ作業に幅(mm)切:0.6質量(g)22ピッチ(mm)1.6板厚(mm)0.6刃渡り(mm)33グリーン購入法適合
M18 FORGE 12.0AH バッテリー ミルウォーキーツールM18 FORGE 12.0AH バッテリーミルウォーキーツール
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷
最もパワフルなM18バッテリー高い性能が求められる用途でも作業スピードを向上35%温度上昇を抑えた動作COOL-CYCLE対応、アクティブ冷却システムによる高速冷却でダウンタイムを低減35分で80%、45分で100%充電可能防塵・防水性能を向上オイル、グリース、溶剤への耐性強化電池寿命の向上
仕様バッテリープラットフォーム:M18 REDLITHIUM質量(kg)1.5電圧(V)18バッテリー容量(Ah)12充電時間(分)M18 DBSC使用時 - 45分
ニップルビット ホーザンニップルビットホーザン(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
ホイールの仮組み作業効率を向上。マイナス刃先のピンで、仮組み時のニップル締め込み位置を一定に。仮止め位置はピンの長さをヤスリで軽く削ることで調整可能。刃先を保護しているシリコーンチューブでニップルを保持できるため、深めのリムへのニップル取り付けを助けます。任意のドライバーに取り付け可能。
適合機種D-700/D-700-1軸径(Φmm)6全長(mm)110(ピン含む)質量(g)22取付寸法六角対辺6.35mm(溝位置13mm)先端サイズ(mm)(-)6.0×1.0RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.17MB)適合ニップル#12/13/14/15
マルチブレードウルトラ ステンレス対応 EIGERTOOL(アイガーツール)マルチブレードウルトラ ステンレス対応EIGERTOOL(アイガーツール)
2,998税込3,298
1個
欠品中
材質超硬カーバイド合金寸法(mm)100×35質量(g)28対応機種マキタ、ボッシュ、パナソニック、ハイコーキ切断可能寸法(mm)(目安)ステンレスビス:4.2、コンクリートビス:3.4、半ネジコーススレッド(ラッパ):Φ4.5×90、6角ボルトネジ、コーチボルト:9.5、鉄ボルト:5.8切断可能 材質ステンレスビス、コンクリートビス、コーススレッド、鉄ボルト、ステンレス炭素鋼材
マルチツールブレードスターロックマックス BOSCH(ボッシュ)マルチツールブレードスターロックマックスBOSCH(ボッシュ)
6,398税込7,038
1セット(1枚)
当日出荷から3日以内出荷
マルチツール(スターロックマックス)用アクセサリー。エクストラコーティングでブレードの性能が更に向上しました。超硬刃だから難切断材もスムーズに切断します。
用途ステンレス製のビス・釘、金属全般の切断作業に最適材質炭素工具鋼刃長(mm)70切断能力(mm)木材~70、樹脂~70、軟鋼・非鉄金属~3、鉄丸釘刃幅(mm)32寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×12×120刃先超硬+エクストラコーティング
マルチツールブレードスターロックマックス BOSCH(ボッシュ)マルチツールブレードスターロックマックスBOSCH(ボッシュ)
6,598税込7,258
1セット(1枚)
当日出荷から3日以内出荷
マルチツール(スターロックマックス)用アクセサリー。エクストラコーティングでブレードの性能が更に向上しました。超硬刃だから難切断材もスムーズに切断します。
用途ステンレス、ビス、釘、金属全般、FRP、硬質プラスチックの切断作業に最適材質炭素工具鋼刃長(mm)70切断能力(mm)木材~70、樹脂~70、軟鋼・非鉄金属~3、鉄丸釘刃幅(mm)32寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×12×121刃先超硬+エクストラコーティング
カットソー MAP006HM マキタカットソー MAP006HMマキタ
5,998税込6,598
1枚
当日出荷
カットソー TMA081BIM マキタカットソー TMA081BIMマキタ
3,698税込4,068
1枚
当日出荷
アイガーマルチブレード EIGERTOOL(アイガーツール)アイガーマルチブレードEIGERTOOL(アイガーツール)
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
納得の切れ味と耐久性、コスパ最強のマルチソー用のブレードです。OIS、スターロック(プラス・マックス)両方に対応しており、多くのマルチツールにご使用いただけます。全9種類のラインナップから、切る素材や用途に合わせてお選びいただけます。
ブレードOIS、STARLOCK適合メーカーマキタ、ボッシュ、パナソニック、ハイコーキ
マルチツール用ブレード(モルタル・セメント・FRP用) エスコマルチツール用ブレード(モルタル・セメント・FRP用)エスコ
4,060税込4,466
1個
当日出荷
マルチツールのパワーを効率よく伝達するために3D形状を採用。ボッシュ・マキタ・日立OISマルチツール、ボッシュ スターロックシステム全機種で使用可能。
用途陶器タイル、目地切断、ALC筋つけ切断。材質超硬刃幅(mm)85
充電式コードレス電動ノコギリ専用替え刃 ファミリー・ライフ充電式コードレス電動ノコギリ専用替え刃ファミリー・ライフ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(3枚組)
当日出荷
枝切りや切断、不用品の解体をこれ1台で。充電式コードレス電動ノコギリ専用の金属・塩ビなどの切断用の替え刃。ハイカーボン鋼はスチールに炭素を混ぜた材質で強度がスチールに比べて増します。
材質ハイカーボン鋼質量(g)1枚:(約)20タイプ金属・塩ビ用(ハイカーボン鋼)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)15×2×0.1
スライド式コンターテーブル 新ダイワスライド式コンターテーブル新ダイワ
27,980税込30,778
1台
4日以内出荷
テーブルに材料を乗せたままスライドさせて切断できます。直角切り、45°角度切りが能率良く行えます。付属の固定金具を使えば固定式コンターテーブルに早変わり!
適合機種RB120CV、RB120FV関連資料(0.47MB)
シャーブレードL マキタシャーブレードLマキタ
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
下刃
平行定規アッセンブリ マキタ平行定規アッセンブリマキタ
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
ガイドルールホルダセット品 マキタガイドルールホルダセット品マキタ
1,498税込1,648
1台
当日出荷
マルチツールブレード 木工金属用 京セラインダストリアルツールズマルチツールブレード 木工金属用京セラインダストリアルツールズ
3,698税込4,068
1枚
当日出荷
スターロックマックス対応品木工金属用
用途釘の入った木材の深切り切断に
フレーム部品 バンドソー RB120CV 新ダイワフレーム部品 バンドソー RB120CV新ダイワ
64税込70
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
薄刃 本多電子薄刃本多電子
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
ビスケット No.0 200個入 TRITONビスケット No.0 200個入TRITON
1,198税込1,318
1個
欠品中
木工用接着剤により膨張し、キャビネット・額縁・箱物・引き出しの製作に最適
用途TRITON ビスケットジョインター600W TBJ001用ビスケット
メンテナンスセット 本多電子メンテナンスセット本多電子
1,198税込1,318
1セット
3日以内出荷
セット内容メンテナンス棒×1、ヤスリ×3対応機種ZO-80/ZO-41Ⅱ/ZO-40レジン
俺のマルチ(木工・樹脂・石膏ボード) 和勝の保証俺のマルチ(木工・樹脂・石膏ボード)和勝の保証
879税込967
1パック
当日出荷から4日以内出荷
BOSCH・マキタ・日立・ファイン兼用
用途木工・樹脂・石膏ボード
俺のマルチ(FRP・樹脂・金属) 和勝の保証俺のマルチ(FRP・樹脂・金属)和勝の保証
889税込978
1パック
3日以内出荷から7日以内出荷
BOSCH・マキタ・日立・ファイン兼用
用途FRP・樹脂・金属刃厚(mm)1
マルチツールWAMT-280用アタッチメント WIZ'AマルチツールWAMT-280用アタッチメントWIZ'A
549税込604
1枚
当日出荷から翌々日出荷
用途マルチツールWAMT-280の替刃
コンビ缶 6+3L オレゴン(OREGON)コンビ缶 6+3Lオレゴン(OREGON)(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
燃料6Lとチェーンオイル3Lを同時に持ち運べる携行タンク。ハンドルが大きいのでグローブを付けたままでも持ち運びやすく、置いたときには安定性がよく倒れにくい低重心設計です。燃料用とチェーンオイル用の両方のタンクに、内容量を確認できる目盛付き。別売品のツールバッグと組み合わせれば、さらに便利にご利用いただけます。
セット内容コンビ缶(赤)6L+3L
クレヨン オレゴン(OREGON)クレヨンオレゴン(OREGON)
1,798税込1,978
1セット(12本)ほか
16日以内出荷
木材をはじめ、さまざまな素材に目印などを描けるクレヨン。転がりにくく描きやすい六角形です。
ダブルガード 14 オレゴン(OREGON)ダブルガード 14オレゴン(OREGON)(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
軽量で操作性に優れたスリムな形状。 小径のバーノーズでキックバックを減少。 インテンズ仕様もラインアップ。 パワーシャープ仕様(シャープナ-を取付ける穴があるタイプ)もラインアップ。
タイプスプロケットノーズマウントモーター:A041チェーン形式1/4:25ゲージ0.05適合排気量(cc)電動またはエンジンチェンソー41まで長さ(inch)14
サークルガイドキット MilescraftサークルガイドキットMilescraft
17,980税込19,778
1セット
9日以内出荷
お手持ちのルーターを用いて直径38~305mmまでの円を切り出すことができます。 330mmのオフセットベースでエッジ処理時に更なる安定感。 グリップしやすいオーバーサイズのハンドルノブがルーターの優れたコントロールを可能にする。
仕様スモールサークルジグ・ラージサークルジグ/インペリアル(インチなど)とメトリック(mm/cmなど)の両スケール表記
ストレートガイド(トリマ用) 京セラインダストリアルツールズストレートガイド(トリマ用)京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
適合機種TRE-60V、MTR-42
トリマガイド 京セラインダストリアルツールズトリマガイド京セラインダストリアルツールズ
2,598税込2,858
1個
当日出荷
適合機種TRE-60V、MTR-42
集じん用フード マキタ集じん用フードマキタ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
適合機種2012NB、2012
EVOマルチのこぎりヘッド BLACK&DECKEREVOマルチのこぎりヘッドBLACK&DECKER(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
庭での不用品の解体や庭木の手入れなどに便利な『マルチのこぎりヘッド』。 Multievoのコードレスボディ、コード式ボディに取り付けて使用することができます。 ジグソーなどに比べ切断能力の高いレシプロソーの機構を採用し、木材やプラスチック類に加え、金属類の切断にも十分なパフォーマンスを発揮します。 また、木工用と金工用の「レシプロブレード」に加え、太い枝などもスムーズに切断できるアサリ刃を採用した「プルーニングブレード」の3種類を付属。
付属品プルーニングブレード、木工レシプロブレード(10TPI)、金工レシプロブレード(18TPI)トラスコ品番474-3083質量(kg)0.63回転数(min-1[r.p.m])3000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)100×70×180長さ(ストローク)20mmクランプキーレスクランプ
ジグソーエンキョクヘイコウガイド BOSCH(ボッシュ)ジグソーエンキョクヘイコウガイドBOSCH(ボッシュ)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
長さ(mm)平行・円曲半径=最大180mm
パワーカッター用木工刃 Panasonic(パナソニック)パワーカッター用木工刃Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1枚
当日出荷
仕様一般木工刃トラスコ品番475-5596適合本体EZ45A2-XW刃数24最高回転数(min-1[r.p.m])6000切断対象一般木工外径×内径×厚さ(mm)135×20×1.2
チーゼルワイス用 剥離刃 SK刃 幅80mm スリット無し 東京オートマックチーゼルワイス用 剥離刃 SK刃 幅80mm スリット無し東京オートマック
899税込989
1個
当日出荷
チーゼルワイスCH-80型に1枚標準セットされている剥離用刃物です。
用途剥離作業仕様スリット有りトラスコ品番852-2919材質SK材形状質量(g)28刃長(mm)45刃幅(mm)80刃厚(mm)1
DIAMOND カッターブロックNO,16Z DIAMONDDIAMOND カッターブロックNO,16ZDIAMOND
4,598税込5,058
1個
当日出荷
鉄筋カッター1台につきカッターブロック2個使用となりますが、1個から注文が可能です。
用途鉄筋D16までの切断にトラスコ品番805-3012材質質量(g)27
厚ノコ刃用ソーホルダー REX(レッキス工業)厚ノコ刃用ソーホルダーREX(レッキス工業)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
トラスコ品番809-4622
切断/切削