フライスモーターPROXXON(プロクソン)欠品中
36V DCモーター搭載の強力モーター
用途フライスマシン交換用モーター付属品Φ6mmコレットチャック、専用スパナ形状主軸:1/2-20ネジ内径(Φmm)主軸:8消費電力(W)200チャック寸法(mm)Φ6電源(DC-V)38~40回転数(min-1[回/分])1200~6000RoHS指令(10物質対応)対応
三角台PROXXON(プロクソン)当日出荷
セット内容三角ブロック・クランプ×各2個適合本体テーブルドリル(卓上ボール盤)(No.28128)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンシル文字セットPROXXON(プロクソン)翌日出荷
彫刻テーブル専用のステンシル
用途彫刻テーブル専用ステンシルセット内容アルファベット26種各2個、数字0~9各2枚、記号/-各2枚材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
回転センターアタッチメント2種セットPROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)翌日出荷
凸タイプ・凹タイプの2種セット
用途※消耗品ですので、ピンが折れたときや変形した時にお買い求めください。適合本体ミニウッドレース(小型木工施盤)(No.28140)RoHS指令(10物質対応)対応
ナイフ3種セットPROXXON(プロクソン)翌日出荷
付属ナイフの交換に(同等品)
適合本体ミニウッドレース(小型木工施盤)(No.28140)、ウッドレースDX(No.27020)RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロ・レースシリーズ共通 別売オプションPROXXON(プロクソン)翌々日出荷
省スペースでの旋盤加工を実現します。ビギナーユーザーからプロユーザーまで満足いただけるオールインワンパッケージです。マイクロ・レースPD250用のオプションです。
PD400用 専用オイルパンPROXXON(プロクソン)4日以内出荷
用途切削時に出る切り屑や切削油等の受けに使用適合本体マイクロ・レースDX PD400(No.24400)RoHS指令(10物質対応)対応
スロアウェイバイト専用チップ(超硬)PROXXON(プロクソン)11日以内出荷
NO.24556用交換チップ
適合本体マイクロ・レースDX PD400(No.24400)RoHS指令(10物質対応)対応
『電動工具・充電工具アクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具・充電工具アクセサリー の新着商品
ページ: 1/ 3
フランジ京セラインダストリアルツールズ税込¥1,066¥969
圧着ペンチカナレ電気税込¥24,178~¥21,980~