絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 旋盤/フライス盤

162件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロータリーテーブル用T型ボルト TRUSCOロータリーテーブル用T型ボルトTRUSCO
2,798税込3,078
1個
当日出荷
基準目盛り位置調整の為のT型ボルトです。
質量(g)150
心押台固定用レバー メカニクス心押台固定用レバーメカニクス
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
心押台固定用レバーを取り付ければ、ワンタッチで心押台の固定が可能です。
適合【旋盤】TNL500-3EK、TNA550-3Kトラスコ品番458-7511質量(g)400
チップブレーカ 日東工器チップブレーカ日東工器
3,498税込3,848
1セット
8日以内出荷
アトラエースAW-3500用を使用し、深穴をあける際に発生した切屑を、適当に切断し、切屑の排出性を向上させます。
用途切屑切断用適合機種AW-3500
角ノミ マキタ角ノミマキタ
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷
43型角ノミアタッチメント マキタ43型角ノミアタッチメントマキタ
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
付属品角ノミ6.4mm、9.5mm(各1本)適合機種電気ドリル:6010N、(6510SB、6401)質量(kg)6.5穴あけ能力(mm)最大:15、最小:6.4、角穴の長さ:加工材横方向送りにより自由最大穴あけ深さ(mm)55中心から支柱までの距離 (mm)(角ノミ)125最大距離(km)(角ノミ先端よりベース面まで)110作業面サイズ(mm)160×160
角ノミアッセンブリ マキタ角ノミアッセンブリマキタ
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
アリノミアッセンブリ マキタアリノミアッセンブリマキタ
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷
適合機種7001寸法(mm)9/30mm勾配(通称3分勾配)
6.9ミリ用アタッチメント マキタ6.9ミリ用アタッチメントマキタ
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷
寸法(mm)6(2分)、9(3分)用
12.7ミリ用アタッチメント マキタ12.7ミリ用アタッチメントマキタ(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷
適合機種7304、7305、(7305L、7305H)寸法(mm)12.7(4分2厘)用
ナイフ3種セット PROXXON(プロクソン)ナイフ3種セットPROXXON(プロクソン)
1,198税込1,318
1セット(3本)
翌日出荷
付属ナイフの交換に(同等品)
適合本体ミニウッドレース(小型木工施盤)(No.28140)、ウッドレースDX(No.27020)RoHS指令(10物質対応)対応
スロアウェイバイト専用チップ(超硬) PROXXON(プロクソン)スロアウェイバイト専用チップ(超硬)PROXXON(プロクソン)
13,980税込15,378
1箱
11日以内出荷
NO.24556用交換チップ
適合本体マイクロ・レースDX PD400(No.24400)RoHS指令(10物質対応)対応
PD400用 専用オイルパン PROXXON(プロクソン)PD400用 専用オイルパンPROXXON(プロクソン)
46,980税込51,678
1個
4日以内出荷
用途切削時に出る切り屑や切削油等の受けに使用適合本体マイクロ・レースDX PD400(No.24400)RoHS指令(10物質対応)対応
超硬スロアウエイバイト突切用チップ ミスターマイスター超硬スロアウエイバイト突切用チップミスターマイスター(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1セット(10個)
翌々日出荷
超硬スロアウエイ突切りバイト用超硬チップ(交換用)
アズワン品番64-5179-04RoHS指令(10物質対応)対応
割出インデクスセット 割出ハンドル付 ミスターマイスター割出インデクスセット 割出ハンドル付ミスターマイスター(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1セット
5日以内出荷
No.66901ロータリーテーブルに取り付けることで割出作業が行えます。2~1080分割行えます。
アズワン品番64-5179-45RoHS指令(10物質対応)対応
ミーリングアタッチメント ミスターマイスターミーリングアタッチメントミスターマイスター
98,980税込108,878
1個
翌々日出荷
Compact7専用のアタッチメントです。 Compact7に装着することによりフライス加工を行うことが出来ます。
用途フライス加工を行います質量(kg)23スピンドルテーパーMT-2セット内容・ミーリングアタッチメント/コンパクト7用、モーターガード、引きネジ、ドリルチャック(Φ1~10mm)・チャックキークイルストローク(mm)30スピンドル間距離(mm)170主軸回転数(min-1[r.p.m])無段変速100~1,500±10%【回転/分】モーター(W)150アズワン品番64-5178-12RoHS指令(10物質対応)対応
Compact-9用面板用クランプセット ミスターマイスターCompact-9用面板用クランプセットミスターマイスター
5,998税込6,598
1セット
5日以内出荷
面板に薄物のワークピースを固定するためのクランプセットです。
用途面板に薄いワークピースを固定しますアズワン品番64-5177-67RoHS指令(10物質対応)対応
Compact-7用バーチカルスライド ミスターマイスターCompact-7用バーチカルスライドミスターマイスター
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
簡易なミーリング/ドリリングかこうを行うために用います。ストロークの長いドリル加工等に便利です。材料を固定する為にクイックバイスNo.66205や面板用スランプセットNo.66026が必要です。
用途簡易的なフライス加工を行いますアズワン品番64-5178-13RoHS指令(10物質対応)対応
Compact-7用ケレ ミスターマイスターCompact-7用ケレミスターマイスター
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
主軸側にセンターを取り付けて、ケレを使って材料を回します。外径にキズを付けたくない様な細材の加工に適しています。センター間有効に利用した加工ができます。
用途材料を把握しますアズワン品番64-5178-17RoHS指令(10物質対応)対応
Compact-7用ボールカッティングキット ミスターマイスターCompact-7用ボールカッティングキットミスターマイスター
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
材料の先端を丸めたり、面取り加工をするために用います。タテ・ヨコ送りを絶妙にコントロールすれば、曲面加工もできますが、それはまさに職人芸、これがあれば簡単に加工できます。ハイス鋼一体型バイトが付属しています。
用途材料をボール状に加工しますアズワン品番64-5178-26RoHS指令(10物質対応)対応
Compact-7用面板用クランプセット ミスターマイスターCompact-7用面板用クランプセットミスターマイスター
6,698税込7,368
1個
5日以内出荷
面板やバーチカルスライドなどに材料を固定する為に用います。
用途面板に材料を固定しますアズワン品番64-5178-19RoHS指令(10物質対応)対応
Compact-7用面板 ミスターマイスターCompact-7用面板ミスターマイスター
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
薄物を把握する為に用います。
直径(Φmm)112アズワン品番64-5178-18RoHS指令(10物質対応)対応
Compact-3用木工アタッチメント・スーパーセンター付き ミスターマイスターCompact-3用木工アタッチメント・スーパーセンター付きミスターマイスター
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
木工旋盤と同じようにチゼルを使った木工加工を行うための、レスト、センター面板のセットです。
用途木工旋盤にするアズワン品番64-5178-64RoHS指令(10物質対応)対応
Compact-3用自動送り装置 ミスターマイスターCompact-3用自動送り装置ミスターマイスター
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
タテ送り(旋盤ベット上)を自動で送る為の装置です。旋盤の回転に連動して動きます。
用途タテ送り(長手方向)を自動で動かす。アズワン品番64-5178-66RoHS指令(10物質対応)対応
チップ9.525角AssyR2 MB-03A用 日東工器チップ9.525角AssyR2 MB-03A用日東工器
42,980税込47,278
1シート(10枚)
当日出荷
トラスコ品番209-8482
クイックチェンジツールホルダ BL250-QTH ギガ・セレクションクイックチェンジツールホルダ BL250-QTHギガ・セレクション
33,980税込37,378
1本
32日以内出荷
複数のバイトをご利用になる場合に重宝します。予めホルダーにバイトを固定しておくことでバイト交換が簡単に行えます。またバイトの高さ調節も簡単に行えます。
面板クランプセット BL250-CLPS ギガ・セレクション面板クランプセット BL250-CLPSギガ・セレクション
20,980税込23,078
1組
32日以内出荷
三爪スクロールチャックや四爪インディペンデントチャックではチャッキングが困難な薄物の材料の固定に使用できます。材料の固定にはクランプを使用します。
旋盤アクセサリ RS PRO RS PRO旋盤アクセサリ RS PRORS PRO
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
タイプ = シングルエンド全体長さ = 110 mm材質 = 超硬ブレイズドチップ幅 = 10mm厚さ = 16mm分割用具はISO7 クランク型ナイフツールはISO3 (ただし ; 615-0915 615-0915 はISO6). カーバイドろう付け先端回転工具. 次の2つの標準グレードで製作された、カーバイドろう付け先端の回転工具 P30 (青): 各種のスチールを機械加工する小規模ワークショップ向けの汎用グレード。 中レベルのフィード及び中~低レベルの切断スピードを使用した、スチールの荒削り及び鋳造向け K20 (赤): 中レベルのフィード及び中~高レベルの切断スピードを使用した、鋳鉄及びショートチップメタルの仕上げ及び荒削り向け フライス作業にも最適 すべての寸法は概数
旋盤アクセサリ RS PRO RS PRO旋盤アクセサリ RS PRORS PRO
3,098税込3,408
1個
7日以内出荷
旋盤部品 = 旋盤工具ビット全体長さ = 125 mmレーキ角度 = 5°材質 = 超硬ブレイズドチップ学年 = K20厚さ = 20mm分割用具はISO7 クランク型ナイフツールはISO3 (ただし ; 615-0915 615-0915 はISO6). カーバイドろう付け先端回転工具. 次の2つの標準グレードで製作された、カーバイドろう付け先端の回転工具 P30 (青): 各種のスチールを機械加工する小規模ワークショップ向けの汎用グレード。 中レベルのフィード及び中~低レベルの切断スピードを使用した、スチールの荒削り及び鋳造向け K20 (赤): 中レベルのフィード及び中~高レベルの切断スピードを使用した、鋳鉄及びショートチップメタルの仕上げ及び荒削り向け フライス作業にも最適 すべての寸法は概数
旋盤アクセサリ RS PRO RS PRO旋盤アクセサリ RS PRORS PRO
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
タイプ = シングルエンド全体長さ = 140 mm材質 = 超硬ブレイズドチップ幅 = 16mm厚さ = 25mm分割用具はISO7 クランク型ナイフツールはISO3 (ただし ; 615-0915 615-0915 はISO6). カーバイドろう付け先端回転工具. 次の2つの標準グレードで製作された、カーバイドろう付け先端の回転工具 P30 (青): 各種のスチールを機械加工する小規模ワークショップ向けの汎用グレード。 中レベルのフィード及び中~低レベルの切断スピードを使用した、スチールの荒削り及び鋳造向け K20 (赤): 中レベルのフィード及び中~高レベルの切断スピードを使用した、鋳鉄及びショートチップメタルの仕上げ及び荒削り向け フライス作業にも最適 すべての寸法は概数
旋盤アクセサリ RS PRO RS PRO旋盤アクセサリ RS PRORS PRO
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
タイプ = 曲がりバイトビット全体長さ = 100 mmレーキ角度 = 5°材質 = 超硬ブレイズドチップ学年 = P30厚さ = 12mm分割用具はISO7 クランク型ナイフツールはISO3 (ただし ; 615-0915 615-0915 はISO6). カーバイドろう付け先端回転工具. 次の2つの標準グレードで製作された、カーバイドろう付け先端の回転工具 P30 (青): 各種のスチールを機械加工する小規模ワークショップ向けの汎用グレード。 中レベルのフィード及び中~低レベルの切断スピードを使用した、スチールの荒削り及び鋳造向け K20 (赤): 中レベルのフィード及び中~高レベルの切断スピードを使用した、鋳鉄及びショートチップメタルの仕上げ及び荒削り向け フライス作業にも最適 すべての寸法は概数
旋盤アクセサリ RS PRO RS PRO旋盤アクセサリ RS PRORS PRO
3,098税込3,408
1個
7日以内出荷
タイプ = シングルエンド全体長さ = 125 mm材質 = 超硬ブレイズドチップ幅 = 12mm厚さ = 20mm分割用具はISO7 クランク型ナイフツールはISO3 (ただし ; 615-0915 615-0915 はISO6). カーバイドろう付け先端回転工具. 次の2つの標準グレードで製作された、カーバイドろう付け先端の回転工具 P30 (青): 各種のスチールを機械加工する小規模ワークショップ向けの汎用グレード。 中レベルのフィード及び中~低レベルの切断スピードを使用した、スチールの荒削り及び鋳造向け K20 (赤): 中レベルのフィード及び中~高レベルの切断スピードを使用した、鋳鉄及びショートチップメタルの仕上げ及び荒削り向け フライス作業にも最適 すべての寸法は概数
旋盤アクセサリ RS PRO RS PRO旋盤アクセサリ RS PRORS PRO
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
タイプ = 曲がりバイトビット全体長さ = 140 mmレーキ角度 = 5°材質 = 超硬ブレイズドチップ学年 = P30厚さ = 20mm分割用具はISO7 クランク型ナイフツールはISO3 (ただし ; 615-0915 615-0915 はISO6). カーバイドろう付け先端回転工具. 次の2つの標準グレードで製作された、カーバイドろう付け先端の回転工具 P30 (青): 各種のスチールを機械加工する小規模ワークショップ向けの汎用グレード。 中レベルのフィード及び中~低レベルの切断スピードを使用した、スチールの荒削り及び鋳造向け K20 (赤): 中レベルのフィード及び中~高レベルの切断スピードを使用した、鋳鉄及びショートチップメタルの仕上げ及び荒削り向け フライス作業にも最適 すべての寸法は概数
旋盤アクセサリ RS PRO RS PRO旋盤アクセサリ RS PRORS PRO
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
タイプ = 曲がりバイトビット全体長さ = 100 mmレーキ角度 = 5°材質 = 超硬ブレイズドチップ学年 = K20厚さ = 12mm分割用具はISO7 クランク型ナイフツールはISO3 (ただし ; 615-0915 615-0915 はISO6). カーバイドろう付け先端回転工具. 次の2つの標準グレードで製作された、カーバイドろう付け先端の回転工具 P30 (青): 各種のスチールを機械加工する小規模ワークショップ向けの汎用グレード。 中レベルのフィード及び中~低レベルの切断スピードを使用した、スチールの荒削り及び鋳造向け K20 (赤): 中レベルのフィード及び中~高レベルの切断スピードを使用した、鋳鉄及びショートチップメタルの仕上げ及び荒削り向け フライス作業にも最適 すべての寸法は概数
旋盤アクセサリ RS PRO RS PRO旋盤アクセサリ RS PRORS PRO
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
タイプ = 方形バイト全体長さ = 6インチレーキ角度 = 22°材質 = HSS学年 = M42厚さ = 1/2インチコバルト旋盤工具鋼(M42 Capitol Super). 高速度鋼、9.7 %モリブデン及び8.3 %コバルト含有合金 標準のHSS工具鋼よりも高い性能 研磨材又は加工硬化傾向のある材質を機械加工するために最適
旋盤アクセサリ RS PRO RS PRO旋盤アクセサリ RS PRORS PRO
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
タイプ = 方形バイト全体長さ = 4インチレーキ角度 = 22°材質 = HSS学年 = M42厚さ = 1/2インチコバルト旋盤工具鋼(M42 Capitol Super). 高速度鋼、9.7 %モリブデン及び8.3 %コバルト含有合金 標準のHSS工具鋼よりも高い性能 研磨材又は加工硬化傾向のある材質を機械加工するために最適
旋盤アクセサリ RS PRO RS PRO旋盤アクセサリ RS PRORS PRO
7,798税込8,578
1個
7日以内出荷
タイプ = 方形バイト全体長さ = 3 インチレーキ角度 = 22°材質 = HSS学年 = M42厚さ = 1/2インチコバルト旋盤工具鋼(M42 Capitol Super). 高速度鋼、9.7 %モリブデン及び8.3 %コバルト含有合金 標準のHSS工具鋼よりも高い性能 研磨材又は加工硬化傾向のある材質を機械加工するために最適
旋盤アクセサリ RS PRO RS PRO旋盤アクセサリ RS PRORS PRO
9,298税込10,228
1個
7日以内出荷
タイプ = 方形バイト全体長さ = 6インチレーキ角度 = 22°材質 = HSS学年 = M42厚さ = 3/8インチコバルト旋盤工具鋼(M42 Capitol Super). 高速度鋼、9.7 %モリブデン及び8.3 %コバルト含有合金 標準のHSS工具鋼よりも高い性能 研磨材又は加工硬化傾向のある材質を機械加工するために最適
旋盤アクセサリ RS PRO RS PRO旋盤アクセサリ RS PRORS PRO
6,098税込6,708
1個
7日以内出荷
タイプ = 方形バイト全体長さ = 4インチレーキ角度 = 22°材質 = HSS学年 = M42厚さ = 3/8インチコバルト旋盤工具鋼(M42 Capitol Super). 高速度鋼、9.7 %モリブデン及び8.3 %コバルト含有合金 標準のHSS工具鋼よりも高い性能 研磨材又は加工硬化傾向のある材質を機械加工するために最適
旋盤アクセサリ RS PRO RS PRO旋盤アクセサリ RS PRORS PRO
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
旋盤部品 = 旋盤工具ビット全体長さ = 3 インチレーキ角度 = 22°材質 = HSS学年 = M42厚さ = 3/8インチコバルト旋盤工具鋼(M42 Capitol Super). 高速度鋼、9.7 %モリブデン及び8.3 %コバルト含有合金 標準のHSS工具鋼よりも高い性能 研磨材又は加工硬化傾向のある材質を機械加工するために最適
旋盤アクセサリ RS PRO RS PRO旋盤アクセサリ RS PRORS PRO
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
タイプ = 方形バイト全体長さ = 4 inレーキ角度 = 22°材質 = HSS学年 = M42厚さ = 5/16インチコバルト旋盤工具鋼(M42 Capitol Super). 高速度鋼、9.7 %モリブデン及び8.3 %コバルト含有合金 標準のHSS工具鋼よりも高い性能 研磨材又は加工硬化傾向のある材質を機械加工するために最適
旋盤/フライス盤