絞り込み
ブランド
  • 大塚刷毛製造
  • モノタロウ(2)
  • 友定建機(14)
  • SK11(13)
  • マキタ(11)
  • 日本電産テクノモータ(9)
  • 京セラインダストリアルツールズ(7)
  • エスコ(6)
  • yamato(ヤマト)(6)
  • エクセン(3)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(3)
  • アークランドサカモト(2)
  • 日東工器(2)
  • RELIEF(2)
  • 吉岡製作所(2)
  • ミツトモ(2)
  • THK(1)
  • TRUSCO(1)
  • SK(新潟精機)(1)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(1)
ブレード径(Φmm)
  • 46(1)
全長(mm)
  • 500(1)
材質
  • スチール(1)
  • ステンレス(2)
回転速度(min-1[r.p.m])
  • 0~2500(1)
0~2500
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ひらくん棒 チェーンタイプ 大塚刷毛製造ひらくん棒 チェーンタイプ大塚刷毛製造(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1本
欠品中
『ひらくん棒』 にチェーンタイプが仲間入り。 お手持ちの工具に取り付け、一斗缶の口から差し込むだけ、天切りせずに攪拌できる攪拌羽根です。 回転する遠心力により、先端のチェーンが広がり、自在に動いて撹拌力を強化。 一斗缶のフチにあたってもフチに沿って回転できます。
用途一斗缶用攪拌棒。チェーンタイプ。塗料等、材料の攪拌作業などに。シャフト径(Φmm)11適合工具電動ドリル・エアードリル・充電式ドリルドライバー・充電式インパクトドライバー羽根径(Φmm)閉じた状態:20、開いた状態(回転時):195
マルテー ウルトラボールマザール  ミニ 大塚刷毛製造マルテー ウルトラボールマザール ミニ大塚刷毛製造
67,980税込74,778
1台
当日出荷
マルテーウルトラボールマザールのミニタイプが登場。 従来のボール形状にインペラーを搭載することにより、小型ながら強力な撹拌を実現。 30mmの注ぎ口でも入る為、18L缶の天板を切らずに、注ぎ口から楽々とボール部分を入れて隅々まで強力撹拌できる攪拌機です。 シャフトとボール本体接続部の溶接加工により塗装の入り込みを解消します。
用途塗料の調合・調色・撹拌作業などに仕様エアー式撹拌機/ウルトラボールミニ・シャフト一体型材質ステンレス(ヘッド/SCS=14、シャフト/SUS=304)型式ADR-65(ミニ)質量(kg)1.61空気消費量(L/min)550使用空気圧力(MPa)0.6回転速度(min-1[r.p.m])0~2500ボール径(Φmm)28(ウルトラボール)RoHS指令(10物質対応)対応コンプレッサー(kW)2.2シャフト寸法(mm)Φ12×550
マルテーミキサー プラ 46X260 大塚刷毛製造マルテーミキサー プラ 46X260大塚刷毛製造(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ブレード径(Φmm)46
マルテー ウルトラボールマザール ポリタンク仕様 エアー式 大塚刷毛製造マルテー ウルトラボールマザール ポリタンク仕様 エアー式大塚刷毛製造
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷
マルテーウルトラボールマザール ミニ とフタが一体型になった ポリタンク仕様。お持ちのポリタンク P-1にセットするだけ!攪拌しながら塗装作業も可能!ノンペラー搭載で、強力攪拌メタリック塗料・導電塗料といった沈殿しやすい塗料を攪拌し続けるのに最適です。
適合ポリタンク P-1用質量(kg)1.2最高使用回転数(min-1[r.p.m])100~200空気圧力(MPa)最大0.34(min)エア量(L/min)最大200
ラッカーマザール用 羽根(ステンレス) 大塚刷毛製造ラッカーマザール用 羽根(ステンレス)大塚刷毛製造
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
ラッカーマザール用羽根
用途撹拌羽根材質ステンレス羽根径(Φmm)100仕様ラッカーマザール用
撹拌