絞り込み
ブランド
  • HiKOKI(旧:日立工機)
  • 日東工器(20)
  • エスコ(11)
  • マキタ(11)
  • リューター(日本精密機械工作)(10)
  • 日本電産テクノモータ(7)
  • 京セラインダストリアルツールズ(6)
  • 高速電機(富士製砥)(5)
  • ベッセル(5)
  • キリウス(5)
  • 浦和工業(5)
  • ULVAC(アルバック)(4)
  • 共立電気計器(3)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • BOSCH(ボッシュ)(3)
  • 神沢(2)
  • KANON(中村製作所)(2)
  • ハイオス(2)
  • ハタヤリミテッド(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デンゲンコード HiKOKI(旧:日立工機)デンゲンコードHiKOKI(旧:日立工機)(9件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
適合機種D10VH・G10BYE長さ(mm)2600
トリガースイッチ HiKOKI(旧:日立工機)トリガースイッチHiKOKI(旧:日立工機)(10件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
適合機種ポリシャーSP18VB
スイッチ(ストッパー付) HiKOKI(旧:日立工機)スイッチ(ストッパー付)HiKOKI(旧:日立工機)(10件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
適合本体H41SA2(S)
H41SA用スイッチ HiKOKI(旧:日立工機)H41SA用スイッチHiKOKI(旧:日立工機)(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
コード(配線ブロック用) HiKOKI(旧:日立工機)コード(配線ブロック用)HiKOKI(旧:日立工機)(9件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
長さ(mm)2650仕様3Pポッキン(可倒式差し込み)プラグ付き適合日立工機G10AB1(旧形G10SH、G10SL、G13SH)
AC/DCアダプタ HiKOKI(旧:日立工機)AC/DCアダプタHiKOKI(旧:日立工機)
34,980税込38,478
1台
当日出荷
蓄電池の充電切れ、充電し忘れの心配なし!! マルチボルト蓄電池対応の36V製品がAC100Vで使用可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
仕様ACコード/DCコード:2心/3心適合コードレス製品:マルチボルト蓄電池対応36V製品質量(kg)アダプタ 0.8、ボックス 1.2使用温度範囲(℃)0~40コード長さ(m)アダプタからボックスまで5、ボックスから電源プラグまで2出力電圧(V)直流36消費電力(VA)1050寸法(縦×横×高さ)(mm)アダプタ 83×134×75(コード部を除く)、ボックス 100×185×78(コード部を除く)アズワン品番64-7055-73入力電源(V)AC100 50/60Hz
スナップスイッチ HiKOKI(旧:日立工機)スナップスイッチHiKOKI(旧:日立工機)
949税込1,044
1本
翌々日出荷
適合機種G10SP4
背負式電源 HiKOKI(旧:日立工機)背負式電源HiKOKI(旧:日立工機)
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷
手元スイッチパネルにより、電池を背負いながらでも、電池残量の確認や電源スイッチのON/OFFができます。 クッション性のあるパットにより、作業者への負担を軽減しました。 アダプタの出力コードは、利き手に合わせた配線が可能です。 お手持ちのUSB接続機器の使用が可能です。携帯電話や音楽プレーヤーの充電に大活躍。 [過負荷][過放電][過充電]から電池を保護するメーカー独自の電池多重保護回路を採用し、長期間安定した性能を発揮します。
付属品キャリア・充電器・アダプタ(アダプタカバー付)・アームバンド・ノブボルト(2個)・M5ねじ(4個)幅(mm)250全長(mm)330質量(kg)大容量電源/6.3、電源アダプタ/0.5、キャリア/1.0高さ(mm)109コード長さ(m)アダプタ/1.5出力電圧(V)アダプタ/DC36、USB出力端子/DC5出力電流(A)(最大)アダプタ/50、USB出力端子/0.5バッテリー容量(Ah)21充電器形名UC36YSL(冷却機能付)充電時間(時間)約3
車載用DCコード HiKOKI(旧:日立工機)車載用DCコードHiKOKI(旧:日立工機)
569税込626
1個
翌々日出荷
DCスピードコントロールスイッチ HiKOKI(旧:日立工機)DCスピードコントロールスイッチHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
適合FDS-12DVC(2SSK) 旧仕様
コードレスドライバドリル用プッシュスイッチ HiKOKI(旧:日立工機)コードレスドライバドリル用プッシュスイッチHiKOKI(旧:日立工機)
109税込120
1個
翌々日出荷
ACアダプタ(B) HiKOKI(旧:日立工機)ACアダプタ(B)HiKOKI(旧:日立工機)
4,998税込5,498
1個
9日以内出荷
DCアダプタ HiKOKI(旧:日立工機)DCアダプタHiKOKI(旧:日立工機)
4,498税込4,948
1個
9日以内出荷
コード(PDA-100F/PDH-100F/G13S3用) HiKOKI(旧:日立工機)コード(PDA-100F/PDH-100F/G13S3用)HiKOKI(旧:日立工機)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
電源/コントローラー