250Hz高周波インバータ電源日本電産テクノモータ翌々日出荷
低騒音・低振動 - 静止型電源の為、極めて低騒音・低振動。
経済的 - 消費電力が少なく経済的です。
防塵構造 - グラインダ作業による粉塵対策として、インバータを閉鎖型構造。
出力電圧の安定 - 出力電圧を検出し、常時電圧が一定となるよう制御しており、負荷変動によるトルク不足が発生せず、工具を効率よく運転。
メンテナンスフリー - 各種保護機能が装備されており、外部からのアクシデントに強く、MG電源のようにブラシ交換によるメンテナンスは不要。
適合機種適合グラインダ:FDGS-180A、FDGS-180AB、FHG-4周波数(Hz)入力側:50/60、出力側:250周波数許容変動入力側:±5%以下冷却方式冷却ファン出力側電圧3相交流 200~240V入力側電圧3相交流 200~240V許容電圧変動入力側:±10%以下保護屋内閉鎖形インバータ方式正弦波近似PWM方式