142件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワーユニット リューター(日本精密機械工作)パワーユニットリューター(日本精密機械工作)
24,980税込27,478
1台
8日以内出荷
正転、逆転が可能です。モーターの焼損を保護するサーキットブレーカー内蔵。フットスイッチ(オプション)が使用出来ます。
電源AC100V 50/60Hz定格入力(VA)30ヒューズ容量(A)1
カールコード ミニターカールコードミニター
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
SPC変換コード 日東工器SPC変換コード日東工器
7,498税込8,248
1本
翌日出荷
カウンタ専用ドライバを商用電源に直接接続して使用することができます。
コアドリル用メタセンアダプター ハタヤリミテッドコアドリル用メタセンアダプターハタヤリミテッド
5,998税込6,598
1台
当日出荷
コアドリル専用。
DLV7300シリーズ用コントローラー 日東工器DLV7300シリーズ用コントローラー日東工器
19,980税込21,978
1個
翌日出荷
トラスコ品番117-8881
スピードコントローラー (防雨型) エスコスピードコントローラー (防雨型)エスコ
14,000税込15,400
1台(1台)
欠品中
使用工具のトルクを落とさず回転を落とす、雨の日も安心の防雨型!電動工具の回転数を自在に調整できます。ブラシ付きモーターの電動工具のトルクを落とさずに回転数の減速調整ができます。屋外型の100Vスピードコントローラーです。2芯・3芯どちらのコンセントにも使用可能・アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えます。コンセントから抜くとアースピンが起き上がります。マグネット付き。
用途ブラシ付モーターの電動工具用材質本体ケース・ブレーカーカバー:ABS樹脂質量(g)500電圧(V)125コード長さ(m)1次線:0.6、2次線:0.15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×123×68最大負荷電流(A)15プラグ形状ポッキンプラグコンセント減速可変×1防水IPX3
コードレスUSBアダプター BOSCH(ボッシュ)コードレスUSBアダプターBOSCH(ボッシュ)
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷
ボッシュDIYガーデンツール共用18Vバッテリーで使えるコードレスUSBアダプターです。USB-C/USB-Aポート付属でさまざまなデバイスの充電に最適です。便利なクリップ付きなので、服などにつけながらの充電できます。充電残量がすぐにわかるインジケーター付きです。
用途USB経由の充電材質ポリアミド樹脂質量(g)104使用温度範囲(℃)-20~+50定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)57×30×100ケーブル長(mm)USBケーブル最大許容長さ:1.5保管温度範囲(℃)-20~+50RoHS指令(10物質対応)対応USBポート出力:USB Type-A=D.C.5V 1.5A / USB Type-C=D.C.5V 3.0A
3P→2P変換アダプター(アース付) エスコ3P→2P変換アダプター(アース付)エスコ
940税込1,034
1個
当日出荷
接地2Pプラグを2Pプラグに変換することができます。 アース接続端子付きです。 L型なのでコードが真下に伸びてスッキリ配線できます。
仕様●定格:15A・125V(1500Wまで)●仕様:接地2P→2P●サイズ:30(W)×29(D)×28(H)mm●アースコード長:約15cm●差込口形状:抜け止めタイプ●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品アズワン品番65-2252-26
400Hz高周波インバータ電源 日本電産テクノモータ400Hz高周波インバータ電源日本電産テクノモータ
129,800税込142,780
1台
当日出荷
低騒音・低振動 - 静止型電源の為、極めて低騒音・低振動。 経済的 - 消費電力が少なく経済的です。 防塵構造 - グラインダ作業による粉塵対策として、インバータを閉鎖型構造。 出力電圧の安定 - 出力電圧を検出し、常時電圧が一定となるよう制御しており、負荷変動によるトルク不足が発生せず、工具を効率よく運転。 メンテナンスフリー - 各種保護機能が装備されており、外部からのアクシデントに強く、MG電源のようにブラシ交換によるメンテナンスは不要。
質量(kg)6.0周波数(Hz)入力側:50/60、出力側:400周波数許容変動入力側:±5%以下冷却方式冷却ファン出力側電圧3相交流 200~240V入力側電圧3相交流 200~240V許容電圧変動入力側:±10%以下保護屋内閉鎖形インバータ方式正弦波近似PWM方式
ブラシレスデルボCシリーズ (電流制御タイプ)電源コード 日東工器ブラシレスデルボCシリーズ (電流制御タイプ)電源コード日東工器
2,798税込3,078
1本
当日出荷
用途コントローラDCC0101X-AZN用トラスコ品番125-8852アズワン品番64-8488-38入力電源(V)100
電動ドライバーKDシリーズ専用トランス KANON(中村製作所)電動ドライバーKDシリーズ専用トランスKANON(中村製作所)
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
電動ドライバー2KD・5KDシリーズ用トランスです。2KD・5KD用トランス
用途2kD・5KD電動ドライバ-につなげて使用してください。トラスコ品番834-5451RoHS指令(10物質対応)対応2018年トラスコ掲載ページ5 0115
トルクアダプター ベッセルトルクアダプターベッセル
4,898税込5,388
1個
当日出荷から翌々日出荷
電動ドライバーのトルクチェックを行う際に使用するデジタルトルクメータ(VTMシリーズ)用「コイルばね圧縮方式の測定ジョイント」です。
材質幅(mm)20奥行(mm)20
専用コントローラー キリウス専用コントローラーキリウス
14,980税込16,478
1台
当日出荷
適合機種HFB-BE200全機種、HFB-BE512/519質量(g)460外形寸法(mm)165×80×55機能1台取り、HI/LO切替二次側出力24V/32V Max.1.8ARoHS指令(10物質対応)対応入力電源(V)AC100~240
UMモーター用カールコード 浦和工業UMモーター用カールコード浦和工業(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
用途補修用部品に仕様UMモーターに使用可能トラスコ品番852-1742質量(g)50
デルボコントローラ 日東工器デルボコントローラ日東工器(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
8日以内出荷
オートストップ、 ビットアース接続を備えた、低電圧トランスレスコントローラー
用途デルボコントローラー質量(kg)0.3入力電圧(V)AC100(50/60Hz)材質(ケース)帯電防止材料使用機能オートストップ、ビットアース接続(安全抵抗1MΩ内蔵)電源プラグアース付3Pプラグ(ULプラグ)
デルボコントローラ 日東工器デルボコントローラ日東工器
24,880税込27,368
1台
3日以内出荷
オートストップ制御、ソフトスタート、回転速度可変機能、静電対策を備えたコントローラーです。
用途デルボコントローラートラスコ品番814-8055質量(kg)2.3入力電圧(V)AC100機能オートストップ、ソフトスタート、速度可変、静電対策
フットスイッチ Ass'y 日東工器フットスイッチ Ass'y日東工器
32,980税込36,278
1セット
3日以内出荷
用途ハンディーセルファー用別売フットスイッチ適合機種E25-0615、E55-0619A
パワーコントローラー 浦和工業パワーコントローラー浦和工業
44,980税込49,478
1台
当日出荷
モーターハンドピースを接続し、スイッチON/OFFで緩かなスタートです。 どの回転域でもトルクダウンしないフィードバック回路付です。 オーバーワーク、異常電流、トランス過熱等々の安全対策を施しています。 浦和工業(製)の各種モーターハンドピースを接続し研磨研削、バリ取り、面取りできます。
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)出力電圧(V)DC3~30コード長さ(m)2
専用コントローラー キリウス専用コントローラーキリウス
12,980税込14,278
1台
6日以内出荷から8日以内出荷
100-241Vのフリーボルテージ。本体が小型軽量のため場所を取らず吊り下げも可能です。
用途HFB-500シリーズ用コントローラー仕様Hi/Low 2段切替質量(g)250外形寸法(mm)145×60×35二次側出力DC 20/32V入力電源AC 100-240V 50/60HzRoHS指令(10物質対応)対応
スナップスイッチ HiKOKI(旧:日立工機)スナップスイッチHiKOKI(旧:日立工機)
949税込1,044
1本
翌々日出荷
適合機種G10SP4
接続コード 日東工器接続コード日東工器
3,998税込4,398
1本
3日以内出荷
用途DLV7400AシリーズとコントローラーDLC1110-EN 接続用コード
EBS-10用スイッチバー 日東工器EBS-10用スイッチバー日東工器
259税込285
1個
翌日出荷
適合電動ベルトン EBS-10
スピードコントローラー エスコスピードコントローラーエスコ
10,500税込11,550
1台
翌日出荷
ブラシ付モーターの電動工具用、スピードコントローラー。ベルトクリップ付き。定格使用時間:連続使用可能
用途定速電動工具の回転制御、電熱器具の温度調整、白熱球などの調光に寸法(mm)70×150×H75質量(g)400周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100コード長さ(m)1.5プラグ2P最大負荷電流(A)15
250Hzインバータ電源装置 高速電機(富士製砥)250Hzインバータ電源装置高速電機(富士製砥)
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷
腐食性ガスへによる基盤故障を軽減定格回転数から50%回転数まで無段階に変速可能です。(VF制御)
適合グラインダ使用台数:1台(HGC-902 HGC-802 HGC-603 HGC-300 HGC-275 HGC-250Ⅱ HIC-802 HIC-603 HIC-250Ⅱ)、入力許容変動(V):180~220質量(kg)8外形寸法(mm)W250×D223×H260電圧(V)3相交流200/220(50/60Hz)コード長さ(m)電源:3(プラグ無)出力電圧(V)200容量(kVA)電源設備:9出力周波数(Hz)120~250定格入力電流(A)23.6
真空蒸着用電子銃パーツ EGN-206M/EGN-406M用 フィラメント5本組 ULVAC(アルバック)真空蒸着用電子銃パーツ EGN-206M/EGN-406M用 フィラメント5本組ULVAC(アルバック)
14,980税込16,478
1袋(5本)
当日出荷
アルバック製EGN-206M/EGN-406M用消耗品部品です。
用途電子ビーム蒸着用蒸発源用イオンプレーティング用蒸発源用蒸着ロールコータ用蒸発源用トラスコ品番681-4233適合機種EGN-206M・EGN-406Mサイズ(mm)約18.5×12RoHS指令(10物質対応)対応
真空蒸着用電子銃パーツ EGN-206M/EGN-406M用 L型フィラメント5本組 ULVAC(アルバック)真空蒸着用電子銃パーツ EGN-206M/EGN-406M用 L型フィラメント5本組ULVAC(アルバック)
18,980税込20,878
1袋(5本)
当日出荷
アルバック製EGN-206M/EGN-406M用消耗品部品です。
用途電子ビーム蒸着用蒸発源用イオンプレーティング用蒸発源用蒸着ロールコータ用蒸発源用トラスコ品番681-4235適合機種EGN-206M・EGN-406Mサイズ(mm)約18.5×17RoHS指令(10物質対応)対応
真空蒸着用電子銃パーツ EGL-35/EGL-35M用 フィラメント 5本組 ULVAC(アルバック)真空蒸着用電子銃パーツ EGL-35/EGL-35M用 フィラメント 5本組ULVAC(アルバック)
14,980税込16,478
1袋(5本)
当日出荷
アルバック製EGL-35/EGL-35M用消耗品部品です。
用途電子ビーム蒸着用蒸発源用イオンプレーティング用蒸発源用蒸着ロールコータ用蒸発源用トラスコ品番681-4229適合機種EGL-35・EGL-35Mサイズ(mm)約17×12RoHS指令(10物質対応)対応
真空蒸着用電子銃パーツ EGL-110/EGL-80M/EGL-206M/EGLー406M用 フィラメント5本組 ULVAC(アルバック)真空蒸着用電子銃パーツ EGL-110/EGL-80M/EGL-206M/EGLー406M用 フィラメント5本組ULVAC(アルバック)
14,980税込16,478
1袋(5本)
当日出荷
アルバック製EGL-110/EGL-80M/EGL-206M/EGL-406M用消耗品部品です。
用途電子ビーム蒸着用蒸発源用イオンプレーティング用蒸発源用蒸着ロールコータ用蒸発源用トラスコ品番681-4231適合機種EGL-110・EGL-80M・EGL-206M・EGL-406Mサイズ(mm)約19×14.5RoHS指令(10物質対応)対応
インバーター電源装置 高速電機(富士製砥)インバーター電源装置高速電機(富士製砥)
199,800税込219,780
1台
4日以内出荷
金属加工の現場において発生する腐食性ガスへの対策、腐食性ガスによる基板故障を軽減します。
質量(kg)8周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)W250×D214×H260電圧(V)3相交流200容量(kVA)インバータ:7、電源設備:9電源コード(m)3 プラグ無出力波形正弦波PWM方式定格入力電流(A)23.6
ハイブリッドリューター ACアダプター リューター(日本精密機械工作)ハイブリッドリューター ACアダプターリューター(日本精密機械工作)
6,698税込7,368
1個
6日以内出荷
ACアダプター
Azeloss用電池アダプター Panasonic(パナソニック)Azeloss用電池アダプターPanasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
Azelossで締付作業の際、ACコンセントが近くになくても作業が可能に。電源アダプターとドライバー本体をドライバーコードで接続するだけで給電が可能。 製造ラインの急な変更にもスムーズに対応できます。電源ボタンで電池残量表示ランプの照度を変更できます。 場所を選ばず使用可能【柱に取り付け可能(固定用取付金具同梱)・平置き使用 ・肩掛けでも使用可能】。 電池残量に左右されず、安定したパフォーマンスを実現。1.安定した電源の供給 2.電源自動停止。 電源アダプターからの給電により、たこ足配線を回避。ケーブル回りをすっきり。 ACコンセントの位置や、機械の大きさに関係なく隅々まで作業可能。ACコンセント不要なので、ケーブル事故を防止。さらに安全・安心な現場に。
ブラック標準作業時間【EZ9L54 18V 5Ah(90Wh)】 EYSDA212XD 小ネジM3×8 約8000本 EYSDA218XD 小ネジM3×8 約8100本 EYSDA407XD 小ネジM3×8 約7900本 EYSDA407X 小ネジM5×8 約7100本【EZ9L48 14.4V 5Ah (72Wh)】 EYSDA212XD 小ネジM3×8 約6200本 EYSDA218XD 小ネジM3×8 約6300本 EYSDA407XD 小ネジM3×8 約6300本 EYSDA407XD 小ネジM5×8 約5400本【EYSB30 10.8V 3Ah(32Wh)】 EYSDA212XD 小ネジM3×8 約2800本 EYSDA218XD 小ネジM3×8 約2900本 EYSDA407XD 小ネジM3×8 約2800本 EYSDA407XD 小ネジM5×8 約2600本RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(5.87MB)
コントローラ TAKEX(タケナカエンジニアリング)コントローラTAKEX(タケナカエンジニアリング)
139,800税込153,780
1台
3日以内出荷
個別CH入力(8回線)に加え、タンパー入力(1回線)リモートスイッチ入力2路/3路を装備したコントローラ。防犯・防災の監視目的に応じた各種センサーや、押ボタンなどの接続が可能。総合出力(無電圧および有電圧)と各入力に対する個別CH出力を設けていますので、通報装置や警報ベルなどの周辺機器も接続できます。ユニバーサルデザイン対応型見やすく、操作の簡単な大型ボタンを採用しました。色々な警備パターンが設定可能全CHで個別に24時間常時警備か、警備連動(警備中のみ警報動作)を選択できるため、現場の用途に応じて色々な警備パターンを設定できます。警備・警報ディレイ機能「全警備をセットした時点から実際に警備に入るまで」と、「警備中に検知信号を受信した時点から警報動作を行うまで」のディレイタイムを4段階(なし、30秒、60秒、90秒)個別に設定できます。システムアップに役立つ個別CH出力を装備CHの各出力を個別に取り出せますので(8CH)、用途に合わせたシステムアップができます。リアルタイム出力を装備各警報出力は従来の警報タイマー出力に加え、リアルタイム出力を追加。センサー入力と同期した出力ができます。点検機能(ループチェック)部分警備または全警備にセットするとき、接続している各回線に異常がないかどうかを自動的にチェックします。最大4台まで接続可能な通信機能通信機能により複数台(親機を含め最大4台)の連動動作をさせることで、どのコントローラからでも操作や状況確認ができます。(総配線距離1km以内)操作無効化通信連動する機器で、パネル上のすべてのボタン操作を無効にするかをそれぞれ設定できます。メモリー切替機能全CHの警報表示をメモリーするか選択ができます。信頼の安全設計ループ出力で常にループの状態を監視できます。停電時は内蔵の非常用電源により、システムをバックアップします。総合出力有電圧に接続された機器への配線を切断された場合や、警備中に本体カバーが開けられた場合にも警報を出力します。※総合出力有電圧に複数台の警報機器を接続した場合、切断箇所によっては警報が出力できない場合があります。警備・解除状態を外部から確認できる警備/解除出力を装備しています。2路用および3路用リモートスイッチに対応します。※2路用リモートスイッチをご使用の際、操作パネルの機能に制限があります。※2路用リモートスイッチをご使用の際、通信機能は使用できません。
材質樹脂質量(kg)2.55使用温度範囲(℃)-15~55(結露なきこと)電源(V)非常用:DC12抵抗(kΩ)入力受付:1以下消費電力(W)35出力センサー用:DC12V 1.0A(無負荷時:13.8V)配線接続端子式入力センサー信号1CH~8CH(a接点/b接点切替式)、8回戦(1CHのみチャイム設定時はチャイム動作)、タンパー(b接点)1回戦、リモートスイッチ(2路用/3路用)1回戦取付場所屋内(壁掛け式)応答速度受付:300msec以上メモリバックアップあり入力電源(V)AC100(50/60Hz)
コンセントアダプター「ぷらら」 エスケイ工機コンセントアダプター「ぷらら」エスケイ工機
699税込769
1袋(2個)
6日以内出荷
つまむだけで簡単にプラグが抜けるACコンセントアダプターです。
材質【本体】ポリオレフィン系エラストマー、【レバー】ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応
ブラシレスデルボ Cシリーズ コントローラー 日東工器ブラシレスデルボ Cシリーズ コントローラー日東工器
129,800税込142,780
1台
9日以内出荷
ブラシレスデルボCシリーズ用(詳細適合機種参照)コントローラです。
用途チャンネル設定やチャンネルパターン設定に。トラスコ品番359-8263適合機種DLV45C12L-AZ K、DLV45C12P-AZ K幅(mm)192高さ(mm)88奥行(mm)160RoHS指令(10物質対応)対応入力電源(V)100~240
MAKERX ハブコントローラー WORXMAKERX ハブコントローラーWORX
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
あなたの創造力を解き放つ、革新のクラフトツール バッテリーパックとハブコントローラーは共通で各ツールに使用可能 コンセント不要でどこでも使える スピード調整ダイヤル付き(ツールによっては非対応です) USB出力(DC5V)付き
用途MAKERXシリーズ各ツールへ電力を供給仕様USB出力:DC5V-2A質量(g)約200コード長さ(m)約1.3出力電圧(V)DC18(最大20)入力電圧(V)DC18(最大20)
コントローラ ギガ・セレクションコントローラギガ・セレクション
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
電磁チャックの磁力を精密にコントロール、LEDライトで電圧を表示します。脱磁機能付き(脱磁時間:6~15秒)
用途交流電流からの入力を直流に整流し、電磁チャックに出力します。
通信アダプタADP11 マキタ通信アダプタADP11マキタ
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
高周波インバーター電源(120~250Hz) 高速電機(富士製砥)高周波インバーター電源(120~250Hz)高速電機(富士製砥)
179,800税込197,780
1台
翌々日出荷
インバーター定格アップで過負荷に強いです。 照光式スイッチで視認性向上しました。 防塵フィルター装置により防塵性が向上しました。(フィルター交換可能) メーカー製高周波グラインダ1台専用タイプです。
トラスコ品番207-1528質量(kg)8定格電流(A)17.5出力周波数(Hz)120~250出力容量(kVA)(出力側)7.0出力側電圧200V(入力電圧比例対応)入力側電圧三相200V電源設備容量(kVA)(入力側)9.0入力周波数(Hz)50/60アズワン品番64-8577-94
高周波インバーター電源(250Hz) 高速電機(富士製砥)高周波インバーター電源(250Hz)高速電機(富士製砥)
439,800税込483,780
1台
翌々日出荷
インバーター定格アップで過負荷に強いです。 照光式スイッチで視認性向上しました。 防塵フィルター装置により防塵性が向上しました。(フィルター交換可能) メーカー製高周波グラインダ2台同時使用可能です。 使用しない時はコンセントを防塵カバーで保護します。 従来品より軽量コンパクトです。
トラスコ品番207-1527質量(kg)14.5定格電流(A)33.0出力周波数(Hz)250出力容量(kVA)(出力側)13.1出力側電圧200V(入力電圧比例対応)入力側電圧三相200V電源設備容量(kVA)(入力側)17.0入力周波数(Hz)50/60アズワン品番64-8577-58
250Hz高周波インバータ電源 日本電産テクノモータ250Hz高周波インバータ電源日本電産テクノモータ
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷から9日以内出荷
低騒音・低振動 - 静止型電源の為、極めて低騒音・低振動。 経済的 - 消費電力が少なく経済的です。 防塵構造 - グラインダ作業による粉塵対策として、インバータを閉鎖型構造。 出力電圧の安定 - 出力電圧を検出し、常時電圧が一定となるよう制御しており、負荷変動によるトルク不足が発生せず、工具を効率よく運転。 メンテナンスフリー - 各種保護機能が装備されており、外部からのアクシデントに強く、MG電源のようにブラシ交換によるメンテナンスは不要。
適合機種適合グラインダ:FDGS-180A、FDGS-180AB、FHG-4周波数(Hz)入力側:50/60、出力側:250周波数許容変動入力側:±5%以下冷却方式冷却ファン出力側電圧3相交流 200~240V入力側電圧3相交流 200~240V許容電圧変動入力側:±10%以下保護屋内閉鎖形インバータ方式正弦波近似PWM方式
電源/コントローラー